- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- エアコンダクト穴カバーのおすすめ人気ランキング
エアコンダクト穴カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新111件の「エアコンダクト穴カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「200φレジスター」、「エアコン 通気 口」、「ダクトカバー」などの商品も取り扱っております。
レジスターのグリル部は、室内側より容易に取りはずすことができますので、清掃しやすくなっています。
種類
丸型レジスター
呼び径(Φmm)
150
材質
ABS樹脂
仕様
プラスチック成型網付
色
シルバーホワイト
適合パイプ
LP-150特(150×158)
有効換気面積(cm2)
27
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
戸建住宅やアパートなどで使用できる換気孔です。
用途換気孔
仕様
前後つまみ式
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
種類
丸型レジスター
寸法D(mm)
6.5
寸法C(mm)
50
プレート
モダンプレート
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。
防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。
フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
色
シルバーグレー
表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
種類
丸型レジスター
材質
ABS樹脂
仕様
ステンレス網付
色
シルバーホワイト
外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・プラスチック製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類
丸型レジスター
呼び径(Φmm)
150
材質
ABS樹脂
仕様
フィルター付
色
シルバーホワイト
適合パイプ
LP-150特(150×158)
有効換気面積(cm2)
27
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途自然換気用としてご使用ください。
フタはねじ込み式で左へ回すと取外しができます。
用途エアコンの配管に。室外への配線等に。
種類
クーラーキャップ
材質(本体)
ABS樹脂
色
ホワイトグレイ
材質(パッキン)
エラストマー
レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。
防虫網付。(AES樹脂成形網)
材質
AES樹脂
仕様
防虫網付(AES樹脂成形網)
色
シルバーグレー
適合パイプ
SU75(内径Φ75)
有効換気面積(cm2)
11
通気量(m3/h)
(9.8Pa時)15.2
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付(ABS樹脂成形網)
前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。
フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類
丸型レジスター
材質
ABS樹脂
色
シルバーグレー
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付。(ABS樹脂形成網)
前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類
角型レジスター
材質
ABS
色
シルバーグレー
タイプ
-
表面グリル部分は取り外し可能な構造です。
種類
丸型レジスター
材質
ABS樹脂
仕様
標準網なし
色
シルバーホワイト
グリル部は取外し可能。クーラー等配管時にも使用可能
種類
丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)
材質
ABS樹脂
色
シルバーホワイト
レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。
防虫網付。(AES樹脂成形網)
フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類
丸型レジスター
呼び径(Φmm)
100
材質
AES樹脂
色
シルバーグレー
適合パイプ径(Φmm)
SU100(内径Φ100)
有効換気面積(cm2)
26
通気量(m3/h)
(9.8Pa時)33.5
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・ステンレス製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類
丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)
呼び径(Φmm)
100
材質
ABS樹脂
仕様
クーラーキャップ兼用フィルター付
色
シルバーホワイト
適合パイプ
SU-100特(100×106)
有効換気面積(cm2)
27
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類
角型レジスター
材質
ABS樹脂
仕様
プッシュ式、プラスチック成型網付
色
シルバーホワイト
ワンタッチ3段階開閉機構で、軽くプッシュするだけで、風量を3段階に調整できます。
フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。
樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
種類
角型レジスター
材質
ABS
色
クールホワイト