- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- エアコンバルブキャップのおすすめ人気ランキング
エアコンバルブキャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新114件の「エアコンバルブキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン ガス キャップ」、「エアコンキャップ」、「r134a キャップ」などの商品も取り扱っております。
対応冷媒種別
R134a
セット内容
高圧・低圧 ポート用キャップ
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質
黄銅(C3604BD)
形状
キャップ
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
1セット(10個)
¥2,340
税込¥2,574
当日出荷
使用しないポートに取りつけてください。
パッキン付。
仕様
パッキン付
フレアナットの先端部に取り付けゴミ等の異物混入をふせぎます。
日本製。
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス
成分
1,1,1,2-テトラフルオロエタン
ねじ径
M14×1.25
水分(%)
(wt)0.003
酸分(%)
(wt)0.0001
危険物の類別
非危険物
純度(%)
(wt)99.7
化学物質等安全データシート(SDS)
(3.5MB)
用途銅管用継手。
種類
銅管用継手
形状
キャップ
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅(C3604BD)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用温度(℃)
-50~150
ポート内への不純物(コンタミ)等の侵入を防ぎます。
用途R407C、R404A、R507A、R134a・1/4フレア用
1パック(6個)
¥799
税込¥879
当日出荷
1セット(6個)
¥848
税込¥933
当日出荷
材質
真鍮
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状
ナット
材質(本体)
フッ素樹脂
材質(ナット)
フッ素樹脂製
最高使用温度(℃)
100
使用しないサービスポートに栓をします。
付属品
銅パッキン付
フレアナットとともに使用し目隠しします。
仕様
メッキ付継手
材質
黄銅製クロームメッキ
形状
キャップ
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(めねじ)
1セット(6個)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
冷凍・空調用のバルブコアです。
PTFEパッキン付、HFC使用可能。
エスコ品番
EA400-2
1袋(6個)
¥655
税込¥721
当日出荷
対応冷媒種別
R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
仕様
新冷媒2種対応