エアコンフィルタークリーナーのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
114件の「エアコンフィルタークリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコンファンブラシ」、「エアコン洗浄泡」、「エチケットブラシ」などの商品も取り扱っております。
スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄。縦長ワイド噴射で楽にお掃除ができます。 緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合し、フィンの奥まで除菌・消臭・防カビします。 エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑えます。(全ての菌やカビを除去するわけではありません) 清潔なエアコンでより快適な空気環境に。手が疲れにくいウイングヘッド。 自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)
液性 中性 種別 スプレー シリーズ らくハピ 使用場所 エアコンフィン 使用可能回数 1本で1回分 効果 エアコンのカビ予防
1個(420mL)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アミ戸の汚れをスッキリ落とすアミ戸クリーナー。はじける泡が汚れ&花粉を浮き出す!アミの目の奥までスッキリ!取り外しのできないアミ戸もそのままで洗浄することができます。ゴシゴシこする必要がないのでアミ戸をいためる心配がありません。アップルカモミールの香り。はじける泡でアミの目の奥までスッキリ!!エアコンフィルターにも。
用途【液性】中性 使用場所 網戸 商品タイプ 本体 アズワン品番 64-1228-42
1個(290mL)
599 税込659
当日出荷

抗菌加工を施した糸を使用しています。 クリーナー全体を使って一気に洗えます。 特殊形状の繊維を使用し、フィルターについたホコリをからめ取ります。 柔らかいブラシなので、フィルターに傷を付けずに洗えます。
材質 毛:ポリエステル、ジョイントパーツ:ポリプロピレン、吊りひも:ナイロン グレー 質量(g) 36 寸法(cm) 約6×約16 耐熱温度(℃) 80 アズワン品番 64-8949-95
1個
989 税込1,088
当日出荷

室外機式壁掛けエアコンの冷却フィン強力洗浄剤です。強力噴射で、フィン内部に浸透し、泡を発生。洗浄します。
用途家庭用、オフィスのドレンホース付エアコン専用です。(天井取付型やカーエアコンには使用できません。) トラスコ品番 157-9444 容量(mL) 480 使用温度範囲 0~35℃
1本(480mL)
869 税込956
当日出荷

わずか15分間でカーエアコンを洗える洗浄剤です。 洗浄・抗菌・消臭の3つの働きでカーエアコンの悪臭を防ぎます(効果は約6か月間)。 エアコンフィルター装着車でもエバポレーター周辺の湿気によるカビ臭や喫煙によるタバコ臭により、悪臭は発生します。また、エアコンフィルターを交換時に施工するとより効果的です。 車内の臭いが気になる。エアコンの効きが悪いと感じる。風量が弱いと感じる。このように感じられる方、ぜひ一度お試しください。新車の快適さがよみがえります。
1本(200mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

1本2役の空気清浄機、エアコン用ブラシです。 やわらかブラシでフィルターを傷めにくく、ホコリをからめ取ります。
用途空気清浄機・エアコンフィルターやその周辺の掃除に トラスコ品番 762-5774 材質 大ブラシ:ナイロン、小ブラシ・グリップ:ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm) 15 質量(g) 17 縦(mm) 225 横(mm) 40 ブラシ幅(mm) 大ブラシ55、小ブラシ40
1本
639 税込703
当日出荷

超極細繊維(マイクロファイバー)配合の特殊ウェットシートが洗剤なしで網目の汚れをしっかりキャッチします。虫の嫌がる天然ハーブ(ユーカリ)の香りを配合。お掃除と同時に不快な虫をよせつけにくくします。1枚にシートでお掃除できる目安は、約90×180cmのアミ戸2枚分(両面)です。
用途網戸用 成分 水・エタノール・除菌剤・香料 材質 レーヨン・ポリエステル・ナイロン シリーズ 激落ちシート シートサイズ(mm) 300×200 アズワン品番 64-1226-40 適合用途 網戸用
1パック(15枚)
239 税込263
当日出荷

水はねしにくくネットを傷めません。網戸やエアコンフィルターの掃除に。
使用場所 網戸 トラスコ品番 368-4687 材質 ハンドル:ABS樹脂。ブラシ:ポリプロピレン。針金:ステンレス 幅(mm) 約180 質量(g) 120 本体サイズ(mm) 180×235×50 巻芯径(Φmm) 38 アズワン品番 65-0334-66
1個
499 税込549
当日出荷

水だけでも汚れを落とす特殊形状の繊維を使用しており、エアコンのすきまの汚れを簡単に落とすことができます。少量の水だけでエアコンの黒い汚れを落とすことができるので、お掃除中に汚れた水が垂れてきません。また狭い隙間にも入り、適度なしなりと長さがあるのできれいにできます。故障の原因にならないよう、フィンまで届きにくいような設計となっています。抗菌加工を施した糸を使用しています。
材質 柄:ポリプロピレン、不織布:ポリエステル 寸法(mm) 30×250×10 グレー 耐熱温度(℃) 80
1本ほか
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

成分 シリコン、香料、滑り剤、pH 調整剤 寸法(cm) 4.2×3.4×13.4 液性 中性 使用の目安 1回(90~100cm程度のガラス幅のサッシ)あたり3~5秒スプレー
1個(70mL)
599 税込659
当日出荷

エアコンや扇風機のホコリ取りに便利です。
材質 (本体・継ぎ手パイプ・クシ)ABS樹脂、(吸込口)ポリエチレン、(植毛台・カバー)ポリプロピレン、(ブラシ)ナイロン 質量(g) 157 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×90×100
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

スプレーするだけで、エアコン内のフィンに発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。防カビ効果は最長2ヵ月持続(使用環境により異なります。全てのカビや菌を除去するわけではありません)。 消臭成分緑茶ポリフェノールと柿抽出物をW配合。カビなどのニオイをすっきり消臭。 超速乾タイプだから、使用後もすぐに乾燥してエアコンを使用できるので、ニオイが気になるときにいつでも気軽に使えます。 【品名】エアコンフィン用カビ防止剤【用途】エアコンフィン用
用途(1)ツメを折り取る (2)電源OFF、必ずプラグをコンセントから抜き換気 (3)エアフィルターを外す (4)フィン(熱交換器)を露出させる (5)缶を振らずにフィンから5cmほど離してフィンの向きにそってスプレー(60秒から70秒間スプレーしたら完了)※1本でエアコン約2台分※逆さでスプレーしないこと (6)エアフィルターを戻したらすぐにエアコンを使用できる 自動お掃除機能付きエアコンにも使用することができます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください) 成分 エタノール、イソプロピルメチルフェノール(除菌成分)、緑茶乾留エキス・柿抽出物(消臭成分) 種別 スプレー シリーズ らくハピ 香り 無香料 使用場所 エアコンフィン アズワン品番 65-0445-03 使用可能回数 1本でエアコン約2台分 使用頻度 2ヵ月に1回 効果 エアコンのカビ予防
1本(350mL)
759 税込835
当日出荷

1本(2kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オール霧状まるごと消臭!新開発の拡散噴射ノズルにより、消臭成分が霧状に広がり奥まで行き届き、広範囲に消臭する事ができます。また、新採用のワンタッチ2WAYノズルでエアコンと車内空間との消臭が可能です。
1本(170mL)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッドが1.2倍広がるため、一度に多くのフィンを修正・清掃可能。
トラスコ品番 364-0159 質量(g) 150 適合ピッチ(mm) すべてに対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

フィルターの汚れがごっそり取れて節電効果。 水をつけてこするだけでフィルターの汚れが簡単に落ちます。 ステッチ入りでズレにくく、ゴム手袋の上から装着可能。
用途エアコンフィルター、トイレやお風呂の換気扇など 材質 ポリエステル100% ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 14×1.5×19
1個
449 税込494
当日出荷

浸透剤を配合しているので、汚れに素早く浸透し、短時間で洗浄できます。 スプレータイプですから手軽に洗浄できます。 アルミ等の金属材質に対する腐食がほとんどありません。 まんべんなくスプレーして5~10分放置後、十分に水洗いしてクリカミカルFリンスミニをスプレーして下さい。
用途喫煙室、会議室などのエアコンのアルミフィン・フィルターに付着した埃やタバコのヤニを手軽に洗浄 容量(mL) (スプレー缶)420
1本(420mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

業務用洗浄剤メーカーが、家庭用エアコン掃除のために開発。 ムースのもこもこ泡が送風ファンに密着し、びっしりこびりついたカビや油汚れを強力除去。リンスですっきり洗い流し。 1セットで6~8畳用ルームエアコン1台分です。
用途エアコンの送風ファン洗浄剤 成分 界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、pH調整剤 セット内容 リンス230mL、ムース260mL アズワン品番 64-8296-72 商品タイプ 本体
1箱(2本×12セット)
23,980 税込26,378
4日以内出荷

【エアコンの吹出口やスキマを拭くだけで奥までしっかり防カビコート】 エアコン吹出口に発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぐ。防カビ効果は最長2ヵ月持続。※使用環境により異なります。 【効きめのひみつは、W除菌システム】 浸透除菌:防カビ成分が浸透するので、落としきれない汚れの奥に隠れているカビを、しっかり除菌。 防カビコート:カビが潜んでいる細かいキズの奥まで成分がしっかり届き、徹底除菌&効果長持ち。 ※全ての菌を除菌するわけではありません。 【防カビスキマワイパーのここがすごい】 5つの効果の防カビシート (1)防カビ:最長2ヵ月防カビコート(使用環境により異なります) (2)除菌:99%除菌(全ての菌を除菌するわけではありません) (3)消臭:カビ臭すっきり (4)汚れ除去:ホコリ・黒カビ汚れもすっきり (5)ホコリガード:ホコリが付きにくくなる スキマの奥まで届く専用ワイパー (1)スリム:横幅最大25mm細かいところも使いやすい (2)しなやかな弾力:内壁のカーブにしなやかにフィット (3)波形ヘッド:波形の凹凸が汚れもかきとる 無香性 【品名】エアコン吹出口用防カビウェットシート 【液性】中性 【シート材質】ポリエステル 【シートサイズ】約215mm×約40mm 【ワイパー材質】ポリプロピレン
用途【ワイパーの組み立て方】 ヘッドの差し込み口に丸いフックを上にして、グリップをしっかり押し込みます。※組み立てると分解できません。 【防カビシートの取りつけ方】 (1)防カビシートをヘッドにかぶせます。 (2)防カビシートの端の穴(切り込み)に丸いフックを通して固定します。 【使用方法】 (1)エアコンの電源を切り、必ずプラグをコンセントから抜いてください。(プラグを抜けない場合は、ブレーカーを落としてください。) (2)電源を切った状態では吹出口にあるフラップ(上下風向ルーバー、風向板)が閉じた状態になっているので、手でゆっくりと開いてください。 (3)エアコンの吹出口から内壁に沿うようにワイパーを差し込んで、拭いてください。 1枚でエアコン1台分の吹出口内の防カビができます。(汚れが特に気になる場合は2枚ご使用ください。) 両面どちらでもお使いいただけます。 成分 防カビ成分(塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール)、洗浄成分(非イオン系界面活性剤)、ホコリガード成分、コーティング剤、消臭剤 シリーズ らくハピ 液性 中性 香り 無香料 使用量 1枚でエアコン1台分 使用場所 エアコン アズワン品番 64-8383-84 使用頻度 2ヵ月に1回 効果 エアコンのカビ予防
1個
599 税込659
当日出荷