エアコン室内機取付金具のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
111件の「エアコン室内機取付金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン取り付け金具」、「エアコン 取付桟」、「エアコン 転倒防止金具」などの商品も取り扱っております。
用途室内機据付桟 材質/仕上 溶融亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装(ポリエステル系) 高さ(mm) (室内機取付パネル)330~640
1セット(2本)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


桟固定部はビスが打ちやすい形状。 スライド式で上下の固定部分の高さに対応します。
付属品 長ビス8本、短ビス4本 材質 ASC(高耐熱導電ガラエポ材) アイボリー 取付寸法(mm) 422~760 最大幅(mm) 52
1セット(2本)
649 税込714
当日出荷

1台
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新発想により、直付可能。壁面固定板に室外機支持板と一体の置台ベースをひっかけ固定するカンタン取付。
用途壁面用 付属品 コーチスクリューボルト(M10×75)×3本 質量(kg) 4.6 耐荷重(kg) (最大)60 寸法D(mm) 200~360 表面処理 粉体塗装仕上げ 寸法W(mm) 250~900
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

DENSAN(ジェフコム)プラサン
プラスチック製タテ桟。 ピッチを気にせず、任意の位置にビス打ち可能。 桟に対し斜めにビス打ち可能。
アイボリー 適合寸法(mm) 400~600 最大荷重(kg) 15
1セット(2本)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

換気小窓を利用してエアコンの配管を屋外に通します。 配管が先にできる分割パネル。 窓ストッパー付。
質量(kg) 0.15 ライトグレー 使用荷重(kg) 0.15 表面処理 AAS製 適合高さ(mm) 小窓/125~149
1台
1,598 税込1,758
当日出荷

取り付けアングル下の穴に番号表示があるので左右の高さをあわせやすく、取り付けしやすい。番号は、1・5・10・15・20・25・30と5刻みで表示しています。タテ桟の上と下を廻り縁と鴨居の間にスライドさせて長さを調節して、タッピングネジ大(4×20)8本で上側、下側をしっかり固定させてください。エアコン室内機の取付板をタッピングネジ小(4×8)で4本で固定します。タテ桟の上と下の重なり部分をタッピングネジ小(4×8)2本で固定します。
用途エアコン工事用部材 付属品 タッピングネジ(大)8本、(小)6本 材質 冷間圧延鋼板 ミルキーホワイト 耐荷重(kg) 40 取付可能寸法(mm) 390 ~ 695
1箱(20個)
15,980 税込17,578
8日以内出荷

垂直方向の移動に使用するリニアモーションベアリングやボールスクリューなどの替わりに使用できます。リテーナーとインナーメンバーがベルトを介して動くため、垂直方向の移動に使用しても動きにズレが生じません。インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。縦使いで使用しても、ランダムシンクロナイズドシステム(RS)が、ボールクリープを起こりにくくします。
用途コンピューターの周辺機器・複写機のペーパーエレベーター、原稿台固定形コピーマシンの光源移動、ATM、マイクロフィシュリーダ、製図機、OHP格納庫の上下移動など 材質/仕上 (アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)。(スチールボール)鋼/- 種類 リニア形 定格荷重(N) 222/ペア 推奨ねじ M4バインドまたはトラスねじ 材質(レール) 鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応) 対応 表面処理(レール) 光沢クロメート処理(三価)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

積雪地に最適(塩害地向け)
用途コンクリート壁面・2×4住宅用 幅W(mm) (エアコン固定)300~700 使用荷重(kg) 80 質量(kg) 4.2 表面処理 溶融亜鉛メッキ 奥行D(mm) (エアコン固定)160~330
1台
6,598 税込7,258
当日出荷


特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g) 1340 本体寸法(mm)高さ 340 荷重設定範囲(kg) 2 耐久性 18000回ストローク(常温) 材質/処理 (支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷



1台
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セパレート型ルームエアコンの備え付け時に、換気用小窓を利用した配管が容易。 後付け可能。
寸法(mm) 98×150 アイボリー
1枚
359 税込395
当日出荷

ダイキン工業アルミキーパー
壁面置台。軽くて強いアルミ製壁面置台。塩害地でも安心。
質量(kg) 2 寸法(幅W×奥行D)(mm) エアコン固定:150~940×200~341 最大積載量(kg) 60
1台
6,498 税込7,148
3日以内出荷

冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用ダクトパネル
用途冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用 セット内容 パネル本体(内パネル・外パネル)、補助パッキン×2、柱パッキン×1、内パッキン×2、外パッキン×2、補助金具×2、ダクトアダプター、窓ストッパー、鍵、アルミテープ×2、木ネジ×4、ドリリングネジ(長)×4、ドリリングネジ(短)×2 シルバー 取付可能窓枠高さ(mm) 820~1330
1セット
15,900 税込17,490
3日以内出荷

1組
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業換気パネル
自然換気用に。 フィルタのない簡易タイプです。
材質 鉄t1 塗装色 ブラック 外形寸法D(mm) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)