- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- エアコン室外機 ドレンホースのおすすめ人気ランキング
エアコン室外機 ドレンホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新103件の「エアコン室外機 ドレンホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン 排水 ホース 延長」、「エアコン 室外機 ドレン」、「スポットクーラー ドレンホース」などの商品も取り扱っております。
エアコン室外機のドレン排水穴から、ドレン水を直接排水出来ない場合にご使用ください。
室外機を集合住宅の廊下やベランダに設置した場合に、ドレン水をそのまま流すと廊下に水溜りを作ったり、洗濯物が汚れる場合があります。
ドレンコレクトを取り付けてドレンホースを排水口へ取り廻すことでこれらを防止します。
アジャスター3種付で各メーカーのエアコン室外機に対応します。
本体部分がジャバラ構造なので底面にフィットして隙間からの水漏れを防ぎます。
色
アイボリー
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
特殊2重構造により従来品の約2倍の耐久性があります。
呼び径(Φmm)
14
補修や延長に最適なエアコン用ドレンホースです。
エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。
約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。
材質
ポリエチレン
ホース内径(Φmm)
16
ホース外径(Φmm)
21
切断したドレンホースを接続するパーツです。
ドレンホースの蛇腹部で接続できるので、ドレンホースの補修や延長に最適です。
用途切断したエアコン配管用ドレンホース(DH、DHQなど)を接続するパーツ。
材質
P.E.
長さ(mm)
28
色調
アイボリー
紫外線に強い高耐候性の2層構造のドレンホースです。(サンシャインウェザーメーターにて5000時間試験に合格)。継手部(約50cm単位)で接続ができ、呼び14は端尺でも接続できます。
用途エアコンアクセサリー
長さ(m)
50
材質
直鎖状低密度ポリエチレン製
色
外層/アイボリー、内層/ブラック(2層構造)
ピッチ(mm)
(継手部)約500
Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。
カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。
耐候性があるので紫外線に強い。
用途エアコン用ドレンホース
長さ(m)
50
材質
PE(ポリエチレン)
仕様
耐候性、二層構造
質量(kg)
2.4
色
アイボリー
内径(Φmm)
14
接続口径(Φmm)
16、18兼用
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50m)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
余ったパーツを活用!本体部品のみ。
色
アイボリー
適合
FDC-APS3
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
ルームエアコンの本体ホースの延長用。50cmごとにカットすることができます。
材質
ポリエチレン
仕様
接続部外径16・18mm用。
長さ(m)
3
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。
特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。
適合
排水管(既設管):VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60) 、ドレン排水管:フレキ管(Φ16・16.8)、ドレンホース(Φ14)、VP13
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
VU管塩ビパイプにぴったりフィットしますのでVU管との食らいつきが良くなっています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
2本のドレインホースを中継できます。
各社のドレインホース(Φ14、Φ16)に対応しております。
1個
¥303
税込¥333
当日出荷
塩ビソケット付なので塩ビパイプとの接続が確実にできます。
塩ビソケット付なので施工現場の壁厚に応じた長さの塩ビパイプが接続可能です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
表裏使えるので置き場所を選びません。止水栓付きなので、直接排水できない場所にも設置できます。
材質
ポリプロピレン、シリコーンゴム
仕様
抗菌加工、吊下げフック付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×280×50(吊り下げフックは含みません)
耐熱温度(℃)
120
長く顧客に支持されている商品で40・50タイプは桶管にも接続できます。
用途住宅用ドレン
シーズンオフ時など在庫を持ちたくない場合に最適。
店舗陳列に便利な簡易包装。
色
アイボリー
呼び径(Φmm)
14
ユーザーのニーズに応えた耐候性ドレンホース!!持ち運びに便利な新パッケージ。
紫外線に強く、従来品の約2倍以上の耐候性があります。(メーカー比)
特殊2層構造により耐久性がさらにアップ。
素材に高品質のポリエチレン(LLDPE)を採用のため耐食性も抜群。
用途エアコン用
長さ(m)
50
材質
LLDPE
接続口(mm)
(ピッチ)500
最大外径(mm)
22
色調
アイボリー
ドレンアップ配管を一体化して、工数を削減します。
漏水リスクの低減になります。
用途パッケージエアコン ドレンアップ配管用継手付き断熱ドレンホース
材質
断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)、継手:PVC、ホースバンド:SUS、保温カバー:30倍発泡PE、断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3)
断熱ドレンホース DSHは保温材付で、ドレン水温15℃、外気温30℃、相対湿度70%の環境下でも結露の発生を防ぎます。
内面がフラットなため、水の滞留がなくスムーズに流れます。
芯線は樹脂製ですから、カッターナイフやはさみで簡単に切断できます。
断熱層が独立構造でスパイラルのため、曲げやすく、狭い場所でも簡単に施工できます。
用途エアコン用
全長(m)
20
材質
PVC、断熱材/発泡PE
厚さ(mm)
6
ドレンホース相互の接続に使用します。