- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- エアコン室外機風よけのおすすめ人気ランキング
エアコン室外機風よけのおすすめ人気ランキング
2025/12/01更新2件の「エアコン室外機風よけ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン室外機ルーバー」、「景観になじむ防風ネット」、「室外機 ルーバー」などの商品も取り扱っております。
材質アルミ、樹脂寸法(mm)550(W)×575(H)×100(D)質量(g)1250
1個
¥8,590税込¥9,449
翌日出荷
室外機の風向きを変え、ショートサーキットの防止に役立ちます。
仕様●材質:PVC、PP、ASA、アルミ、ステンレス、鉄、フェライト、ポリエステル●サイズ:622(W)×100~111(D)×774(H)mm●重量:1500g●付属品:脱落防止紐アズワン品番65-2318-58
1個
¥12,200税込¥13,420
翌日出荷
お家の周りの景観を損なわず、風をふんわりガード。
目立たず、使いやすいマロンブラウン。
4隅固定用ハトメ穴付。取り付け用ロープ5m×1本付。
用途風の抜け道や花壇等網目4mm角
1枚
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
Panasonic(パナソニック)室外機吹出しグリル(縦方向吹出し)
イチネンTASCO室外機ルーバー(取付台座付)
エアコン(家庭用サイズ)室外機の風向きを変えることが可能。狭いベランダ、塀が近いことでの暖気のよどみの解消や隣家や植栽への直風への配慮などに最適。両面テープで取り付け可能な室外機専用取付台座(ASA製)と落下防止の紐も付属しています。
セット内容アルミ支柱×2本樹脂ルーバー×7枚台座4個支柱キャップ4個、ルーバー・キャップ12個両面テープ取付台座2個材質ルーバー本体:ASA・PP等
Panasonic(パナソニック)室外機吹出しグリル(縦・横兼用吹出し)
室外機から吹出す風を約45°斜め方向に変更することができます。(設置スペース不足による能力低下や消費電力UPを軽減します。)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)795×875×320吹出し口縦横兼用
1個
¥18,980税込¥20,878
6日以内出荷
YAMAZEN(山善)目隠しフェンス 固定金具セット
DIYでできる本格的な洋風PVCボーダーフェンス。「コンクリートの地面」「土の地面」どちらの環境でも固定できる固定金具が標準装備。L字に連結することも可能。
用途エクステリア、目隠しフェンス、パーテーション、ラティスフェンスとして。家庭菜園柵、衝立としても。追加板 パネル 金属 ボーダー フェンス。DIY プライバシー 金具付属 ガーデン用品 部材。材質構造部材:塩化ビニル樹脂、固定具:金属(支柱:アルミ、スパイク:スチール)色ホワイト形態組立品組立時間約40~60分取扱説明書(0.8MB)
Panasonic(パナソニック)室外機吹出しグリル(横方向吹出し)
豊富なカラー展開でお客様のお庭、ベランダ、バルコニーの雰囲気に合わせてお好みのカラーをお選びいただけます。カラーは3色(ホワイト、グレー、ダークブラウン)よりお選びいただけます。雨風、サビに強いアルミ製。スタイリッシュなデザインでおしゃれに目隠しが可能。冬場も降雪から室外機を守ります。
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。材質アルミ質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×730組立時間30-40(分)取扱説明書(0.28MB)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)830×327×710
YAMAZEN(山善)フェンス 人工木製 木目調 クローズタイプ 拡張可能
DIYで設置できる本格的な人工木製ガーデンフェンス。
人工木1×4材とアルミ支柱2本組。
付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンス。
おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。
支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。
どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。
木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。
お好みに合わせて裏表で調整できる。
別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。
人工木材は中空仕様で軽量タイプ。
まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス、目隠し、パーテーション、柵として・お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。木目調 衝立 壁 隣家 アルミ支柱 2本 アルミ製 ボーダーフェンス ガーデン 屋外 おしゃれ DIY材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレンタイプ組立品、クローズ(フェンス)
自然な風合いでおしゃれに目隠し。
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。取扱説明書(0.88MB)
イチネンTASCO業務用室外機ルーバー
排気の向きを変えて室外機のトラブルを即解決!業務用エアコンの室外機へマグネットで簡単取り付け。室外機の排気を上に逃し、室外機の運転効率UPに一役買います。サイズ…W622×D100~111×H774mm重量…1500g
1個
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
YAMAZEN(山善)フェンス 人工木製 木目調 クローズタイプ 拡張セット
付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンスのフェンス拡張セット。
人工木1×4材とアルミ支柱追加用1本。
おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。
支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。
どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。
木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。
お好みに合わせて裏表で調整できる。
別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。
人工木材は中空仕様で軽量タイプ。
まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにも材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレンタイプクローズ(フェンス)
Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 固定式ガラリ 鋼板製
材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)色マンセル値9YR8.4/0.5
簡単DIYでできる本格的なアルミ製ボーダーフェンスアルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要支柱がセットされているので支柱への接続作業不要地面との設置も付属金具を使えばOK、設置に必要な部品がすべてそろっているコンクリートブロック(基本形)にも対応、レベル穴とピンも付属横連結とコーナー(L字)連結も付属のボルトで簡単接続支柱とボーダー部の接合方法:カシメ処理
用途日よけ、フェンスなどに。日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立材質アルミ
取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
用途エアコンの風よけに材質本体カバー・伸縮カバー/ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板/ABS樹脂、ストラップ(長さ約600mm)/ナイロン、ナスカン/鉄(ニッケルメッキ)、基材/発泡体、粘着剤:アクリル系色ホワイト幅(cm)21.3長さ(cm)50~69.8高さ(cm)14.6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,098税込¥2,308
当日出荷
前面はオシャレなルーバー仕様。自然な風合いでおしゃれに目隠し。
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。材質天然木杉材 (水性アクリル樹脂塗装)組立時間20-30(分)取扱説明書(0.4MB)
YAMAZEN(山善)人工木製 目隠しフェンス
耐久性、耐候性と自然な風合いのバランスが取れた人工木製ガーデンフェンス。
支柱・固定用金具が付属のフルセット。
支柱はアルミ製、フェンス部は人工木製。
どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べてもローメンテナンスで長持ち(※ボルト類はスチール製)。
フェンス部の人工木材はスタイリッシュなスリットデザイン。
様々なものをハンギングできるからデコレーションを楽しめる。
同シリーズ(型番YWBF)の同じ高さ同士であれば幅のサイズに関係なく連結が可能。
(※高さが異なる場合や角度を変えてL字などには連結できません。)
お隣、ご近所との間仕切りや目隠しにも使える。
簡単にDIYで組立、設置ができるフルセット。
用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにも材質構造部材:木粉混合ポリエチレン・アルミニウム、ボルト類:スチール高さ(mm)(フェンス部1枚あたり)115タイプ組立品耐荷重(kg)板1枚/5、全体/25組立時間(目安)約20~30分※別途、ブロックや地面への固定にかかる時間は含んでいません間隔(mm)(フェンス)23
グリーンライフアルミ室外機カバー
室外機周りをすっきり見せることが出来ます。室外機の上をうまく使って収納スペースとして活用することで、デッドスペースを有効に利用できます。ガタツキ防止のアジャスター付。ルーバーは下向き、上向きに変更できます。日差しから室外機をガードし省エネにも効果的。
用途室外機カバー、日よけカバー材質アルミニウム(粉体焼付塗装)色ブラウン耐荷重(kg)天板部:15