エアコン抗菌スプレーのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
84件の「エアコン抗菌スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン の 臭い 消し」、「エアコン 芳香剤」、「エアコン カビ スプレー」などの商品も取り扱っております。
仕様 エアコン用消臭除菌剤。(抗菌剤配合) スプレーするだけで簡単に消臭・除菌が行えます。 抗菌剤を配合しています。 中性 内容量…480ml
1個(480mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

エアコン内部のアルミフィン・ドレンパン等の防カビ・抗菌に(※フィルターには使用できません) カビの発生を抑えることで、嫌なカビ臭さを抑制。
商品タイプ 業務用 液性 弱アルカリ性 エスコ品番 EA922AJ-24A 希釈 原液使用
1個
17,700 税込19,470
翌々日出荷

横浜油脂工業(Linda)イレーサープロ
エアコンの消臭・除菌剤 スプレーするだけで、簡単に消臭・除菌が行えます。 抗菌剤を配合しています。 直接スプレーしてください。
液性 中性 アズワン品番 64-7723-85
1個(480mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄。縦長ワイド噴射で楽にお掃除ができます。 緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合し、フィンの奥まで除菌・消臭・防カビします。 エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑えます。(全ての菌やカビを除去するわけではありません) 清潔なエアコンでより快適な空気環境に。手が疲れにくいウイングヘッド。 自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)
液性 中性 種別 スプレー シリーズ らくハピ 使用場所 エアコンフィン 使用可能回数 1本で1回分 効果 エアコンのカビ予防
1個(420mL)ほか
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TASCO(タスコ)エアコン消臭剤
仕様 カビの臭いをすばやく消臭し、カビの発生を防止します。エアコンの洗浄後に使用するとさらに効果的。 中性。 原料を植物抽出成分とし、中性の為、安全性に優れ機器の材質も痛めません。 スプレーガン付 内容量…500ml。 淡黄色液体
1個(500mL)
3,398 税込3,738
当日出荷

エアコン内部の防カビ抗菌コート 洗浄後アルミフィンやドレンパンに噴霧。 カビや金の発生を抑制。カビ臭を抑えます。 非流出系のため、効果が長期間持続。
液性 弱アルカリ性 アズワン品番 64-7723-82
1個(2kg)
14,980 税込16,478
当日出荷

スプレーするだけで、簡単に消臭・除菌が行えます。 抗菌剤を配合しています。 直接スプレーしてください。
液性 中性 トラスコ品番 824-7960
1箱(480mL×10本)
14,980 税込16,478
当日出荷

エアコンのフィルターにスプレーするだけで、エアコンから吹き出る真菌やカビのいや~なニオイを抑えることが出来ます。
用途エアコンのカビ・雑菌の発生防止 液性 中性 成分 有機系防カビ剤 有効期間 (効果)約3ヶ月
1本(80mL)
799 税込879
当日出荷

酸化チタン光触媒を配合した抗菌消臭剤です。光エネルギーを利用した強力な酸化分解効果により抗菌消臭を行ないます。新技術(イオン化酸化チタン)はわずかな光でも分解効果を発揮します。
用途カーテン、シーツ、枕カバーなどの繊維の抗菌消臭。自動車シートの抗菌消臭。(皮製シートには使用しないで下さい。) 商品タイプ 本体 トラスコ品番 275-6528 容量(mL) 270 質量(g) 355 使用温度範囲 常温 危険物の類別 非危険物
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

室外機式壁掛けエアコンの冷却フィン強力洗浄剤です。強力噴射で、フィン内部に浸透し、泡を発生。洗浄します。
用途家庭用、オフィスのドレンホース付エアコン専用です。(天井取付型やカーエアコンには使用できません。) トラスコ品番 157-9444 容量(mL) 480 使用温度範囲 0~35℃
1本(480mL)
869 税込956
当日出荷

晴香堂(旧:オカモト産業)消臭ナノエア エアコンスプレー
ナノ粒子がエアコン内にとどまり、長く効く! 約1秒スプレーするだけで、かんたん消臭&除菌!さらに防カビ効果もプラス! 消臭・除菌成分がエアコン内にただよう悪臭やニオイ菌を分解するだけでなく、 プラチナ高密着処方でナノ粒子がとどまり、効果が長期間持続 !
用途消臭剤 香り 無香料
1本(90mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

抗菌防カビ効果が約3か月持続します。第三者機関による安全性試験をクリア。
用途家庭用エアコン、カーエアコンの防カビ・抗菌 成分 アルコール、防カビ・抗菌剤(MIS)、安定化剤 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(100mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

オール霧状まるごと消臭!新開発の拡散噴射ノズルにより、消臭成分が霧状に広がり奥まで行き届き、広範囲に消臭する事ができます。また、新採用のワンタッチ2WAYノズルでエアコンと車内空間との消臭が可能です。
1本(170mL)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防カビ剤配合で、カビ・黒ずみがつきにくい状態になります。また、はっ水・防汚効果で清掃が楽になります。水まわりに強く、窓ガラスや外壁にも使用可能です。
使用場所 浴室、洗面所、室内 商品タイプ 本体
1個(500mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

ニオイのもととなる雑菌を分解・中和するので、悪臭をしっかり排除することが出来ます。強力な消臭・除菌・防カビ効果が長期間持続します。無香性。
商品タイプ 本体 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の性状 水溶性
1個(200mL)ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーするだけで、エアコン内のフィンに発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。防カビ効果は最長2ヵ月持続(使用環境により異なります。全てのカビや菌を除去するわけではありません)。 消臭成分緑茶ポリフェノールと柿抽出物をW配合。カビなどのニオイをすっきり消臭。 超速乾タイプだから、使用後もすぐに乾燥してエアコンを使用できるので、ニオイが気になるときにいつでも気軽に使えます。 【品名】エアコンフィン用カビ防止剤【用途】エアコンフィン用
用途(1)ツメを折り取る (2)電源OFF、必ずプラグをコンセントから抜き換気 (3)エアフィルターを外す (4)フィン(熱交換器)を露出させる (5)缶を振らずにフィンから5cmほど離してフィンの向きにそってスプレー(60秒から70秒間スプレーしたら完了)※1本でエアコン約2台分※逆さでスプレーしないこと (6)エアフィルターを戻したらすぐにエアコンを使用できる 自動お掃除機能付きエアコンにも使用することができます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください) 成分 エタノール、イソプロピルメチルフェノール(除菌成分)、緑茶乾留エキス・柿抽出物(消臭成分) 種別 スプレー シリーズ らくハピ 香り 無香料 使用場所 エアコンフィン アズワン品番 65-0445-03 使用可能回数 1本でエアコン約2台分 使用頻度 2ヵ月に1回 効果 エアコンのカビ予防
1本(350mL)
759 税込835
当日出荷

従来品比200%の消臭性能を実現。消臭成分に安定化二酸化塩素を使用し、エアコン内部まで入り込んで、積極的に強力除菌+強力消臭。エアコン内部をねらいやすいロングノズル採用。スプレーする時間はたったの1秒間
用途自動車エアコン回路の消臭・除菌 成分 除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素) 形式 エアゾール 液性 中性 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用可能回数 45回(目安)
1個(90mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)消臭剤イレーサーT
・トイレ・生ゴミ等の悪臭を香りでごまかすことなく化学的(カップリング効果)に除去します。 エアコン・ショーケースの消臭にも。 希釈液を直接噴霧してください。
液性 弱アルカリ性 エスコ品番 EA922AJ-22 標準使用量 原液~100倍
1本(4kg)
4,998 税込5,498
当日出荷

車両エアコンシステムの洗浄および除菌専用クリーナー。除菌、洗浄、保護。細菌、バクテリア、カビを確実に除去。不快な臭いを効果的に中和。バクテリアなどの微生物によって発生するアレルギー反応を抑制。特殊なノズル付きロングホースにより、空調ユニットの熱交換器に直接スプレー可能。「発生源」を洗浄および除菌することで長期にわたる効果を発揮。徹底したスプレー洗浄でグリース状の堆積した汚れ層にも浸透。外部機関によって認定済みの効果。実証済みの除菌効果。わずか5分後に微生物の数が大きく削減。pH値:5.0。AOXフリー。土壌や水路に対する汚染リスクが低いため、地域の下水システムに影響を与えません。各缶にスプレーホース付属付。カスタム設計されたノズル付きのPEホース(長さ約80cm。通知。空調ユニット(エバポレーター、換気ダクトなど)の洗浄および徐菌は、少なくとも年に1回行うことを推奨します。この製品の効果は、ドイツ衛生微生物学会(German Society for Hygiene and Microbiology:DGHM)から提示されている化学消毒プロセスのテストおよび評価のガイドラインに従ってテストされています。
用途説明書。エアコンユニットと換気のスイッチをオフにする。スプレープローブをドレンに挿入する。缶の半分の容量をスプレーする(約30秒)(1缶の容量で2回使用可能)。洗浄水がドレンから容易に排水される。効果が出るまで少なくとも10分間待ってから、エアコンユニットを起動してください 香り アルコール 仕様 AOXフリー 無色 温度(℃) 最大処理:30、最大条件:30、最大耐性:30 引火点(℃) 13 密度(g/cm3) 0.88 ベース イソプロパノール
1本(300mL)
5,998 税込6,598
当日出荷

超強力!ロングノズルでエアコン内部を強力消臭+除菌!銀イオン配合のエアコンスプレー
用途エアコン回路の消臭・除菌 成分 銀ナノ粒子・アルコール 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 164×37×32
1本(90mL)
899 税込989
当日出荷