エアコン抗菌フィルターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
105件の「エアコン抗菌フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホコリ取りフィルター」、「網戸フィルター」、「抗菌フィルター」などの商品も取り扱っております。
人工酵素による消臭・抗菌防臭繊維「アレルキャッチャー」を使用したエアコンフィルターです。
材質 本体:ポリエステル(再生)70%・レーヨン30%、テープファスナー:ナイロン ※テープファスナー1枚あたり6コ付 外形寸法(cm) 約40×80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(3枚)
999 税込1,099
当日出荷

エアコンや空気清浄機に貼るだけで、室内の浮遊ウィルスや細菌を除去。お部屋の汚れた空気をキレイに循環します!銀配合フィルターで浮遊ウイルスや細菌を除去します。粘着シール加工なので簡単・キレイに取付け、取外しが可能です。フィルターが汚れてくると、「とりかえてネ」サインが浮き出て交換時期をお知らせします。
1枚
689 税込758
当日出荷

ホコリや粉末などをキャッチ エアコン内部の汚れを防ぎます。
材質 フィルター/抗菌防臭不織布、取付テープ/ナイロン 寸法(cm) 約62.5×62.5
1袋(2枚)
729 税込802
当日出荷

除塵効果・PM2.5対策・脱臭効果・防カビ・抗菌効果
用途車内の快適、空気の安心
1枚
2,698 税込2,968
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

フィルターに抗菌効果のある成分を塗布しています。フィルターでの雑菌の繁殖を抑えます。工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
用途エアコンなどのプレフィターとして。 材質 ポリエステル、アクリル、抗菌剤 厚さ(mm) 8 2018年トラスコ掲載ページ 3 0422
1セット(10枚)
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途外気処理や中性能フィルタのプレフィルタとして。 オイルミスト、粉塵等の多い工場のエアコンの保全用に。 材質 ポリエステル+アクリル 厚さ(mm) 8 風速(m/s) (標準)2.0 耐熱温度(℃) 170 残留粒子(μ) 120 作動時圧損(Pa) 170 初期圧力損失(Pa) 51
1箱(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に 材質 ポリエステル(難燃性不織布)
1枚ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

エアコンに入り込むホコリや花粉、ニオイをキャッチ!。高いところも取り付けカンタン!。
材質 ポリエステル繊維、消臭剤 寸法(幅W×奥行D)(mm) 約380×800
1袋(2枚)
499 税込549
当日出荷

材質 ポリエステル・ポリウレタン 寸法(mm) 760×230×230 タイプ 伸縮タイプ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

エアコンのホコリをペタッとキャッチ!粘着剤付き特殊フィルターが花粉を逃さない!光触媒の効果で抗菌・防臭。前面に吸入口がついたタイプにも取付け可能!※特殊形状には取り付けられない場合があります。
用途エアコンフィルター 材質 フィルター/抗菌防臭不織布、取付テープ/ナイロン 寸法(cm) 【フィルター】38×80【取付テープ】1×2.5(8片)
1枚
399 税込439
当日出荷

壁掛け型エアコンの吸気口に貼りつけて、ホコリを取るフィルター 3枚入。 花粉・ホコリ・ダニ・タバコのヤニ等をしっかりキャッチ。 上面吸気口タイプ・前面吸気口タイプのどちらもOK。 暖房・冷房・除湿・送風いずれの場合も使用できる。
材質 ポリエステル70%・アクリル30% 質量(g/枚) 11 寸法(縦×横)(cm) 1枚あたり:40×80
1個(3枚)
599 税込659
当日出荷

エアコンに貼るだけでホコリや花粉をキャッチ
用途室内機フィルターの汚れを防いでお掃除の手間を省きます
1袋(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります 長尺タイプなのでお得 業務用エアコンのホコリ取り用フィルター サイズを自由にカット
用途空調機器のフィルターとして 材質 ポリエステル難燃性自己消火処理済 厚さ(mm) 約1.5 長さ(m) 30
1セット(2ロール)ほか
5,098 税込5,608
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
材質 難燃ポリエステル 厚さ(mm) 0.4 長さ(m) 10 巻数 50 風速(m/s) (ろ過)2.5 耐熱温度(℃) 140 捕集効率(%) 33.3 圧力損失 (初期)26Pa ミシン目(mm) (ピッチ)200 残留粒子(μ) 70
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パッと貼るだけ 自由にカットできるフリーサイズの換気扇フィルター
材質 ポリエステル繊維(イミダゾール系抗菌剤配合) 質量(g) 約35(1袋当たり) 1枚の寸法(mm) 約300×300 アズワン品番 65-0452-47
1パック(5枚)
499 税込549
当日出荷

ダイアン・サービスクリーンフィルタースリー
チリ、ホコリ、花粉、タバコのヤニを効率的にキャッチして空気をきれいにします。
仕様 初期~5PA効率(%)48%
1袋(2枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難燃性の素材を使用しています。 フィルターの汚れを防ぎ、清掃・鋼管の手間を軽減します。風量の大きな機器にもご利用頂けます。 従来品よりもコシのある生地を採用。フィルターの固定しにくさを低減しました。 生地の厚みを持たせたことにより1枚当たりの使用時間が長くなり経済的です。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして 種別 詰替用 材質 難燃ポリエステル 厚さ(mm) 0.35 長さ(m) 10 枚数 50 耐熱温度(℃) 170 捕集効率(%) 30.3 ミシン目(mm) (ピッチ)200
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抗アレル物質加工の厚手フィルターなので、キャッチしたアレル物質を除去。 粘着タイプのフィルターなので取付簡単。カットしやすいミシン目付。 フィルターが汚れたら浮き出る『交換お知らせサイン付き』。
使用場所 室内
1個(2枚)
499 税込549
当日出荷

■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
1個
1,282 税込1,410
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)