エアコン洗浄コンプレッサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
102件の「エアコン洗浄コンプレッサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコンクリーニング 高圧洗浄機」、「エアコン 高圧洗浄機」、「エアコン 掃除 高圧 洗浄 機」などの商品も取り扱っております。
空調機器や洗濯機の洗浄メンテナンス用に開発。 モーター駆動なので操作が簡単で、運転音も静かで室内での作業に適しています。 先端部のノズル角度がワイドに調整。エアコンの奥まで楽々洗浄できます。 作業性向上、軽量Φ5mm吐出ホース採用。 圧力調整に便利なワンタッチダイヤル採用。 吸水・吐出ホースの脱着に、便利なワンタッチカプラー装備。組立・収納に便利です。
仕様 ユニフロー式、ダイヤル調圧式6段階 セット内容 本体、高圧ホース10m、 吸水・余水ホース1.8m、ストレーナー、ノズルレバー一式、収納ケース 出力(W) 250 電源(V) 100 ホース長さ(m) (高圧ホース)10、(吸水・余水ホース)1.8 圧力(MPa[kgf/cm2]) (ポンプ)3.5[35] 吸水量(L/min) 2.9(50Hz)3.5(60Hz)
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

BIGM(丸山製作所)モーター動力噴霧器
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。 種類 電気式 消費電力(W) 250/280(50/60Hz) 最高圧力(MPa) 3.5 電源コード(m) 3 モーター出力(W) 200 吐出口 ネジ:G1/4 モーター電圧(V) 100 吸水量(L/min) 2.9/3.5(50/60Hz)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄液を噴射し、エンジンルーム・エアコンなど機械の洗浄に最適です。ワンハンド操作ができ、ロングノズルで奥まで届きます。防錆油の吹き付け、消毒液の散布などにも使用できます。液体吐出量調節ねじ付きで、吸い上げた液体の吹き出し量を調節できます。
用途機械の洗浄や液体の吹きつけ、ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去。洗浄・冷却・乾燥作業等。 ノズル口径(Φmm) 1.4 空気使用量(L/min) (最大)210 付属品 吸上げホース1.5m 質量(g) 285 最高使用圧力(MPa) 0.7 供給方式 吸上式 最大吐出量(L/min) 液体:0.23 吹付距離(mm) 250前後 ホース長さ(mm) 吸上:1500
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

エバポレーター、室外機用の高圧洗浄ポンプです。自吸式で洗浄剤を入れるケース付です。
仕様 プランジャー1個 寸法(mm) 240×230×210 質量(kg) 8.8 出力(W) 200 電源(V) AC100 ホース長さ(m) (逆水ホース)10 最大吐出量(L/min)(50/60Hz) 3/3.5 最大圧力(MPa) 3.5
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷

コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単! 近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室) ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄) 吐出圧力(MPa) 0.5~2.0 吐出水量(L/min) 0.5~1.2 仕様 許容水温/40℃以下(水道水のみ) タンク容量(L) 8 全長×全幅W×全高(mm) 302×254×473 給水方式 タンク給水/水道接続/溜め水給水
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロ用としてエアコンのフィン洗浄に最適です。 圧力調整が簡単です。 軽量・小型で自給式。 貯水タンクとして使えるプラスチック収納ケース付。
用途エアコンのフィン洗浄、園芸用の噴霧などに。 吐出圧力(MPa) (50/60Hz)3.9/3.9 吐出水量(L/min) (50/60Hz)3.0/3.7 仕様 冷水 付属品 高圧ホース8m、吸水ホース2.6m、スプレーガン、フィルタ、収納ケース トラスコ品番 252-8029 質量(kg) 9 電源 単相100V コード長さ(m) 2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×230×210 給水方式 自吸式
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

無給油(オイルレス)ポンプのため保守点検から解放されます。 オイル・グリス・ベルト・ベルト車が不要で、コロガリ摩擦を最高度に利用した設計で起動時のトルクは極度に少なく、出力は絶大です。 オールポジションポンプのため分解解除・組み立てが誰でも可能。 ユニバーサルノズルにより、あらゆる作業がワンタッチ!
用途空調機器・自動車エンジンルーム・印刷機器・食品工場機器・農業機器・園芸(樹木の消毒)などの洗浄・消毒に。 最高圧力(MPa) 3.5/3.5 型式 クリーン 電源(V) 単相100 起動形式 直入れ 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 1430/1740
1台
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BBKテクノロジーズエアコン洗浄セット
セット内容 洗浄シート(SA-801D)、作業マット(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20)、ドレンホースクリーナー(SF-300)、洗浄剤(ES-A40)、洗浄剤入ハンドスプレー(ES-A500)、ポリバケツ(ST-01)、ブラシ(ST-02)、タオル(ST-03)、ゴム手袋(ST-04)、ガムテープ(ST-05)、携帯用ケース(ES-530L)、防臭防カビスプレー(CALY-220)、基盤保護シート(ST-10G) 質量(kg) 14.5
1セット
78,980 税込86,878
3日以内出荷

TASCO(タスコ)エアコン洗浄機
セット内容 本体(20m吐出ホース付)、吸水・余水ホース、ストレーナー・ノズルレバー一式 質量(kg) 13kg 寸法 (吐水ホース)5mm×20m(新軽量ホース) 電源(V) 100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) W330×D455×H385mm 最高圧力(MPa) 巻取機付オールインワンタイプのエアコン洗浄機。アルミフレーム採用により、軽量かつコンパクト設計。モーターは全閉型で水回りのトラブルも安心です。 電源コード(m) 3 ホース長さ(m) (吸水・余水ホース)1.8 機構 (調圧)ダイヤル調圧式6段階 モーター出力(W) 250 圧力方式 (ポンプ)ユニフロー式
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。
ノズル長(mm) 50 ノズル口径(Φmm) 4.3 接続方法 ねじ式(エアー取付G1/4) 材質 本体/タフナイロン。パーツ/真鍮、鉄。ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 質量(g) 214 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用温度(℃) -10~60 使用流体 圧縮空気 ノズルねじ径 PF1/8
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

レバー操作のみで流量の強弱が可能です。 洗浄水などを吸上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
用途機械の洗浄、乾燥。 フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。 その他いろいろな汚れの除去・乾燥。 ノズル長(mm) 50 ノズル口径(Φmm) 4.3 取付口 (ノズル)G1/8、(エア)G1/4 トラスコ品番 301-8911 全長(mm) 140 質量(g) 214 最高使用圧力(MPa) 1 ホース長さ(m) 1.5
1丁
5,198 税込5,718
当日出荷

引き金が大きく、使用者の疲労感を軽減。 水量調整つまみ付。
用途洗浄液などを噴射し、機械・エンジン・工作機械などの洗浄に。 ノズル内径(Φmm) 4.6 仕様 流量調整ノズル 付属品 吸上げ用ビニールホース(ストレーナー付)1.5M 全長(mm) 390 材質(本体) アルミ 質量(g) 347 最高使用圧力(MPa) 1.5 空気使用量(L/min) 166(0.7Mpa)、231(1Mpa) 材質(ホース) ビニール ノズル長(mm) 約240 噴出量(mL/min) 323(0.7Mpa)、301(1Mpa) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリー式(18V)のコードレス洗浄機! 洗浄圧を「0.7、1.0Mpa」の2段階に切替可能です!
セット内容 専用ガン、専用高圧ホース5m、広角ランス、給水ホース2.5m、給水タンク(35L) 質量(kg) 4.2 電源 18v(リチウムイオン電池)、80W※バッテリーは付属しておりません 連続使用時間(分) 約60分(18V・4.0Ah 新品フル充電時) 流量(L/min) 4 洗浄能力 0.7,1.0Mpa(切替可能)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類 電気式 ホース長さ(m) 約10 ノズル長(mm) 700~1600 噴霧能力(mL/min) 1頭口:300。、2頭口:600 主な用途 ガーデニング 対応溶液 薬剤 コード長さ(m) 約2.5 タイプ ACタイプ ノズル 1頭及び2頭 材質(本体) ポリプロピレン 材質(ノズル) アルミ 材質(ホース) 塩ビ 材質(タンク) ポリプロピレン 高さ(mm) 385 電源 AC100V 噴射量(mL/min) 1頭口/約380。2頭口/約700 噴霧圧力MPa(kgf/cm2) 1頭時/0.34。2頭時/0.255
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg) 8.5 出力(W) 250 電源(V) 100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 285×220×200 最高圧力(MPa) 3.5 電源コード(m) 3 機構 調圧機構:ダイヤル調圧式/6段階 ポンプ ユニフロー式 吸水量(L/min) 2.9/3.5(50/60Hz) 吐出ホース長(m) Φ5mm×10(軽量ライトホース)
1式
86,980 税込95,678
5日以内出荷

耐久性バツグン。100~200回の繰り返し使用が可能。経済的で環境にもやさしい。
トラスコ品番 829-1496 セット内容 壁掛用洗浄カバー、(汚水受け幅:最大時1060×540mm、排水ホース1.5m)、養生マスカー 種別 ルームエアコン用 質量(kg) 1.3
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

AC100V機同様のパワー
常用吐出圧力(MPa) (標準/静音)5.5/3.0 最大吐出水量(L/min) 6.3 最高許容圧力(MPa) 8 質量(kg) 6.7 作業量(目安) (標準/静音)15分/34分 吸込全揚程(m) 最高1 吐出圧力(MPa) 常用:(標準/静音)5.5/4
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カセットバッテリ採用で作業時の運転音が静か。 持ち運びしやすい大型タンクキャップと専用ノズルで作業性抜群です。
付属品 バッテリー・充電器 質量(kg) 4.6 タンク容量(L) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 365×235×450 最高圧力(MPa) 1 ホース内径(Φmm) 5 ホース長さ(m) 2.9 ノズル 孫の手ノズル 材質(タンク) 樹脂 吐出水量(L/min) 1.5 ポンプ ユニフロー式 吸水量(L/min) 1.5 充電時間(分) 180 駆動方式 18V3.0Ah リチウムイオンバッテリー 連続動作時間 60-300分 圧力調整機構 圧力無段階調整 ポンプ圧 1.0MPa
1台
65,980 税込72,578
当日出荷