- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- エアコン洗浄セットのおすすめ人気ランキング
エアコン洗浄セットのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新95件の「エアコン洗浄セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン 高圧洗浄機」、「エアコン洗浄カバー」、「エアコン洗浄 ポンプ」などの商品も取り扱っております。
仕様
セットに洗浄剤、中和剤は含まれておりません。P262、263よりお選びください。
1セット
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
セット内容
洗浄シート(SA-801D)、作業マット(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20)、ドレンホースクリーナー(SF-300)、洗浄剤(ES-A40)、洗浄剤入ハンドスプレー(ES-A500)、ポリバケツ(ST-01)、ブラシ(ST-02)、タオル(ST-03)、ゴム手袋(ST-04)、ガムテープ(ST-05)、携帯用ケース(ES-530L)、防臭防カビスプレー(CALY-220)、基盤保護シート(ST-10G)
質量(kg)
14.5
1セット
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
じょうご型の本体形状により、作業中の廃水がシート内にたまりにくく、廃水の負荷によるシート脱落を防ぎます。
用途家庭用壁掛けエアコン洗浄用シート
使用方法
1.市販の洗浄カバー用支持金具をエアコン本体裏側に差し込み、手前側に突き出すよう設置する。2.取り付けた支持金具ごとエアコン本体を覆うように本製品を掛ける。(ホース部が下向きになるように)。3.左右のひもをしぼり、エアコン本体の外周に隙間ができないよう確認しながら本製品を取り付ける。4.ひもを絞り上げた後に生じた左右のたるみをマジックテープで補正する。5.排水ホース先端をバケツに確実に入れ、配水が漏れ出さないようしっかり固定、確認を行う。(必要に応じて壁や床の養生も行う。)。6.下方向、前方向に本製品を引っ張ってみて、固定されている事を確認した上で全面開口部から洗浄作業を行う。7.使用後は本製品内部を軽く洗い、付着した汚れを落とし、乾燥させた後保管する。
材質
塩ビ(PVC)
厚さ(mm)
0.2
色
透明
タイプ
ヒモ式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
630×930×400
開口部(mm)
200×160
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
質量(kg)
8.5
出力(W)
250
電源(V)
100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
285×220×200
最高圧力(MPa)
3.5
電源コード(m)
3
機構
調圧機構:ダイヤル調圧式/6段階
ポンプ
ユニフロー式
吸水量(L/min)
2.9/3.5(50/60Hz)
吐出ホース長(m)
Φ5mm×10(軽量ライトホース)
1式
¥86,980
税込¥95,678
5日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。
種類
電気式
消費電力(W)
250/280(50/60Hz)
最高圧力(MPa)
3.5
電源コード(m)
3
モーター出力(W)
200
吐出口
ネジ:G1/4
モーター電圧(V)
100
吸水量(L/min)
2.9/3.5(50/60Hz)
エアコン洗浄用のシートです。
仕様
脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用
空調機器や洗濯機の洗浄メンテナンス用に開発。
モーター駆動なので操作が簡単で、運転音も静かで室内での作業に適しています。
先端部のノズル角度がワイドに調整。エアコンの奥まで楽々洗浄できます。
作業性向上、軽量Φ5mm吐出ホース採用。
圧力調整に便利なワンタッチダイヤル採用。
吸水・吐出ホースの脱着に、便利なワンタッチカプラー装備。組立・収納に便利です。
仕様
ユニフロー式、ダイヤル調圧式6段階
セット内容
本体、高圧ホース10m、 吸水・余水ホース1.8m、ストレーナー、ノズルレバー一式、収納ケース
出力(W)
250
電源(V)
100
ホース長さ(m)
(高圧ホース)10、(吸水・余水ホース)1.8
圧力(MPa[kgf/cm2])
(ポンプ)3.5[35]
吸水量(L/min)
2.9(50Hz)3.5(60Hz)
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。
エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。
セット内容
シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄。縦長ワイド噴射で楽にお掃除ができます。
緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合し、フィンの奥まで除菌・消臭・防カビします。
エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑えます。(全ての菌やカビを除去するわけではありません)
清潔なエアコンでより快適な空気環境に。手が疲れにくいウイングヘッド。
自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)
液性
中性
種別
スプレー
シリーズ
らくハピ
使用場所
エアコンフィン
使用可能回数
1本で1回分
効果
エアコンのカビ予防
様々な用途の洗浄等に便利です。
蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。
便利なストラップ付です。
吐出ホース長(m)
2.1
耐久性バツグン。100~200回の繰り返し使用が可能。経済的で環境にもやさしい。
トラスコ品番
829-1496
セット内容
壁掛用洗浄カバー、(汚水受け幅:最大時1060×540mm、排水ホース1.5m)、養生マスカー
種別
ルームエアコン用
質量(kg)
1.3
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。
エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。
セット内容
シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ、KYC-20A
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
プロ用としてエアコンのフィン洗浄に最適です。
圧力調整が簡単です。
軽量・小型で自給式。
貯水タンクとして使えるプラスチック収納ケース付。
用途エアコンのフィン洗浄、園芸用の噴霧などに。
吐出圧力(MPa)
(50/60Hz)3.9/3.9
吐出水量(L/min)
(50/60Hz)3.0/3.7
仕様
冷水
付属品
高圧ホース8m、吸水ホース2.6m、スプレーガン、フィルタ、収納ケース
トラスコ品番
252-8029
質量(kg)
9
電源
単相100V
コード長さ(m)
2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×230×210
給水方式
自吸式
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
無給油(オイルレス)ポンプのため保守点検から解放されます。
オイル・グリス・ベルト・ベルト車が不要で、コロガリ摩擦を最高度に利用した設計で起動時のトルクは極度に少なく、出力は絶大です。
オールポジションポンプのため分解解除・組み立てが誰でも可能。
ユニバーサルノズルにより、あらゆる作業がワンタッチ!
用途空調機器・自動車エンジンルーム・印刷機器・食品工場機器・農業機器・園芸(樹木の消毒)などの洗浄・消毒に。
最高圧力(MPa)
3.5/3.5
型式
クリーン
電源(V)
単相100
起動形式
直入れ
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
1430/1740
前面オープン型、脱着式ホース、丈夫なメッシュ素材で究極のエアコン洗浄シートです。
ゴムとストッパーで簡単に装着できます。
材質
塩化ビニル樹脂(メッシュ)
厚さ(mm)
0.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×250×200
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
カセットバッテリ採用で作業時の運転音が静か。
持ち運びしやすい大型タンクキャップと専用ノズルで作業性抜群です。
付属品
バッテリー・充電器
質量(kg)
4.6
タンク容量(L)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×235×450
最高圧力(MPa)
1
ホース内径(Φmm)
5
ホース長さ(m)
2.9
ノズル
孫の手ノズル
材質(タンク)
樹脂
吐出水量(L/min)
1.5
ポンプ
ユニフロー式
吸水量(L/min)
1.5
充電時間(分)
180
駆動方式
18V3.0Ah リチウムイオンバッテリー
連続動作時間
60-300分
圧力調整機構
圧力無段階調整
ポンプ圧
1.0MPa
1台
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
アルミフィンにやさしい!中性タイプだから、アルミフィンを傷めず、付着した油汚れ・タバコのヤニ等のイヤなニオイの元をキレイに洗浄します。
作業効率アップ!低泡性なので、泡切れが良くすすぎもカンタンです。
除菌剤配合!高い除菌効果で、雑菌の増殖を抑制します。
環境に配慮!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。
タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい!
積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)
仕様
アルミフィンにやさしい!中性タイプ。除菌剤配合!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。
成分
非イオン界面活性剤、キレート剤、除菌剤
使用方法
1.本品を10倍希釈し、専用洗浄機でスプレー洗浄してください。2.スプレー洗浄後、10分程度放置してから水で十分に洗い流してください。3.作業終了後の洗浄廃液は、条例や法令に従って処理してください。
希釈倍率
10
液性
中性
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
1本(10kg)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
適合
TA352G用
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類
電気式
ホース長さ(m)
約10
ノズル長(mm)
700~1600
噴霧能力(mL/min)
1頭口:300。、2頭口:600
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤
コード長さ(m)
約2.5
タイプ
ACタイプ
ノズル
1頭及び2頭
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(ノズル)
アルミ
材質(ホース)
塩ビ
材質(タンク)
ポリプロピレン
高さ(mm)
385
電源
AC100V
噴射量(mL/min)
1頭口/約380。2頭口/約700
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)
1頭時/0.34。2頭時/0.255