エアコン洗浄ホースのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
108件の「エアコン洗浄ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台車洗浄機」、「エアコン洗浄」、「高圧ホース」などの商品も取り扱っております。
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。 4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です 柔軟性を有したソフトタイプのホースです
ホース内径(Φmm) 8.5 ねじ PF1/4 仕様 金具付 材質 ホース:塩化ビニル樹脂。補強層:高弾性ポリエステル繊維
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性があり操作性に優れております。 耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。 耐久性に優れています。
用途農業噴霧用 ヤマブキ 仕様 ISO金具付 材質 軟質ポリ塩化ビニル 内径(Φmm) 8.5 外径(Φmm) 14.6 破壊圧力(MPa) 16 金具 両端オスメス金具付(PF1/4) 材料 塩化ビニール 使用流体 農薬、薬品 許容圧力(MPa) 3.5
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空調機器や洗濯機の洗浄メンテナンス用に開発。 モーター駆動なので操作が簡単で、運転音も静かで室内での作業に適しています。 先端部のノズル角度がワイドに調整。エアコンの奥まで楽々洗浄できます。 作業性向上、軽量Φ5mm吐出ホース採用。 圧力調整に便利なワンタッチダイヤル採用。 吸水・吐出ホースの脱着に、便利なワンタッチカプラー装備。組立・収納に便利です。
仕様 ユニフロー式、ダイヤル調圧式6段階 セット内容 本体、高圧ホース10m、 吸水・余水ホース1.8m、ストレーナー、ノズルレバー一式、収納ケース 出力(W) 250 電源(V) 100 ホース長さ(m) (高圧ホース)10、(吸水・余水ホース)1.8 圧力(MPa[kgf/cm2]) (ポンプ)3.5[35] 吸水量(L/min) 2.9(50Hz)3.5(60Hz)
1個
69,980 税込76,978
当日出荷




排水管のパイプ詰まりにご使用ください。パイプ洗浄が簡単に行え、つまりを素早く解消できます。 内径40mm~200mmの排水管洗浄用です。 先端のノズルから高圧水が逆噴射し、排水管に沿って進みます。 角度90度以内の曲がり2箇所までは使用可能です
適合機種 K2、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 バッテリーセット、K2 ホームキット、K3 サイレント ベランダ、K3 サイレント、K4 サイレント ホームキット、K5 サイレント カー & ホームキット、K MINI
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)モーター動力噴霧器
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。 種類 電気式 消費電力(W) 250/280(50/60Hz) 最高圧力(MPa) 3.5 電源コード(m) 3 モーター出力(W) 200 吐出口 ネジ:G1/4 モーター電圧(V) 100 吸水量(L/min) 2.9/3.5(50/60Hz)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道水圧にて簡易的な排水配管の洗浄。詰まり解消、詰まり予防に。
用途排水管清掃ツール ホース寸法(内径×外径)(mm) 6×11 材質(ホース) PVC樹脂・ポリエステル糸補強材 耐圧(MPa) 0.6 材質(ノズル) 真鍮 内径(mm) 1.3×3個(ノズル) 仕様 取り付けカプラ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,998 税込6,598
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm) 8.5 ねじの呼び G1/4
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

エバポレーター、室外機用の高圧洗浄ポンプです。自吸式で洗浄剤を入れるケース付です。
仕様 プランジャー1個 寸法(mm) 240×230×210 質量(kg) 8.8 出力(W) 200 電源(V) AC100 ホース長さ(m) (逆水ホース)10 最大吐出量(L/min)(50/60Hz) 3/3.5 最大圧力(MPa) 3.5
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷

高性能2連プランジャーポンプ搭載。調整弁は4段式で簡単操作。バルブ及びシートはセラミック製。エアコン洗浄に最適です!!。水道の無い所でも使用可能。軽く重心の低いポリエチレン製タンク。カート式で持ち運び移動も楽々です。フレームはアルミパイプ製で軽量です。積み込みに便利なハンドルを下部にも装備してます。
用途エアコン等の洗浄に 付属品 本体、吐水ホース5m、エアコンノズル1式、洗浄剤用スプレーボトル 質量(kg) 13.2 形式 横型2連プランジャーポンプ(ポンプ形式) タンク容量(L) 16 寸法・サイズ(mm) 480(L)×410(W)×680(H) モーター 100V/250W 圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0(20) 吐出水量(L/min) 3.0
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

仕様 吐出しホースがワンタッチで脱着。 ホースヨリ戻しの効果も有
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

プロ用としてエアコンのフィン洗浄に最適です。 圧力調整が簡単です。 軽量・小型で自給式。 貯水タンクとして使えるプラスチック収納ケース付。
用途エアコンのフィン洗浄、園芸用の噴霧などに。 吐出圧力(MPa) (50/60Hz)3.9/3.9 吐出水量(L/min) (50/60Hz)3.0/3.7 仕様 冷水 付属品 高圧ホース8m、吸水ホース2.6m、スプレーガン、フィルタ、収納ケース トラスコ品番 252-8029 質量(kg) 9 電源 単相100V コード長さ(m) 2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×230×210 給水方式 自吸式
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

無給油(オイルレス)ポンプのため保守点検から解放されます。 オイル・グリス・ベルト・ベルト車が不要で、コロガリ摩擦を最高度に利用した設計で起動時のトルクは極度に少なく、出力は絶大です。 オールポジションポンプのため分解解除・組み立てが誰でも可能。 ユニバーサルノズルにより、あらゆる作業がワンタッチ!
用途空調機器・自動車エンジンルーム・印刷機器・食品工場機器・農業機器・園芸(樹木の消毒)などの洗浄・消毒に。 最高圧力(MPa) 3.5/3.5 型式 クリーン 電源(V) 単相100 起動形式 直入れ 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 1430/1740
1台
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【パーツ対応表あり】 アイリスオーヤマ製高圧洗浄機専用パーツです。高圧水流を逆噴射し、配水管に沿って進みながら汚れを除去します。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
ホース長さ(m) 10 トラスコ品番 381-0283 適合機種 FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412 関連資料 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷

コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単! 近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室) ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄) 吐出圧力(MPa) 0.5~2.0 吐出水量(L/min) 0.5~1.2 仕様 許容水温/40℃以下(水道水のみ) タンク容量(L) 8 全長×全幅W×全高(mm) 302×254×473 給水方式 タンク給水/水道接続/溜め水給水
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)