- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- エアコン用中性洗剤のおすすめ人気ランキング
エアコン用中性洗剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新108件の「エアコン用中性洗剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ汚れ落とし」、「エアコン洗剤」、「室外機 洗浄剤」などの商品も取り扱っております。
レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
用途藻、スライム、スラッジ除去剤
トラスコ品番
857-1509
チューブ外径(inch)
3/8、1/2、5/8、3/4
1缶(20kg)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤
成分
アルカリ性液体
速効!カンタン!強力洗浄!
アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。
すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。
消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。
よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。
タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい!
積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)
仕様
速効!カンタン!強力洗浄!消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。
成分
水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤、界面活性剤、消臭剤、水
使用方法
1.あらかじめ洗浄物から取り外せるものを取り外し、周囲をマスキング(養生)してください。2.ポリバケツに希釈した液を用意し、直接アルミフィンへスプレーしてください。(同じ場所は2分以上洗浄しないでください)。3.洗浄後はすみやかに清水をスプレーして十分にすすいでください。
希釈倍率
頑固な汚れ:原液~10倍、一般的な汚れ:10倍~20倍、軽い汚れ:20倍~30倍
液性
アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
1本(10kg)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
アルミニウム素材の黒焼け、白サビを除去します。素材面を殆ど傷めることがなく、本来の風合いを取り戻します。
用途・マンション、ビルのアルミサッシ。・廊下のアルミ手摺り、面格子。・カーテンウォール外壁のアルミマリオン。・アルミ製ガラリ(通風口)
使用工具
白色のパッド/シルバー ○、ブロンズ・他 ○。茶色のパッド/シルバー △、ブロンズ ×
主成分
乳酸・クエン酸
標準使用量
50~70g/m2
ボトル形状
トリガー付
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(300g)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
エアコン洗浄用のアルカリ性液体洗剤。
アルミフィンに付着する白粉・油・ヤニ等の頑固な汚れの洗浄に威力を発揮。
Agイオン配合。タバコ等の悪臭を軽減。
10~50倍に水で希釈して使用。
他の薬品と区別がつきやすい黄色。
1本(10kg)
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
用途空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄に
pH
13以上
エスコ品番
EA119-71
形状
液体
比重
1.15/1.25
使用濃度
10/20倍希釈
商品タイプ
業務用
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
アルミフィンを傷めず洗浄後の中和処理が不要です。
生分解性の高い界面活性剤を配合しています。
10倍に希釈して噴霧洗浄し、水洗いしてください。
用途アルミフィン・フィルターの洗浄に。
トラスコ品番
208-3433
質量(kg)
10
色
無色~淡黄色透明
容量(L)
9.9
容量(kg)
10
主成分
非イオン系界面活性剤、キレート剤、除菌剤、銀イオン
使用希釈倍率
10倍
アズワン品番
64-7723-79
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
■[色々な汚れをカンタンに落とす!] アルミニウム素材の電飾による黒やけ・花咲きを除去します。 ■[素材を傷めない] 素材面をほとんど傷める事がなく、アルミ本来の風合いを取り戻します。 ■[環境にやさしい洗浄剤] 有機酸(乳酸・クエン酸)を主成分とし、環境に配慮した修復洗浄剤です。 ※有機酸:食品添加物にも使用されている、生分解性に優れた素材に優しい酸です。 ■[サビなどにも有効] アルミニウム素材のサビや汚れを修復除去します。
用途■[アルミ製品の白サビ・黒やけ・花咲きの除去に] 場所:アルミ製サッシ / 面格子 / 手すり / ガラリ など 【使えないもの】■[各種加工を施したアルミ製品] カラーアルミ / 塗装・コーティングしたもの / アルマイト加工以外の表面処理仕上げをしているもの 等 ■パネル・扉など面積が広い製品 ■アルミ以外の素材 ■[その他] 一部の ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 【ご使用方法】[1] 布やモップ等に染み込ませ、洗浄したい部分全面に塗り広げて下さい。 汚れが酷い個所は、この作業を繰り返して下さい。 ※本品を直接洗浄したい部分にかけないで下さい。 [2] 本品を布に浸み込ませ、アルミの汚れた部分に30秒程置いてから擦り洗いをして下さい。 ※この状態のまま長時間放置しないで下さい。 ※強くこすると素材を傷つける恐れがありますので、注意してください。 [3] 本品の成分が残らないように念入りに布で水拭きして下さい。 [4] 水拭きの後、乾いた布で拭いて下さい。
アルミを腐食せず、ヤニや油汚れなどを強力に洗浄し、同時に消臭除菌できる。中和の手間がいらず、エアコンの内外の掃除に最適で、生分解性が非常に高く廃液の処理も気にせず使用可能。臭いがほとんどなく、食品添加物からできているので人や環境にやさしい。
用途エアコンのフィン洗浄、アルミ製品の脱脂洗浄、アルミサッシ・アルミホイール・アルミ鍋の洗浄。
タイプ
中和不要
希釈倍率
標準/5~10、頑固な汚れ/原液~5
RoHS指令(10物質対応)
対応
スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄。縦長ワイド噴射で楽にお掃除ができます。
緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合し、フィンの奥まで除菌・消臭・防カビします。
エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑えます。(全ての菌やカビを除去するわけではありません)
清潔なエアコンでより快適な空気環境に。手が疲れにくいウイングヘッド。
自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)
液性
中性
種別
スプレー
シリーズ
らくハピ
使用場所
エアコンフィン
使用可能回数
1本で1回分
効果
エアコンのカビ予防
室外機式壁掛けエアコンの冷却フィン強力洗浄剤です。強力噴射で、フィン内部に浸透し、泡を発生。洗浄します。
用途家庭用、オフィスのドレンホース付エアコン専用です。(天井取付型やカーエアコンには使用できません。)
トラスコ品番
157-9444
容量(mL)
480
使用温度範囲
0~35℃
1本(480mL)
¥869
税込¥956
当日出荷
高い洗浄力に加えて泡切れも良く、むせる臭いも軽減され、カテキンによる消臭効果もプラスされました。
用途アルミフィン 洗浄剤
エアコン洗浄用のシートです。
仕様
脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用
鉄・アルミ・ステンレスの強力サビ取り剤。コンパウンド・研磨剤を使用してないので傷つきません。ジェルタイプなので浸透し、タレにくく作業が簡単。アルミの白サビ、鉄の黒サビ・赤サビに効果を発揮。ステンレス接合部の薄サビ落としに効果があります。車、バイク、自転車パーツのメンテナンスに。薬品・石油系溶剤・酢酸エチル一切不使用の環境対応品。
用途鉄の赤サビ・黒サビ、アルミの白サビ、ステンレスの薄サビに。
危険物の類別
非危険物
1本(50mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
じょうご型の本体形状により、作業中の廃水がシート内にたまりにくく、廃水の負荷によるシート脱落を防ぎます。
用途家庭用壁掛けエアコン洗浄用シート
使用方法
1.市販の洗浄カバー用支持金具をエアコン本体裏側に差し込み、手前側に突き出すよう設置する。2.取り付けた支持金具ごとエアコン本体を覆うように本製品を掛ける。(ホース部が下向きになるように)。3.左右のひもをしぼり、エアコン本体の外周に隙間ができないよう確認しながら本製品を取り付ける。4.ひもを絞り上げた後に生じた左右のたるみをマジックテープで補正する。5.排水ホース先端をバケツに確実に入れ、配水が漏れ出さないようしっかり固定、確認を行う。(必要に応じて壁や床の養生も行う。)。6.下方向、前方向に本製品を引っ張ってみて、固定されている事を確認した上で全面開口部から洗浄作業を行う。7.使用後は本製品内部を軽く洗い、付着した汚れを落とし、乾燥させた後保管する。
材質
塩ビ(PVC)
厚さ(mm)
0.2
色
透明
タイプ
ヒモ式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
630×930×400
開口部(mm)
200×160
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ヘッドが1.2倍広がるため、一度に多くのフィンを修正・清掃可能。
トラスコ品番
364-0159
質量(g)
150
適合ピッチ(mm)
すべてに対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
廃液中和処理剤です。アルカリ洗浄剤のpHを中和することができます。回収したアルミフィン洗浄廃液の中和、剥離剤のハクリ廃液中の樹脂分の分離、除去などが可能です。無リンタイプで環境に配慮した商品です。
工事現場で発生するアルカリ性の排水(セメント、モルタル、コンクリート)、工場排水やボイラー排水のアルカリ性の排水の中和処理にご使用できます。
用途回収したアルミフィン洗浄廃液の中和や左官器具、塗装器具、コンクリート打設器具の洗浄水の中和、清掃剥離排水の中和など、アルカリ性廃液の中和にご使用いただけます。
液性
強酸性
タイプ
液体
pH値
2.0未満(強酸性)
使用の目安
洗浄剤原液量に対して中和剤を5%~65%使用
使用方法
作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。
外観
透明
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
空調機器や洗濯機の洗浄メンテナンス用に開発。
モーター駆動なので操作が簡単で、運転音も静かで室内での作業に適しています。
先端部のノズル角度がワイドに調整。エアコンの奥まで楽々洗浄できます。
作業性向上、軽量Φ5mm吐出ホース採用。
圧力調整に便利なワンタッチダイヤル採用。
吸水・吐出ホースの脱着に、便利なワンタッチカプラー装備。組立・収納に便利です。
仕様
ユニフロー式、ダイヤル調圧式6段階
セット内容
本体、高圧ホース10m、 吸水・余水ホース1.8m、ストレーナー、ノズルレバー一式、収納ケース
出力(W)
250
電源(V)
100
ホース長さ(m)
(高圧ホース)10、(吸水・余水ホース)1.8
圧力(MPa[kgf/cm2])
(ポンプ)3.5[35]
吸水量(L/min)
2.9(50Hz)3.5(60Hz)
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
空調機器内部のアルミフィンの洗浄に。界面活性剤配合で汚れを素早く落とします。
液性
アルカリ性
成分
アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)界面活性剤(脂肪酸系)金属イオン封鎖剤
寸法(mm)
218×218×297
使用量
酷い汚れの場合は、2~5倍に薄める。軽い~普通の汚れの場合 5~15倍に薄める。
関連資料
(0.6MB)
1個(10kg)
¥5,888
税込¥6,477
当日出荷