エアコン穴あけ ホルソーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
113件の「エアコン穴あけ ホルソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホールソー 65mm エアコン」、「65mm コア」、「エアコン 穴あけ」などの商品も取り扱っております。
刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削。よりスピーディな孔削作業が可能。
被削材 ブロック・レンガ、モルタル 適合電動機 振動ドリル
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。 PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。 「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。 コア底部にアルミダイカストを採用。 Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。
用途回転・振動兼用 サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。 有効長(mm) 130 全長(mm) 310 セット内容 センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル 使用電動機 電気ドリル・振動ドリル。SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
1セット
9,698 税込10,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
被削材 軟質サイディングボード、石膏ボード、塩ビ板、FRP 適合電動機 電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。 有効長(mm) 38 材質 刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

有効長(mm) 150 シャンク径(mm) Φ10 仕様 センタードリル/CD-10.0×200使用 適合機種 軽量ハンマードリル セット内容 センタードリルCD-10.0×200、SDS軸シャンク 材質 刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ) 被削材 モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング シャンク SDSplus 刃厚(mm) 2 シャンクNo. RV-LS-SDS
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サビに強い。
用途石膏ボード・木材の穴あけに。配管通し穴・混合栓等取り付け穴・照明取り付け穴・ダウンライト取り付け穴・スイッチBOX取り付け穴・エアコンダクト穴あけなどに。 穴あけサイズ(Φmm) 32/38/50/60/65 軸径(Φmm) 6.35 材質 (ブレード)ステンレスSUS420J2(刃先高周波焼入れ+アサリ付)。(センダードリル)ハイス鋼 シャンク 六角軸6.35mm 軸の形状 六角軸 刃厚(mm) (ブレード)0.6
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ホルソーによるエアコン冷媒管の穴あけの際、切粉飛散を防止し、収集します。
1パックほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか 刃数 不等(4/6) ドリル径(Φmm) 6 有効切断能力(mm) 3.2 使用工具 電気ドリル、ボール盤
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)


エアコン工事に最適な(Φ65)をコンパクトなボックスに収納しました。
刃径(Φmm) 65 シャンク形状 ストレート
1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。 材質 M42(ハイス鋼SKH59相当) 適合電動機 電気ドリル、ボール盤 適合被削材種 軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック 付属品 - ドリル径(Φmm) 6.35 有効切断能力(mm) 3.2
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。
用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用) 適合電動工具 インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル 適合板厚(mm) 1.6 軸の形状 六角軸 有効長(mm) 12.5 六角軸シャンク径 6.35 ピッチ 8 シャンク 六角軸6.35mm
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。 スピードスロット軸付バイメタルホールソー
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等 有効長(mm) 44 シャンク径(mm) 10
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)


穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに採用しました。切粉の排出を飛躍的に向上させ、穿孔の作業性をアップしました。残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに行えます。2種類(ストレート軸、SDS-Plus軸)のシャンクに適した製品をご用意しております。
用途被削材:モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング・無筋コンクリート。 有効長(mm) 150 付属品 センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク 適合機種 軽量ハンマードリル(ハンマーモード) 材質 刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ) シャンク SDSplus 刃厚(mm) 2
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ダイヤモンドコア
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ダイヤモンドコア】乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能! ●鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、PCコンクリート、モルタル等の穴あけが可能。 ●超硬付きセンターピンで位置決めが確実。 ●カッターは外周ネジ付きで切粉がスムーズに排出されます。
用途鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、PCコンクリート、モルタル等の穴あけ
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


目詰まりしにくい特殊成型です。ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼入れで耐久性抜群です。2×4材も一回で穴あけ可能です。
用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。 軸径(Φmm) 8 穴あけ可能板厚(mm) 40
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷