- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- クリーンルーム用品
- エアシャワー
- エアシャワー 粘着のおすすめ人気ランキング
エアシャワー 粘着のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新98件の「エアシャワー 粘着」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「靴 粘着マット」、「スティッキー マット」、「粉塵 シート」などの商品も取り扱っております。
髪の毛の発見に適しています。Φ150mmの穴開きですので、エアーノズルの周囲に使用できます。
用途エアシャワー内に浮遊するホコリをキャッチします。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
シートサイズ(mm)
290×290
エアーシャワーの壁面に取り付けて使用します。
キャッチしたゴミ・異物の見える化により、5S対策の推進につながります。
1枚ずつめくって捨てる積層タイプです。
タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。
寸法(mm)
300×300
フィルム厚さ(μm)
35
仕様
通し番号付き(カウントダウン)
トラスコ品番
828-6622
材質
中密度ポリエチレン(MDPE)
粘着剤
水溶性アクリル系
穴寸法(Φmm)
150
アズワン品番
2-2148-11
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
従来のクリーン粘着マットをコンパクトに加工したもので、エアシャワー内など様々な場所と用途にお使いいただけます。
寸法(mm)
300×300
粘着力(g/25mm)
180±40
エアーシャワー等の壁面に貼り付け行うことで室内への異物の持込を最小限にします。
積層対応になっているので、汚れが付着し粘着力が落ちても表層を1枚めくれば再び使用できます。
用途半導体・精密工場、医薬・化粧品工場・食品工場に。
寸法(mm)
290×290
色
乳白色
穴径(Φmm)
160
商品番号
AS290H05
構成
貼付け面両面テープ、粘着シート(5枚積層)、保護フィルム、離型フィルム
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(20セット)
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
エアーシャワーの壁面に貼り付けることでエアシャワー内に持ち込まれたゴミ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。
積層構造のため、汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。
タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。
用途半導体工場・医療・食品関係などのクリーンルーム。
材質/仕上
中密度ポリエチレン(MDPE)、水溶性アクリル系粘着剤
寸法(縦×横)(mm)
300×300
エアシャワーの側面に取り付けて、ゴミや異物を除去致します。
用途ゴミや異物の除去
色
白
トラスコ品番
810-6458
材質
塩ビフィルムにアクリル系粘着剤を塗布
寸法(mm)
290×290
質量(kg)
1
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
キャッチしたゴミ異物の見える化により、5S対策の推進につながります。1枚ずつめくって捨てる積層タイプです。タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。
用途エアーシャワーの壁面に取り付けて使用します。
種別
白・強粘着
アズワン品番
2-2148-12
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場、医療関係
厚さ(mm)
2
材質
ポリエチレン
厚さ(μm)
45
伸び(%)
横200、縦250
積層枚数(シート)
30
引張強度(MPa)
縦>20、横>12
エアーシャワーの壁面に貼り付けることでエアシャワー内に持ち込まれたゴミ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。積層構造のため、汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。
用途半導体工場・医療・食品関係などのクリーンルームに。
材質
マット:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:アクリル系粘着剤
RoHS指令(10物質対応)
対応
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、固定が可能です。
用途エアシャワールームの壁面に
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
1.2
寸法(mm)
350×350
色
ホワイト
厚さ(μm)
40
伸び(%)
200
積層枚数(シート)
30
粘着力(g/25mm)
(表面)250±50、(裏面)500±100
引張強度(MPa)
12
透明の特殊エラストマーをベースに使用した粘着シートです。
粘着面に付着したゴミや埃は水洗いによって繰り返し使用できます。
弱粘着剤は非移行性で相手側に粘着物質が付くことはありません。
用途机の上・クリーンルーム等の硬いものに
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
500×500×1.0
基材
PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム
エアシャワー内に漂う塵埃や毛髪をキャッチします。
両面テープ不使用!剥がした後も壁に糊跡が残りません。
抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合しています。
長く使えて維持費もかからないので、低ランニングコストです。
用途エアシャワー内の壁面に。塵埃や毛髪をキャッチ。貼り剥がし簡単な片面エンボス加工。ハサミでカットして使えます。
厚さ(mm)
1
色
ブルーグリーン
エアシャワーの側面に取り付けて、ゴミや異物を除去致します。
用途ゴミや異物の除去。
トラスコ品番
572-2785
材質/仕上
フィルム:塩ビフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤
色
白
サイズ
290×290
質量(g)
1000
入数
30枚
1ケース
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。
連番タブ付でマットの残数の確認が容易です。
材質
フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸
幅(mm)
600
厚さ(mm)
1.6
1枚ごとに通しNO.付きです。
異物の確認がしやすいホワイト色。
一般的なエアシャワーサイズに対応。
内部の壁面に貼り付け、異物の再付着を軽減します。
30枚積層×10シート入り。
用途舞い上がった、ホコリ・毛髪などを吸着する粘着シート
材質
ポリエチレン(PE)
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
フィルム:0.04
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着シートはがし不要!。裏表両面に粘着性がありますので、どちら側にも使用できます。裏返したり、場所の移動が簡単におこなえます。靴裏の塵埃をゲルの粘着力でキャッチします。ゲルのやわらかさで凹凸のある靴底の汚れを残さず捕集できます。表面が汚れてきたときは水ぶきだけでOK。水で濡らした雑巾をよく絞って付着物をふき取ってください。水分が乾けば粘着力は元に戻ります。人数の多い現場や広い入り口では、隙間なくつなげて敷くことができます。敷きこみ枠がないので、端まで効果があります。3年間使っても、粘着力の変化はほとんどありません。マットのコストは、最初の導入費用だけ。多層剥離タイプと比較すると、1年程度で元が取れることになります。(※数値はメーカー環境による測定値です。使用環境により数値は異なります。)
用途半導体工場、食品製造、塗装、電子機器製造、包装資材製造、製薬工場、精密機械製造、印刷、医療施設など
色
ブルー
トラスコ品番
374-5562
寸法(mm)
500×900×5
質量(kg)
約2.4
1枚
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
強粘着シートが靴の裏の塵やゴミを取り除きます。
タグはフィルムをめくると数字が増えるカウントアップ式です。
厚さ(μm)
45/層(フィルム)
仕様
通し番号付き(カウントアップ)
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
タイプ
強粘着
粘着剤
水溶性粘着剤
エアシャワー内に漂う塵埃や毛髪をキャッチします。
両面テープ不使用!剥がした後も壁に糊跡が残りません。
抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合しています。
長く使えて維持費もかからないので、低ランニングコストです。
DCクリーナー(500mL)とクロス(2枚)がセットになった
初めての方にピッタリなセットです。
用途エアシャワー内の壁面に。塵埃や毛髪をキャッチ。貼り剥がし簡単な片面エンボス加工。ハサミでカットして使えます。
厚さ(mm)
1
色
ブルーグリーン
粘着マットとマットフレームのお買い得セットとなります。
粘着マット:シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームにしっかり固定が可能です。
フレーム:粘着マットをフレームで固定して使用することができます。 一体成型で生産しており、継ぎ目がありません。
用途半導体工場。食品工場、医療関係
セット内容
粘着マット×1シート(30枚)、粘着マットフレーム×1
材質
マット:ポリエチレン 、フレーム:PVC
厚さ(mm)
フレーム:5.5
色
マット:ブルー、フレーム:グレー
外形寸法(mm)
マット:600×900、フレーム:697×997
適合サイズ(mm)
600×900
厚さ(μm)
マット:45
内寸(mm)
フレーム:607×907
伸び(%)
マット:横200、縦250
積層枚数(シート)
30
粘着力(g/25mm)
マット:(表面)350±50、(床面)650±50
引張強度(MPa)
マット:縦>20、横>12
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
水拭きで洗って繰り返し使える靴底用粘着マットです。
従来の粘着マットを圧倒する除去率!
靴底の汚染物質を90%以上除去します。(マット上3回足踏み時)
抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。
抗ウイルス剤を配合しているため、ウイルスを抑制します。
清掃用のスポンジモップと除菌クリーナー(500mL)が付いた
お得なセットです。
用途クリーンルームの前後に。100kg以下の軽量台車も使用OK。やわらかなゲルが靴底になじみ、ほこりをキャッチ。手洗い場の下や更衣室の床、エアシャワー内に。
色
ブルーグリーン