エアスリットのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
211件の「エアスリット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床 換気ガラリ」、「ドア 換気口 取り付け」、「エアコンガラリ」などの商品も取り扱っております。
基礎断熱工法住宅に対応。室内および基礎空間の空気循環経路用通気ガラリとして、見た目も感触も考慮されたデザインです。 ノンケミカル防蟻材料「アリダンクリスタル」、防蟻・防湿テープ「アリダンTテープ」と組合わせて使用していただくことにより、安心して床上と床下空間をつなげることができます。 本体ユニットは横ズレなしの連結で、自由に長さを設定(200mm単位)。 フィルターは交換不要の成形品で取り外しができますので、簡単に清掃できます。
寸法(mm) 100×200×25 付属品 フィルター1個、ビス4本
1個ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノズル幅方向の均一な衝突力分布を最大限に引き出す設計を施し、低圧損で強力なインパクトを得ることが可能なエアーノズル。 スプレー全幅における驚異的な均等性。 完全な水切りが可能。
用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。 材質 SUS304 サービス分類 オーダー・加工
1個
77,980 税込85,778
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。 取付サイズ R1/4 材質 樹脂 質量(g) 15 種類 フラット 耐熱温度(℃) 110
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・噴射幅121mmのエアーノズル ・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射 ・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ
用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り 吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし 冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却 ねじサイズ R3/8 全長×幅W(mm) 90×121 ノズル口径(Φmm) 1 トラスコ品番 485-0661 質量(g) 62 種類 フラット 空気消費量(NL/min) 1250(0.3時) ノズル取付部 R3/8
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ブロワーエアー専用のスリットエアーノズル。 流体解析により速度分布を均等になるように設計しています。
用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。 厚さt(mm) 3 材質 SUS304
1個
139,800 税込153,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
用途床用換気材 セット内容 受枠:1コ、フタ:2コ、ゴミよけネット:2枚、取付ビス:10本 寸法(mm) 624.5×90×26.5 材質(本体) PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321) 開口寸法(mm) 床:609×75
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
用途床用換気材 寸法(mm) 274×90×38.4 開口寸法(mm) 床:258×75 セット内容 受枠:1コ、フタ:1コ、ゴミよけネット:1枚、取付ビス:5本 材質(本体) PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
848 税込933
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

打込式の空気孔です。
形状 角型 材質 アルミ合金 外形寸法D(mm) 80 取付け方法 掘込 取付穴径d(Φmm) 64
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
材質 アルミ合金 形状 角型 質量(g) 100 外形寸法D(mm) 40 取付け方法 面付 外形寸法L(mm) 370 空気流通面積(mm2) 3900
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。 床下放熱器に対応
用途床用換気材 セット内容 受枠:1コ、フタ:2コ、ゴミよけネット:2枚、取付ビス:10本 寸法(mm) 807×165×26.5 材質(本体) PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321) 開口寸法(mm) 床:790×150
1ケース(2セット)
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状 角型 材質 ABS樹脂 質量(g) 57 外形寸法D(mm) 68 取付け方法 掘込 外形寸法L(mm) 257 空気流通面積(mm2) 5600 取付穴径d(Φmm) 65 取付穴径l(Φmm) 254.5
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
用途床用換気材 寸法(mm) 925×90×26.5 開口寸法(mm) 床:909×75 セット内容 受枠:1コ、フタ:3コ、ゴミよけネット:3枚、取付ビス:15本 材質(本体) PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)
1セット
特価
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気孔の奥が見えにくいデザインです。 空気孔の面積が大きく通気性に優れています。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

部屋間や床下空間との通気口として幅広くご使用いただけます。 小物落下防止フィルター付。(KS-0402PF)
種類 角型ガラリ 材質 ABS樹脂 付属品 皿ねじ(SUS)呼び3.8×30 4本 寸法(高さH×幅W)(mm) 116×276 有効換気面積(cm2) 65
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。APK-K160型とAPK-K210型は、別売品のフレームと併用した場合、空気孔を外して洗浄できます。
材質 アルミニウム合金 形状 角型 取付け方法 掘込 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1組
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 アルミ シルバー 仕上 アルマイトクリア ビスの呼び 【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅方向に均一にエアーブローする事が出来ます。
用途水切り乾燥、清掃に。 ねじ径 PT1/4おねじ 幅(mm) 42 径(Φmm) (通路)0.8 材質 ABS樹脂 最高使用圧力(MPa) 0.7 穴数 (ノズル)16 空気流量(L/min) 246(0.2MPa) 適合流体 空気
1個
899 税込989
当日出荷

1枚
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)