- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- エアタグのおすすめ人気ランキング
エアタグのおすすめ人気ランキング
2025/11/17更新136件の「エアタグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「GPS 追跡」、「スマートタグ」、「さがしもの発見器」などの商品も取り扱っております。
Apple社正規認定。純正アプリの「探す」に対応しています。鍵やバッグにつけて純正アプリで位置を表示。世界中の数億台のiPhoneが近くにあるiPhoneが検知できるように安全なBluetooth信号を送信。信号を受け取ったiPhoneがApple社のiCloudに送信することで「探す」アプリを平出マップ上で確認できます。紛失モードを有効にすると、iPhoneが本商品を検知した時に自動でiPhoneに通知。本製品の場所は登録した人しか見る事ができません。位置情報や履歴がタグに保存されることも無いためプライバシーは安全に保たれます。IP66の防塵防水設計&内蔵電池は最大1年使用可能です。
色
ホワイト
質量(g)
10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
41×41×12
電池
CR2032×1
使用環境温度(℃)
0~40(結露しないこと)
防塵防水性能
IP66
送信周波数(GHz)
2.402~2.480
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
BluetoothVer.5.2
音量(dB)
(アラーム音)60(音源から25cmの位置)
アプリケーション
探す(Apple社純正)
無線距離(m)
10以内
適合システム
iOS15以上
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ツイストアンドロック設計により、AirTagはセキュアホルダー内に安全に収納されます。
キーリングで、あなたの持ち物にしっかりと取り付けることができます 。
AirTag用の高度なスクラッチ保護。
オープンデザインにより、パーソナライズされた文字が常に表示されます。
スタイリッシュな4色展開
1セット(5枚)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
防水加工済みで雨天時でも使用できます。スマホを持たない方向けの解錠NFCです。個別のIDが振り分けられており、高い安全性と利便性をユーザーに提供します。スマホのアプリを立ち上げることなく、このNFCキーホルダーもしくはカードのみでスマートロックを解錠することができます。解錠履歴回数はスマホのアプリでペアリンクするとアプリ内で確認することができます。
トラスコ品番
358-9058
材質
プラスチック
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
探し物が見つかる紛失防止スマートタグ「ディグル」。
iPhone、iPadの「探す」アプリに対応。iPhoneやiPadに標準インストールされている”探す”アプリを利用して、スマートタグの現在位置を特定することができます。
日本語オリジナルアプリ「GH Smart」を使えばAndroid機器でもご使用可能です。
世界中の何億ものAppleデバイスで構成される”Apple Find My ネットワーク” を利用して、スマートタグを追跡します。
仕組みとしては、スマートタグが一定間隔でBluetooth信号を送信すると、近くの信号を受け取ったAppleデバイスが、スマートタグの位置情報をiCloudに送信し、その位置情報が「探す」アプリのマップ上で確認できるようになっています。※位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。
スマートタグを取り付けた探し物は、「探す」アプリの新しい「持ち物を探す」タブから、スマートタグの内蔵スピーカーから音を出させることにより見つけることができます。
または「Hey Siri、~を探して」と声をかけて、音が鳴る方を探すと探し物を見つけることができます。
スマートタグとスマートフォンの距離が約10m離れると、スマートフォンに通知がくるように、置き忘れ/紛失を未然に防ぐ機能も搭載しています。※位置情報の利用許可を「常に」設定する必要があります。
安心の防水設計(IP66)でホコリや水の侵入を防ぐことができるので、安心して日常利用できます。
電池交換が可能で、市販のボタン型電池CR2032に対応しています。バッテリー寿命は最大1年です。
月額料金不要
ストラップ、ストラップホール付き
付属品
取扱説明書/保証書、ボタン電池(動作確認用)、ストラップ
材質(本体)
PC/ABS/TPU
質量(g)
約6(本体のみ)、約9(電池搭載済みの場合)
本体寸法(mm)
36×36×9.25
対応OS
iOS14.5以降、iPadOS 14.5以降、Android 5.0以降 ※最新バージョンのiOS、iPadOSにアップデートされることを推奨します。
電池
CR2032
保証期間
1年間
防塵防水性能
IP66
動作湿度(%)
≦95(結露なきこと)
送信周波数(GHz)
2.402~2.480
使用期間(年)
1(目安)
無線通信方式
Bluetooth Ver.5.1
対応アプリケーション
探す(Apple社純正)、GH Smart(android機器、iOS機器)
音量(dB)
75
動作温度範囲(℃)
-5~45
無線距離(m)
約10以内
キーホルダーや財布に付けて紛失盗難防止に、どこに置いたかわからなくなった時にブザー音で知らせるキーファインダーです。軽量コンパクトだから気になるものにつけておけば、慌てて探すこともなく安心です。スマホと連動させてリモートシャッターとしても使用可能。アプリと連動させれば音声録音も可能。
本体サイズ(mm)
Φ40×D8
質量(g)
約7
対応OS
iOS11以上、android8.0以上
電源
CR2032(テスト電池付き)
Bluetooth
BluetoothVer.4.0
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
【Apple正規認証品】不要な機能を除いたシンプル機能の紛失防止タグができました。物を落としたり紛失した際にアプリのGPS機能を使ってすぐに発見できます。
鍵・財布・自転車・貴重品などの紛失防止に。お子様の見守りに、旅行時の荷物追跡に便利にご利用いただけます。
仕様
正確な場所を見つける(UWB):非対応
付属品
CR2032×1(製品装着済)、ストラップ(試供品)、取扱説明書
材質
プラスチック
質量(g)
9(電池含む、ストラップ除く)
対応OS
iOS14.5以降、iPad OS 14.5以降、macOS Big Sur 11.3以降 の "探す" に対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×6×55
対応機種
iPhone/iPad/iPadPro/AppleWatch/Mac
機能
防塵防水・スピーカー搭載・1ボタン操作
通信方式
BluetoothLE(2.4GHz)
使用電池
CR2032×1(交換可能)
電池寿命
半年
動作温度(℃)
5~40
動作湿度(%)
~90(結露無き事)
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応アプリケーション
iOS14.5以降、iPad OS 14.5以降、macOS Big Sur 11.3以降 の "探す" に対応
カードサイズより一回り小さくスリムな形状で、AirTagを装着することで財布などのカードポケットにしっかり収納できるカード型ハードバンパーです。
セット内容
バンパー本体×1
材質
バンパー本体:ABSエラストマー
対応機種
AirTag(2021年発売モデル)
付属品
アルミシート×1(スキミング防止用)
質量(g)
0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
23×23×0.6
メモリー
144バイト
使用環境温度(℃)
0~70
面付
5
アズワン品番
64-0874-96
シートサイズ
変形
1セット(10枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
置き忘れ・盗難防止の注意喚起に!。3m~12m離れると、バイブと音で警告!。用途によりショート(3~5m)、ロング(7~12m)の切り換え使用ができます
作動距離(mm)
(ショート)3000~5000、(ロング)7000~12000
電池
送信部/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)。受信部/単4形アルカリ電池×2個(付属しておりません。別途お買い求めください)
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に!
3~12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。
用途所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に
情報端末やノートPCに
質量(g)
【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16
電池
【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売)
電池寿命
【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月
作動距離(m)
S:約3~5、L:約7~12
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ツイストアンドロック設計により、AirTagはセキュアホルダー内に安全に収納されます。
ストラップで、あなたの持ち物にしっかりと取り付けることができます 。
AirTagをひっかき傷から守ります。
オープンデザインにより、パーソナライズされた文字が常に表示されます。
スタイリッシュな4色展開
自由に読み書きできるNFCタグシールです。専用アプリでタスクを書き込めば、自分だけのオリジナルNFCタグが作成できます。Wi-FiやBluetoothのON/OFF、カレンダーや天気・お料理・ナビなどのアプリもNFC用アプリでタスクを書き込めば、かざすだけで起動させることができます。サンワサプライオリジナルアプリ「NFCかんたん設定アプリ」を使用すれば、初心者でも簡単にNFCタグを活用することができます。タスクは上書きが可能で何度でも内容を書き換えることが出来ます。上書きできないように、「読み込み専用」としても書き込みできます。会社のURLやキャンペーンのページのURLを書き込んでポスターやはがきに貼るなど、販促品として使用にも最適です。22mm径の小型サイズなので、いろいろなものに貼れます。お得な10枚セットです。Android専用アプリです。専用アプリはAndroid依存ですが、タグ自体はNFCに対応した全ての機器で読み取りできます。
仕様
IC:NXP NTAG213
セット内容
10枚セット
形状
丸型
規格
ISO14443 type-A(NFCフォーラムではNFC type 2)
本体寸法(mm)
Φ22×0.22厚
メモリー
144byte
動作温度範囲(℃)
0~70
動作周波数(MHz)
13.56
1セット(10枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
おそろいコーデが楽しめる!
紛失防止AirTagにReflectionカラーのケースが登場
AppleのAirTagをReflectionケースで彩ろう!
人気のiFace Reflectionケースと同じカラー・素材でできていて、おそろい感はバッチリ♪
Reflectionの形状をイメージするようなデザインになっています。
カラビナが付属しているので、お財布、鍵などの貴重品や、カバン、ガジェットなどにつけて持ち歩くのにも便利です。
AirTagにケースをつけてもっと安心、装いも新しく!
・Reflectionクリアガラスケースのフチと同じ素材で作製
・Reflectionカラーのブラック・グレー・ネイビー・レッド・ベージュ・カーキ・ペールブルーの7色
・iFaceのスマートフォンケースと同様にフチ高設計で、AirTagを守ります
・カラビナにもiFaceのロゴ入り
・ケースにいれたままでも両面のデザインが見える
付属品
カラビナ
適合機種
AirTag専用
材質
TPU、亜鉛合金
質量(g)
約5
寸法(縦×横)(mm)
【カラビナ】約30×30
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約45×39×9
持ち物を追跡できるため、安心です。
AirTag用ワイヤーケーブル付きセキュアホルダーは、革新的な六角レンチロックシステムと耐久性のある編組ワイヤーケーブルにより、AirTagが外れることなく、しっかりと持ち物に取り付けることができます。
隆起したエッジを備えた設計により、AirTagを安全に保ち、傷から保護します。
便利で丈夫で安全なロックシステムにより、鍵、車のリモコン、荷物などに、簡単に取り付けることができます。
AirTagのエレガントなデザインとカスタム文字を隠すことなく、AirTagと完全にマッチするスタイリッシュなブラック、ホワイトの2色から選択できます。
互換性
AirTag
柔らかく手ざわりの良いシリコン素材はAirTagの装着もしやすく、普段使いのキズや衝撃などからエアタグ本体を守ることができます。滑らかな表面コーティングは、万が一汚れた場合でも洗ったり拭いたりするだけで簡単に汚れが取れます。また、丸カラビナの便利なキーリングは、キーホルダーや、ベルト、バッグなどに簡単に取り付けることができます。
本体質量(g)
約11
対応機種
AirTag
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約39×10×85
保証期間
初期不良のみ交換保証
RoHS指令(10物質対応)
対応
Apple「探す」アプリ対応 紛失防止スマートエアタグ
仕様
Apple認証品:〔Brand : Huthur〕〔Accessory Name : CY03tag〕〔MFi認証番号 : CY03〕
寸法(mm)
31.4×31.4×8.7
色
白
番号
技術基準適合証明認証:219-249350
対応機種
iPhone/iPad/Macbook ※iOS・MacOS バージョン14.6以上を搭載しているデバイス
使用電池
CR2032(ボタン電池)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IPX5
商品タイプ
エアタグ
プッシュ通知でお知らせ。不要な追跡に使われないように設計されています。大切な人やペットを見守るお守りに。誰かがiTrackerを見つけた場合、登録情報を表示する事ができます。
材質
PC
本体寸法(mm)
27×44×9
本体質量(g)
約9.6(電池含む)
対応機種
IOS 14.5以降のiPhone、iPod touch、iPadOS 14.5以降のiPad
電池
CR2032ボタン電池
作業温度範囲(℃)
-20~60
音量(dB)
スピーカー:80
待機時間
約100日
1台
¥3,800
税込¥4,180
3日以内出荷
自転車のハンドル部分にしっかり固定できる自転車用AirTagホルダーです。
その他
取付可能直径寸法 22.2mm、23.8mm※取り付け箇所に40mm以上の直線部分が必要です。
セット内容
ホルダー上部、ホルダー下部、ホルダー中部22.2用、ホルダー中部23.8用上部、いたずら防止ねじ、ナット、スプリングワッシャー、棒レンチ
材質
ホルダー上部、ホルダー下部:ナイロン/ホルダー中部22.2用、ホルダー中部23.8用上部:合成ゴム/いたずら防止ねじ、ナット、スプリングワッシャー:ステンレス
色
ブラック
質量(g)
約50
対応機種
AirTag(2021年発売モデル)
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷