- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- エアダスター セットのおすすめ人気ランキング
エアダスター セットのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新264件の「エアダスター セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーダスター 小型」、「雑巾 業務用」、「血抜き ノズル」などの商品も取り扱っております。
■ノンフロンタイプ■フロンガスを一切使用しておりません。地球温暖化係数(温暖化に与える影響の程度を示す数値)は1以下。■オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しておりません。■グリーン購入法適合商品です。※2008年4月時点の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の特定調達品目「文具類・ダストブロワー」の判断基準に適合します。■逆さ使用OK!どんな角度で使用しても冷却液が噴出しない安心仕様。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品
ノズル(135mm)
寸法(mm)
径66×218
成分
DME、炭酸ガス
仕様
逆さ噴射OK!
タイプ
プッシュ式
グリーン購入法
適合
逆さ噴射
○
エアーガンとコイルホースのセット品です。
用途清掃作業などに
プラグ
20PPA
使用温度範囲(℃)
-20~80
ねじ径
G1/4
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用範囲(mm)
4000
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
コイルホースとエアーダスターのセット品。ホース吊り下げ用のスプリング付き。
用途あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。
ねじ径
G1/4
使用温度範囲(℃)
-20~80
最高使用圧力(MPa)
0.7
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
スプリング長(mm)
約490
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)
22
ノズル口径(Φmm)
2
付属品
エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグ
トラスコ品番
556-7963
材質(本体)
アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)
質量(g)
393
最高使用圧力(MPa)
0.7
最大使用寸法(mm)
4300
材質(ホース)
ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
空気消費量(L/min)
160
ノズル取付口
G1/8
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ホース取付口
G1/4
ノズル長(mm)
21
ノズル取付口
G1/8
ノズル口径(Φmm)
3
材質
ポリウレタン、アルミダイカスト
地球に優しいノンフロン MiraisellエアダスターPro
逆さにしても冷却液がでない。
温暖化係数が低く環境に優しいノンフロンタイプ。
グリーン購入法適合
タイプ
プッシュ式
仕様
逆さ使用可
原材料
(DME+CO2)
グリーン購入法
適合
逆さ噴射
○
ガンとホースがセットになっており、そのまま使用できます。(カップリングプラグ付)
手元でのレバー操作で簡単流量調整できます。
エアの供給が上下どちらでも可能な万能型です。
折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。
柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。
用途ダスト作業に
ノズル長(mm)
90
口ノズル径(mm)
3.5
仕様
コイルホース:5×8mm(内径×外径)
材質
ホース:ポリウレタン樹脂、金具:しんちゅうメッキ加工、プラグ:鋼鉄・しんちゅうメッキ加工、ブローガン本体:ポリアセタール樹脂、ブローガンノズル:しんちゅうメッキ加工、ブラインドプラグ:鋼鉄メッキ加工
最高使用圧力(MPa)
0.8
エアダスター用の補修用レバーパーツです。
用途エアダスター用補修パーツ。
仕様
TRUSCO エアダアスターTDシリーズ用レバー部品
トラスコ品番
855-0557
セット内容
Eリング、ピン
適合本体
TD-70Bシリーズ、TD-80Bシリーズ
材質
レバー:鉄、Eリング:鉄、ピン:真鍮(ニッケルメッキ)
質量(g)
20
2018年トラスコ掲載ページ
5 0587
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
パソコン、キーボード、周辺機器等、各種OA機器のホコリ除去に。超強力エアーで、ゴミやホコリをシュッとひと吹き。逆さでも噴射でき便利です。パソコン、カメラ、スキャナー、コピー機、プリンター、テレビなどOA機器に。気になる細かい所に使えるノズル付き。地球にやさしいノンフロンタイプ(フロンガスは一切使用しておりません。)(地球温暖化係数が1以下です。)。※ご使用の際は、必ず換気の良い場所でご使用ください。
タイプ
プッシュ式
グリーン購入法
適合
仕様
逆さ噴射対応
付属品
ノズル付
成分
ノンフロンタイプ
材質
缶:スチール
ガスの種類
DME・炭酸ガス
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
66×216
逆さ噴射
○
粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。7種の先端ノズルで多用途に使い分けが出来ます。
接続ねじ
(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4
セット内容
ダスタ本体、エアカーテンノズル、ボール用インフレータノズル、ラバーノズル、ロングノズル、ジェットノズル、フラットノズル、ロングノズル300mmエアノズル、収納ケース
材質
(本体)POM、(トリガー)ナイロン、(ノズル接続口)アルミ、(プラグ接続口)真鍮、(プラグ)スチール
寸法(mm)
約150×150×30
最高使用圧力(MPa)
0.6
本体質量(g)
約140
1本
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
逆さ噴射も可能で噴射角度を選ばないため、低い場所や狭い場所などでも大活躍。
スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴も除去できます。
フロンを使用していません。
従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して、地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。
用途パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。
大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。
仕様
逆さ噴射可
成分
DME (ジメチルエーテル)
タイプ
プッシュ式
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
65×213
容量(g)
231(350mL)
形名
ダストブロワー
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
逆さ噴射
○
圧縮空気を利用して、ガラスビーズ・砂・液体等の噴射が出来るために、錆落とし・塗装ハガシ・金属・ガラス・プラスチック等の表面処理・バリ取り作業等を行うことができます。
用途サビ落とし、塗装剥がし。金属・ガラス・プラスチックなどの表面処理。
全高(mm)
135
空気消費量(m3/min)
0.25
セット内容
ホースバンド×2個。ホース2m×1本。 SUSパイプ×1個
常用使用圧力(MPa)
0.6
プラグ
Rc1/4
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
洗浄水などを吸い上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
吸い上げホースを外せば通常のダスターガンとしても使用できます。
用途機械の洗浄、乾燥。フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。
エアー取付口
G1/4
ノズル長(mm)
50
ノズル口径(Φmm)
4.3
ノズル取付部
G1/8
トラスコ品番
818-4377
セット内容
ビニールホース1.5m
全長(mm)
140
色
ブラック
質量(g)
214
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気、液体
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
用途に応じて先端ノズルを使い分けできます。
接続ねじ
(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4
最高使用圧力(MPa)
0.6
本体寸法(mm)
約162×140×25
本体質量(g)
約140
スパナ口径(Φmm)
14
適合流体
空気
1本
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
コンパクト設計・軽量です。ペンシル型としても使用出来ます。
用途エアーブロー用として。
ノズル長(mm)
22.5
ノズル口径(Φmm)
2.0
接続ねじ
G1/4
仕様
金属タイプ
トラスコ品番
228-0795
全長(mm)
117
質量(g)
87
最高使用圧力(MPa)
1.0
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
コンパクト設計・軽量です。ペンシル型としても使用出来ます。
用途エアーブロー用としてご使用下さい。樹脂タイプは流体の使用も可能です。
ノズル口径(Φmm)
2.0
接続ねじ
G1/4
最高使用圧力(MPa)
1.0
仕様
樹脂タイプ
トラスコ品番
228-0809
質量(g)
36
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
先端がゴムなのでワークを傷つけません。
本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガンです。
ポリアセタール製ですので従来のエアダスターに比べて約30%軽量化しています。
エア取り付け口は上下2方向から取り付けられます。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
用途一般ダスト作業。
エアー取付口
1/4プラグ
ノズル長(mm)
30
ノズル口径(Φmm)
2
ノズル取付部
G1/8
トラスコ品番
818-5217
全長(mm)
118
質量(g)
188
使用温度範囲(℃)
-10~50
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られる増量ノズル付タイプです。
本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガンです。
ポリアセタール製ですので従来のエアダスターに比べて約30%軽量化しています。
エア取り付け口は上下2方向から取り付けられます。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
用途一般ダスト作業。
エアー取付口
1/4プラグ
ノズル長(mm)
75
ノズル口径(Φmm)
16
ノズル取付部
G1/8
トラスコ品番
818-5216
全長(mm)
164
質量(g)
233
使用温度範囲(℃)
-10~50
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷