エアツール ジョイントのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
208件の「エアツール ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーツール ワンタッチ 接続口」、「スプレーガン カプラー」、「エアツール カプラー」などの商品も取り扱っております。
ソケットorプラグ プラグ バルブ構造 バルブ無 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法C(mm) 20 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20] 寸法Bd(Φmm) 7.5
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法D(Φmm) 26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法D(Φmm) 26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケットorプラグ プラグ バルブ構造 バルブ無 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法C(mm) 20 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20] 寸法Bd(Φmm) 7.5
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全方位0~45度の首降り自在屈曲及び360度回転。作業中の手首、肩の負担を軽減。ホースのよじれ、折れの解消
材質 鋼鉄(メッキ)、ナイロン 最高使用圧力(MPa) 1.5 ソケットorプラグ プラグ 仕様 カプラソケット用プラグ 質量(g) 48 使用温度(℃) -10~60 設定圧力範囲(MPa) 0~1.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングスイベルコネクタプラグ
縦・横360°スムーズに稼働するため工具類が楽に使用可能で、作業性が大幅にアップします。
用途エアーツール全般に 材質 本体:鋼鉄・アルミニウム、シールゴム:NBR 質量(g) 91 最高使用圧力(MPa) 1 取付サイズ R1/4 耐圧力(MPa) 1.5
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
流体 空気 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.47[15] 材質(本体) 鋼鉄製クロームメッキ 使用温度範囲(℃) -20~+80 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有(片道開閉型) 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法D(Φmm) 26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 材質(本体) 鋼鉄(クロムめっき) 流体 空気 使用温度範囲(℃) -20~+80 取り付け形状 めねじ取付用 バルブ構造 バルブ無 ソケットorプラグ プラグ 材質(シール) ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa) 1.5 寸法C(mm) 23 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20] 寸法Bd(Φmm) 13
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有 使用流体 空気 寸法D(Φmm) 26.5
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホースのよじれ、ホースの折れ解消。作業者の手首負担軽減。
用途一般エアー工具向け 材質(本体) 使用流体 空気 ねじサイズ R1/4 最高使用圧力(MPa) 1.0 ソケットorプラグ プラグ 質量(g) 45 使用温度範囲(℃) -20~60 屈曲角度(°) 30
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


全方位0~45度の首降り自在屈曲及び360度回転。作業中の手首、肩の負担を軽減。ホースのよじれ、折れの解消
材質 鋼鉄(メッキ)、ナイロン 最高使用圧力(MPa) 1.5 ソケットorプラグ プラグ 仕様 ミニカプラソケット用プラグ 質量(g) 46 使用温度(℃) -10~60 設定圧力範囲(MPa) 0~1.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーガンの配管接続に便利なG(PF)カプラーです。
ソケットorプラグ プラグ バルブ構造 バルブ無 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 質量(g) 約28 ねじ径 G1/4 関連資料 よくあるお問合わせ_プラグカプラ―(Gカプラー)
1個
149 税込164
当日出荷

エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。 仕様 ワンタッチタイプ 材質 鉄(クロムメッキ)+アルミベース 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続方式 ワンタッチ式 使用流体 空気 最高使用温度(℃) -20~80 関連資料 よくあるお問合わせ_分岐カプラー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能です。 エアツール等に取付て使用すると作業性が大幅にUPします。 ホースのねじれ、折れを大幅に軽減します。
用途エアー配管継手。 最高使用圧力(MPa) 1.5 仕様 Rc1/4(PT1/4)めねじ取付用 使用温度範囲(℃) -20~60
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

縦・横360°スムーズに稼働するため工具類が楽に使用可能で、作業性が大幅にアップします。
用途エアーブローガン用として 材質 本体:鋼鉄、アルミニウム、真鍮、シールゴム:NBR 質量(g) 134 取付サイズ G1/4 耐圧力(MPa) 1.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 アルミ・鋼鉄 質量(g) 95 耐圧(MPa) 1.5 使用流体 圧縮空気 アズワン品番 64-2196-56 ねじサイズ R1/4"
1個
1,390 税込1,529
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷