- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- エアトランスフォーマーのおすすめ人気ランキング
エアトランスフォーマーのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新110件の「エアトランスフォーマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアートランスホーマ」、「トランスフォーマー」、「トランスホーマー」などの商品も取り扱っております。
空気清浄器と減圧弁をコンパクトに一体化した経済的な清浄器です。
取付ねじ径(B)
G1/4(PF1/4)
ドレン方式
手動
空気流量(L/min)
780
最高使用温度(流体温度)℃
80
ろ過度(μm)
20
質量(kg)
2.5
備考
空気流量は1次側圧力0.69MPa(7.0kgf/cm2)、2次側圧力0.49MPa(5.0kgf/cm2)時のものです。また、その時の圧力降下は0.05MPaです。
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。
ドレン排出部接続口径(Rc)
1/8
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85(出口側)
ねじの種類
Rc
オートドレン仕様
セミオートドレン
圧力計
圧力計付
材質(本体)
アルミ合金
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
材質(ボウル)
ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)
0.2(入口側)
材質(フタ)
ポリアセタール
圧力計接続口径
Rc1/8
ろ過度(μm)
5
フィルタドレン貯留量(mL)
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位
MPa
取扱説明書
ケース
ケースガード付・亜鉛合金ケース
エアークリーナと減圧弁を内蔵したもので、圧縮空気中に混入した水分、油分、ゴミなどを少なくし、一定圧力を必要とする場合に最適です。
ベビコン、オイルフリーベビコン(LEシリーズを除く)へは、直接取り付けることができます。(TF-5は除く)
圧力計
Φ50mm、1.47MPa、R1/4
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
バルブ有
使用流体
空気
寸法D(Φmm)
26.5
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。
オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)
アルミ合金
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)
1/8
ドレン排出
NOタイプ
材質(ボウル)
ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)
0.2(入口側)
材質(フタ)
ポリアセタール
圧力計接続口径
Rc1/8
ろ過度(μm)
5
フィルタドレン貯留量(mL)
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位
MPa
取扱説明書
(0.4MB)
ケース
ケースガード付・亜鉛合金ケース
エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
取付方式
ブラケット付
使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
ろ過精度(μm)
5
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
設定圧力単位
MPa
圧力計
圧力計付
フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85(出口側)
ねじの種類
PT
圧力計
圧力計付
オートドレン仕様
セミオートドレン付
材質(本体)
アルミ合金
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ボール)
ポリカーボネート
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
ドレン排出口径
内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm)
取付け方法
ブラケット取付け
推奨使用油
ISO VG-32
最低使用圧力(MPa)
0.2(入口側)
材質(フタ)
ポリアセタール
ろ過度(μ)
5
ルブリケータ貯油量(mL)
125
フィルタドレン貯留量(mL)
80
材質(ボールガード)
亜鉛合金
設定圧力単位
MPa
取扱説明書
(7.0MB)
ケース
ケースガード付
優れたフィルター機能。
フィルターには交換目安のインジケーター付き。
圧力低下が他社に比較して大幅に少ない。
仕様
(エア処理能力)780Nl/min
圧力
(最大圧力)1.05Mpa、(圧力低下)0.014Mpa
最高温度(℃)
65
フィルター性能
0.1μ
1台
¥29,980
税込¥32,978
14日以内出荷
大容量ねじ込みシリーズ
全長(mm)
176
質量(g)
450
取付方式
ブラケット別売
使用圧力(MPa)
0.05~1
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度(℃)
5~60
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
マニュアル
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
減圧弁で圧力を制御し、フィルタで水分、ゴミを少なくします。
オイラはオイラ部に封入したベビコン油、タービン油などを強制的に圧縮空気へ噴霧します。
最高使用圧力(MPa)
0.98
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。
ねじの種類
Rc
流れ方向
左→右
圧力計
なし
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
設定圧力単位
MPa
常時一定の圧力を保ちます。
オイルミスト99.99%以上連続除去、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去し、超クリーンな乾燥エアーを送ります。
HACCP・ISO対応(安全と安心、環境改善のために)。
圧力損失が少なく高性能。
同心同軸上に第1フィルター、第2フィルター、オイルミストエレメントの3種類のフィルター。
フィルターエレメント交換が簡単。
2個の圧力計でフィルターエレメントの交換時期が目視管理できます。
オートドレン内蔵
ピーコックはオプションです。
サイクロン効果で水滴やダストを効率的に除去、圧縮空気を清浄に。
ボウル、エレメントがワンタッチで簡単に脱着でき保守も容易。
全長(mm)
92
質量(kg)
0.1
最高使用圧力(MPa)
1.0
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~65
ろ過度(μm)
5
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85(出口側)
ねじの種類
PT
圧力計
圧力計付
オートドレン仕様
オートドレン付
材質(本体)
アルミ合金
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
推奨使用油
ISO VG-32
ドレン排出部接続口径(Rc)
1/8
材質(ボウル)
ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)
0.2(入口側)
材質(フタ)
ポリアセタール
圧力計接続口径
1/8
ろ過度(μ)
5
ルブリケータ貯油量(mL)
150
フィルタドレン貯留量(mL)
80
材質(ボールガード)
亜鉛合金
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位
MPa
取扱説明書
(0.7MB)
ケース
ケースガード付・ポリカーボネートケース
使用流体
圧縮空気
材質(ボウル)
メタル
設定圧力単位
MPa
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~65
材質(ボウル)
ポリカーボネイト
エレメント(μm)
5
最低動作圧力(MPa)
0.1
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径
1/4
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ねじの種類
Rc
圧力計
圧力計付
トラスコ品番
254-9590
全長(mm)
71.5
質量(kg)
0.25
取付方式
ブラケット付
使用圧力(MPa)
1以下
使用流体
空気
主な用途
圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。
流体温度(℃)
5~60
設定圧力単位
MPa
処理空気流量(m3/min)(ANR)
0.6
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷