- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- エアニッパーのおすすめ人気ランキング
エアニッパーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新231件の「エアニッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー ニッパー MR-20」、「スライドエアーニッパー」、「エアーニッパー替刃」などの商品も取り扱っております。
標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます
標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。
ホース接続径
G1/4 オスネジ
切断・圧着・つぶし作業に!
使用空気圧力(MPa)
0.5~0.6
その他
替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。
ホース接続径
G1/4 オスネジ
刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。
用途に合わせて様々なカットに対応することができます。
幅(mm)
45
高さ(mm)
75.9
質量(g)
300
奥行(mm)
45
切り口を平らにする樹脂用ブレードです。切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合わせて切断面に大きなRをもうけています。
材質
特殊合金鋼
ブレード
フラット切断樹脂用
スペースを有効に利用できる横型スライドタイプです。チャック盤への取り付けに最適です。小型・軽量タイプで本体高さが低いので、自動機への取り付けに適しています。ワーク取り出し時にもチャック盤の作動を妨げません。
用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。ABS樹脂用。
切断能力
ABS樹脂
1台
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
大きいワークの切断に対応します。
用途プラスチック成型の取り出し機に装着したゲートカット装置に。
ABS樹脂用。
使用空気圧力(MPa)
0.5~0.6
本体幅を薄く設計しました。多数個取り製品など、ゲートピッチの狭い成型品に最適です。
スライド時のガタつき、ブレがなく、カット残りを出さない高精度な位置決めが行えます。
用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカット。
ABS樹脂用。
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.5
ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。
ブレードの刃開きが調整できます。
コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。
スライドストロークが自由に選択できます(0~3mm、NT20は0~8mm)。
用途ABS樹脂用。
増圧器接続型エヤーニッパ。次の場合に適します。MR型ではパワー不足の場合。空気圧の制限がある場合。規定の空気圧のため、加圧力が不足する場合。
グリップ径(Φmm)
45
使用空気圧力(MPa)
0.5~0.6
その他
替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。
ホース接続径
G1/4 オスネジ
空気消費量(cm3/回)
508
ストレートタイプで普通のハサミ同様の使いやすさです!!
鉄板1.9mm・ステンレス1.4mm・アルミ2.3mm の切断能力があります。
全長(mm)
251
質量(kg)
1.18
穴径(Φmm)
(推奨エアーホース)10
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
2000
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m3/min)
0.41
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
銅線、鉄線等軟材の切断に適します。
用途標準刃用替刃
刃先形状
片刃
質量(g)
35
寸法a(mm)
24
寸法b(mm)
12
寸法f(°)
25
ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。
ブレードの刃開きが調整できます。
コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。
スライドストロークが自由に選択できます(0~3mm、NT20は0~8mm)。
用途ABS樹脂用。