- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- エアノズルのおすすめ人気ランキング
エアノズルのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新1,269件の「エアノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー先端」、「エアー ブラスター」、「エアー ジャバラ」などの商品も取り扱っております。
幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。
取付サイズ
R1/4
材質
樹脂
質量(g)
15
種類
フラット
耐熱温度(℃)
110
・噴射幅121mmのエアーノズル
・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射
・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ
用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り
吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし
冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却
ねじサイズ
R3/8
全長×幅W(mm)
90×121
ノズル口径(Φmm)
1
トラスコ品番
485-0661
質量(g)
62
種類
フラット
空気消費量(NL/min)
1250(0.3時)
ノズル取付部
R3/8
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
幅方向に均一にエアーブローする事が出来ます。
用途水切り乾燥、清掃に。
ねじ径
PT1/4おねじ
幅(mm)
42
径(Φmm)
(通路)0.8
材質
ABS樹脂
最高使用圧力(MPa)
0.7
穴数
(ノズル)16
空気流量(L/min)
246(0.2MPa)
適合流体
空気
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
16個の1.0mmの孔から倍量のエアを噴出する強烈なエアノズルです。より均等にエアを噴出する独特のフラットデザインです。環境に優しい静音設計です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。
トラスコ品番
393-8671
材質
PPS樹脂
質量(g)
30
種類
フラット
ねじ径
R1/4
最高使用圧力(MPa)
0.7
ノズル長(mm)
90
孔径(Φmm)×数
1.0×16
耐熱温度(℃)
130
空気消費量(NL/min)
440(0.3MPa時)
ノズル取付部
R1/4
ノズル幅(mm)
42
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
切削液を使用しない冷却方式です。冷却空気は、外気から最大31℃低くなります。機械を使用しないので、故障がなく、メンテナンスが容易です。「渦動理論」を応用したドライ加工用冷却装置です。
用途切削加工時の刃先冷却および被削物の冷却等に
付属品
ホースニップル
トラスコ品番
220-3669
質量(g)
450
使用圧力(MPa)
0.2~0.5
空気消費量(L/min)
190~440
使用流体
空気
エアー接続口
R1/4(PT1/4)
吐出口
1/8
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ラバールオリフィスとコアンダ効果の組み合わせにより、より強力なブローが可能です。
用途スポット部の水切り乾燥、冷却、水分、油分、汚れの除去、吹き飛ばし等。
自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)
2.3
ノズル取付部
G1/8
材質
黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)
ノズル外径(Φmm)
(先端)7
チューブ径(Φmm)
6
ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性
用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。
材質
PPS
接続口径
R(PT)1/4オネジ
使用温度(℃)
0~130
常用使用圧力(MPa)
0.7
吹出し口
Φ1×16穴
適合流体
エアー
適合アダプタ
AD-Rc1/4
用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。
ノズル口径(Φmm)
3.7
ノズルねじ径
G(PF)1/8
材質(本体)
スチール
流体
空気
ノズル外径(Φmm)
約5.9
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
日機株式会社製の高品質なクーラントホースキットで安心してご使用頂けます。
嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのホースキットです。
パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。
材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。
材質
ポリアセタール樹脂(POM)
適合流体
オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.3
使用温度範囲(℃)
80以下
温度範囲(℃)
80以下
最大圧力(MPa)
0.2~0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
ノズル口径(Φmm)
3
カプラー接続ねじ径
G(PF)1/4
材質(本体)
アルミ
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.6
空気使用量(L/min)
610
ノズル外径(Φmm)
約5.9
接続口
常圧用カプラー
ノズルねじ径
G(PF)1/8
ノズルタイプ
ロングノズル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
エアガンに取付ける事で風量を増加する事が出来ます。
用途風力増大にご利用頂けます。
ノズル内径(Φmm)
15.8
ノズル長(mm)
83.3
ねじ径
G1/8
最高使用圧力(MPa)
0.8
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
12個の穴から強力なエアが円錐上にでます。流量アップで静音(68dB)タイプ。
ノズル長(mm)
15
ノズル口径(Φmm)
Φ1.0×12
ノズル取付部
ネジ径G1/8
トラスコ品番
288-2141
材質
真鍮
質量(g)
10
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ノズル幅方向の均一な衝突力分布を最大限に引き出す設計を施し、低圧損で強力なインパクトを得ることが可能なエアーノズル。
スプレー全幅における驚異的な均等性。
完全な水切りが可能。
用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。
材質
SUS304
サービス分類
オーダー・加工
高打力や静音性はそのままで幅24mm、全長30mmの超コンパクト設計です。従来取り付けできなかった狭いスペースにも取り付けでき、隅々までエアブローが可能です。優れた耐薬品性のPPS樹脂製です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。
種類
フラット
ねじ径
R1/8
トラスコ品番
364-0710
幅(mm)
24
全長(mm)
30
質量(g)
4
空気消費量(NL/min)
225(0.3MPa時)
ノズル取付部
R1/8
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。
耐熱性が樹脂製(耐熱温度110℃)よりも高く、SUS製(メーカー製 耐熱温度200℃)と同等です。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。
取付サイズ
R1/4
材質
アルミニウム
種類
フラット
耐熱温度(℃)
200
省エネ化に有利なブロワエアを効率よく噴射する、ブロワ、コンプレッサ兼用エアノズルです。
コンパクトサイズのため、狭いスペースにも取付可能です。
高打力、かつ広範囲への噴射が可能な高効率ノズルです。
エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。
用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却に
タイプ
ブロワ仕様
材質
金属(ステンレス鋼304)
形状
扇形タイプ
最高使用圧力(MPa)
0.7
耐熱温度(℃)
400
ノズル口径(Φmm)
2
ノズルねじ径
G(PF)1/8
材質(本体)
スチール
流体
空気
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
8個の孔から強力な直進エアを噴射します。衝撃と熱に強いステンレス製です。耐薬品性に優れたSUS316Lを使用しています。2種類のネジサイズと5種類の孔径をラインナップ
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。
種類
ラウンド型