エアバッグ抵抗のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
270件の「エアバッグ抵抗」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「抵抗 2Ω」、「エアバッグ」、「抵抗器24V」などの商品も取り扱っております。
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 抵抗 = 2.2Ω。定格電力 = 1W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属酸化物。シリーズ = ROX1S。ケーススタイル = フォーマル。温度係数 = ±300ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 3 (Dia.) x 9mm。長さ = 9mm。直径 = 3mm。最大温度係数 = +300ppm/℃。。1W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX1Sシリーズ、アキシャル. TE Connectivity製のROX1Sシリーズの金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトで省スペースのサイズながら、高出力を発揮します。 配線保護の用途に最適なROX1Sシリーズの抵抗器は難燃性で、過負荷条件に対応します。 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています。. 特長と利点:. 定格損失: 1 W @ 70 ℃ 抵抗値許容差: ±5 % 温度係数: ±300 ppm/℃ 最大使用電圧: 350 V 過負荷電圧: 600 V(最大) 絶縁抵抗: 1000 MΩ 動作温度: -55 → +235 ℃ ボディ長: 9 mm ボディ径: 3 mm リード長: 25 mm リード径: 0.7 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
199 税込219
当日出荷

LEDバルブをウインカーランプに使用したときに発生するハイフラ現象を防止します。
用途外装パーツ 付属品 エレクトロタップ2個 材質 アルミ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 抵抗 = 2Ω。定格電力 = 1W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属酸化物。ケーススタイル = フォーマル。温度係数 = ±300ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm。長さ = 11.1mm。直径 = 3mm。最大動作温度 = +200℃。。MOSX1C (小型金属皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
500 税込550
当日出荷

ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。 この現象を防止するための抵抗器です。
仕様 24V用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×15×15 コード長さ(mm) 150 容量(W) 50
1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

純正バルブをLEDに交換時に発生するハイフラを防止。 無極性タイプ。 放熱性に優れたアルミ製ヒートシンク採用。
奥行(mm) 15 コード長さ(mm) 150 縦(mm) 15
1袋(2セット)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


DC24V専用ブレーキ/スモール球切れ警告灯キャンセラー。ウインカーハイフラ現象防止にも使用できる優れものです。
用途外装パーツ 付属品 エレクトロタップ3個 材質 本体/アルミ、ビス/スチール、封入材/シリコーン 質量(g) 約90 奥行(mm) 37 定格 ブレーキ線〔24V21W〕使用時:約30Ω/0.8A、スモール線〔24V5W〕使用時:約91Ω/0.26A 縦(mm) 27 横(mm) 約80 配線長 ブレーキ用〔白〕/約230mm、スモール用〔白〕/約190mm、アース線〔黒〕/約190mm
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 ウォーニングキャンセラー
用途断線検知解除
1セット(2本)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%) ±1 材質 SnCu 使用温度範囲(℃) -55~155 寸法l(mm) 28 外装色 ライトグレー 定格周囲温度(℃) +70
1袋(100個)ほか
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%) ±5 材質 SnCu 使用温度範囲(℃) -55~155 定格周囲温度(℃) +70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (763種類の商品があります)


LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器(12V/27W)2個セット。 ウインカーLED化による、ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に!
仕様 12V用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 27×15×15 コード長さ(mm) 150 容量(W) 27
1セット(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity セメント抵抗器 SQM7シリーズ 22Ω 7W ±5%
仕様 抵抗 = 22Ω。定格電力 = 7W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = SQM7。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = ±300ppm/℃。終端スタイル = ラジアル。寸法 = 13 x 9 x 39mm。長さ = 13mm。奥行き = 9mm。高さ = 39mm。リードピッチ = 5mm。。7 W SQM7シリーズ. TE Connectivity SQシリーズのハイパワー抵抗器は、セラミックコア内に極細ノンアルカリセラミックコアを埋め込み、無機シリカフィルタでシールドした構造が特徴です。 このため、SQシリーズには、高い絶縁抵抗、低い表面温度、優れたTCR、完全な難燃性構造が備わっています。 SQシリーズの抵抗器は、高効率の熱的性能が必要なあらゆる用途に最適です。. 難燃性 定格電力: 7 W @70 ℃ 値がマークされた抵抗器 最大過負荷: 1000 V 動作電圧: 500 V 少量生産、開発、R&D部門に理想的 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%) ±5 材質 SnCu 使用温度範囲(℃) -55~200 包装 ボックス 外装色 ラベンダー 定格周囲温度(℃) +70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

仕様 抵抗 = 2Ω。定格電力 = 1W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = PR01。ケーススタイル = フォーマル。温度係数 = ±250ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm。長さ = 8mm。直径 = 2.5mm。最小温度係数 = -250ppm/℃。。PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
489 税込538
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity セメント抵抗器 SQM5シリーズ 6.8Ω 5W ±5%
仕様 抵抗 = 6.8Ω。定格電力 = 5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = SQM5。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = ±300ppm/℃。終端スタイル = ラジアル。寸法 = 13 x 9 x 25mm。長さ = 13mm。奥行き = 9mm。高さ = 25mm。リードピッチ = 5mm。。5W SQM5シリーズ. TE Connectivity SQシリーズのハイパワー抵抗器は、セラミックコア内に極細ノンアルカリセラミックコアを埋め込み、無機シリカフィルタでシールドした構造が特徴です。 このため、SQシリーズには、高い絶縁抵抗、低い表面温度、優れたTCR、完全な難燃性構造が備わっています。 SQシリーズの抵抗器は、高効率の熱的性能が必要なあらゆる用途に最適です。. 難燃性 5 W @ 70 ℃の定格電力 値がマークされた抵抗器 最大700 Vの過負荷 350 Vの動作電圧 少量生産、開発、R&D部門に理想的 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
669 税込736
欠品中


1袋(5個)ほか
特価
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)