エアフローガンのおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
121件の「エアフローガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 コーキング ガン」、「フローガン」、「コーキングガン」などの商品も取り扱っております。
COX(コックス)エアフローガン3
軽量コンパクトなエアー式コーキングガン エアーで一定に材料を押し出せます。板金工場や製造ラインに最適です。 2011年グッドデザイン賞受賞商品
材質 筒/軽量アルミ 適合容器 330mLカートリッジ 質量(kg) 0.68 材質(ハンドル部) 軽量樹脂 押し出し 1.5kPa 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に 付属品 Oリング、ノズル エスコ品番 EA123VA-7 寸法(mm) 【筒】直径50×220 全長(mm) 285 質量(kg) 約1.4 使用圧力(MPa) 0.41~0.62 空気消費量(L/min) 169 吸入口サイズ Rc(PT)1/4” 危険物の類別 非危険物
1個
18,300 税込20,130
当日出荷

シーラーの吹き付けが出来るエアー圧式コーキングガンです。 スプレーの吹きつけだけでなく同じガンでビード(直線)の施工も可能です。
材質 筒/金属 適合容器 310mLカートリッジ、330mLソーセージ、パウチ 付属品 インナーノズル5個、アウターノズル5個 質量(kg) 1.4 材質(ハンドル部) 樹脂 押し出し 1.45kPa 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。エアー駆動式のコーキングガンです。手動式に比べ作業が楽です。ピタッと止まり、コーキング剤を無駄にしないエコ設計となっています。本体に圧力計・減圧弁が付属、手元で圧力調整が可能です。
用途コーキング材(シーリング材)などの充填作業。 材質 筒部分:アルミ ボディ:樹脂製 容量(mL) コーキング剤:300~330 使用空気圧力(MPa) 最大:0.6 筒径(Φmm) 50 筒長(mm) 220 危険物の類別 非危険物
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に エスコ品番 EA123VA-5 寸法(mm) 【筒】直径50×235 全長(mm) 380 質量(g) 1050 使用圧力(MPa) 0.41~0.62 空気消費量(L/min) 100 吸入口サイズ Rc(PT)1/4” 危険物の類別 非危険物
1個
31,300 税込34,430
翌日出荷

ソーセージパックシーラー専用のエアーガンです。シーラーの切れがよく、吐出量の調節ができます。従来品から、人間工学に基づいたデザインの採用、さらなる軽量化、動作音の低減を実現しました。
危険物の類別 非危険物
1丁
42,980 税込47,278
3日以内出荷

取付カートリッジの長さ調整が210mm、220mm、230mmで可能です。
用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に 材質 樹脂 エスコ品番 EA123VA-1A 寸法(mm) 【筒】直径50×230 全長(mm) 248 質量(g) 450 使用圧力(MPa) 0.29以下 空気消費量(L/min) 0~115 吸入口サイズ Rc1/4” 危険物の類別 非危険物
1個
7,720 税込8,492
当日出荷

エアー式のコーキングガンです。
用途隙間や目地、ひび割れの充填に 材質 樹脂 寸法(mm) 248×70×165 質量(g) 450 使用圧力(MPa) 0.2~0.29 適合サイズ(mm) Φ50×210/220/230 吸入口サイズ Rc1/4 危険物の類別 非危険物 取扱説明書 (0.6MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1台
6,390 税込7,029
翌日出荷

硬いシーリング剤でも、スピーディに施工!。作業性を高める、2種類の速度調整機能!。使いやすい角度へ調整、360°回転可能!。後ダレ防止機構付。警告ランプ付。高輝度LED付
バッテリー電圧(V) 18 穴あけ能力(mm) 約500本(シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm)、約760本(ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm) ストローク(mm) ホルダA(300mL)仕様/214、ホルダB(別販売品)(600mL)仕様/350 押出速度(mm/秒) 0~28 押出力(N) 5000(最大) 危険物の類別 非危険物
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,050 税込4,455
当日出荷

Panasonic(パナソニック)充電シーリングガン グレー
機能 2段ラックピニオン方式/後ダレ防止機構付/押出調整5段階/残量表示 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (1.17MB) 押出力(kN[kgf]) 2.45
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

様々なパネル形態にフィットする自動車用シーリング剤充填ノズル 表面:目盛り付きガイド板装備。目盛りに沿ってカット、シーラーの幅が設定でき、パネルの端から等間隔にシーラーが盛れます。 裏面にゴムを貼り付け:付属のゴムを貼り付けると、ゴムの持つグリップ力でノズル先端が安定し、シーラーがブレずに安定して充填出来、きれいな直線やRが形成できます。 裏面:裏面中心部に突起を付けました。ドアなどのヘミング部(パネルの端を折り重ねた部分)のシーラー充填に効果を発揮、均等に安定したシーラー充填ができます。
用途一般的なシーリング剤のノズルとして使用可能。 自動車、鉄道などの車輌、特に自動車車体補修に最適。 ドア・ボンネット・トランクなどのヘミング部や車体の接合部に最適。 セット内容 ノズル本体10個、ゴム3枚 幅(mm) 45.2 全長(mm) 107 ノズル外径(Φmm) 34.5 ノズル内径(Φmm) 21.5 危険物の類別 非危険物
1セット(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

プラグ付
仕様 ●使用圧力:0.4MPa●重量(g):910●全長:292mm●吸入口:R1/8”(雄ねじ)●筒サイズ:外径:Φ58mm、内径:Φ54×213mm●材質:プラスチック アズワン品番 65-2109-05 危険物の類別 非危険物
1台
36,000 税込39,600
翌日出荷

シリンダーガンのハイパワータイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。 1回の握りで16mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらくSB/MB/LBとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
仕様 16mL/1握り タイプ ワンタッチ式 付属品 プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本 長さ(mm) 295 全長(mm) 425 質量(kg) 1.1 容量(mL) 550 内径(Φmm) 51 ハンドル 強力型 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

硬いシーリング剤でも、スピーディに施工。 360°回転可能。2種類の速度調整機能(ダイヤル変速・トリガ変速)。 後ダレ防止機構、警告ランプ、高輝度LEDライト付。
バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 1.5 付属品 ホルダAセット品 ストローク(mm) ホルダA(300mL)/214、別売ホルダB(600mL)/350、別売ホルダC(800mL)/294 質量(kg) ホルダA(300mL)/1.9、別売ホルダB(600mL)/2.4、別売ホルダC(800mL)/2.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) ホルダA(300mL)/404×108×259、別売ホルダB(600mL)/538×108×259、別売ホルダC(800mL)/480×108×267 バッテリー スライド式リチウムイオン 作業量(目安) 1充電あたり/シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm:約150本、ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm:約210本、根太ボンド系ノズル切断穴径Φ8.0mm:約100本 危険物の類別 非危険物 押出力(N) 最大5000 押出速度(mm/秒) 0~28
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガイド付きカマボコ型ノズル(5~13mm)
適合本体 (シーラー)Terostat9320、ENDOX MSP7100、ENDOX PUR8000 危険物の類別 非危険物
1セット(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷

新開発SKパウチパック専用コーキングガンです。 タレ止め機能付きです。
用途SKパウチパックタイプ、シーリング材の充てん用 材質 本体筒:ポリプロピレン、トリガー、グリップ:エンジニアプラスチック トラスコ品番 858-5904 質量(g) 580 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 365×200×65 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1袋(10本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
5,098 税込5,608
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)