- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- エアブラシスタンドのおすすめ人気ランキング
エアブラシスタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新88件の「エアブラシスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアブラシホルダー」、「エアブラシ」、「エアブラシ レギュレータ」などの商品も取り扱っております。
場所を選ばずどこにでも設置でき、エアーブラシの機種を選ばないスタンドです。
樹脂製のトレイ状ベースと樹脂製ハンガーで構成。
2連タイプのハンガーはバジャーを除く、全てのタミヤ製エアーブラシがセットでき、ベーシックエアーブラシにも対応。
しかも、エアーブラシを2本同時にかけておくことが可能。
また、トレイ状のベースにはスペアボトルが置け、ハンガーステーには調色スティックをセットすることができます。
ロングタイプのスポイト付き。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
エアブラシ専用ホルダー。エアレギュレーターと組み合わせて使用することが可能です。
どこにでも置いてエアブラシを差し込むだけ!
作業中のエアブラシの休憩場所になります。卓上型で場所をとらないからエアブラシの長時間の保管にも最適!
溶剤に強い材質だから絵の具がこぼれても安心です。
材質
MBS
質量(g)
37
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
53×100×70
1本
¥919
税込¥1,011
4日以内出荷
ハンドピース4本掛け。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
台座が付属されていますので、置き場所を選びません。
仕様
センターカップガンスタンド
トラスコ品番
805-2379
質量(g)
610
適合スプレーガン
LPH-300、LPH-400、W-300、W-400、LS-400、WS-400
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ツールキャビネット等の側面に取り付けてスプレーガンを吊り下げることができます。
用途スプレーガン収納に
材質
スチール
色
赤
吸着力(N)
14.7
マグネット部寸法(mm)
(直径)80
受台寸法(mm)
幅42×奥行55
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
用途エアガンの収納と管理に。
トラスコ品番
450-2710
材質
(本体)スチール、ネオジム磁石、(滑り止めシート)合成ゴム
幅(mm)
128
色
ホワイト
高さ(mm)
95
質量(g)
640
奥行(mm)
77
吸着力
3kg
最大積載量(kg)
0.6/個
口径(mm)
(エアガン先端挿入)16
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
仕様
強力マグネット式
トラスコ品番
835-5003
質量(g)
900
本体サイズ(mm)
200×122
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
用途砥石、テープ、ホースの管理。
吸着力
3.5Kg
材質
スチール、フェライト磁石
幅(mm)
61
色
ホワイト
高さ(mm)
60
フック
1本
エアレギュレーター「AGS1」や「MAFR-200」をエアブラシ専用ホルダー「AH01」に固定するための金具です。
1個
¥579
税込¥637
欠品中
トラスコ品番
115-0627
材質
本体:スチール、磁石:ネオジム、滑り止めシート:合成ゴム
幅(mm)
45
高さ(mm)
32
質量(g)
60
奥行(mm)
65
フック
2本
最大積載量(kg/個)
1
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
使いやすいダブルアクションタイプ。筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
用途圧縮空気を利用して、プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。
最高使用圧力(MPa)
0.4
接続ねじ
(ホース)1/8
動作
(レバー)ダブルアクション
ネオジウムマグネットでエアダスターをさまざまな方向、角度で取付できます。
作業者の安全性、作業の効率化が計れます。
用途エアダスター収納ケース、その他収納などに
トラスコ品番
493-5667
材質
ステンレスパイプ、ネオジウム磁石
全長(mm)
150
質量(g)
179
パイプ内径(Φmm)
23
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
保管・一時置きに便利なガンホルダー
1台
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
エアーブラシ塗装のエアー源として気軽に使えるエアーカンに、HGエアーブラシ各種を接続する場合に使います。
ホースは柔軟性があり取り回しがしやすいカールタイプです。
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
広い面積を塗装する際に便利な大容量塗料カップです。
カップ容量は40mL。樹脂製で軽く取り回しも気になりません。
タミヤの各エアーブラシに取り付けることができます。(タミヤバジャー、スーパーファインエアーブラシは除く)
カップ容量(mL)
40
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
スプレーワーク・エアーブラシのトップモデルです。
長時間の作業でも指が疲れないトリガータイプを採用。
幅1mm以下の細吹きがこなせ、しかもダブルアクションタイプですから、吹きはじめの塗料の飛びがほとんどなく、繊細な吹き幅調整が可能。
本体は塗料カップも含め高級感あふれる金属製です。
HGコンプレッサーレボやHGコンプレッサーはもちろん、一般の模型用コンプレッサーにそのまま接続でき、本体のエアーバルブを取り外せばベーシックコンプレッサーセットのコンプレッサーにも接続可能です。
ノズル口径(Φmm)
0.3
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
エアブラシがすぐに使えるお得なセット。
エアブラシは使いやすいダブルアクションタイプ。
保管や持ち運びに便利な収納バッグ付。
筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
用途プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。
ノズル口径(Φmm)
0.3(サイズ変更不可)
カップ容量(mL)
約7
セット内容
ミニホビーコンプレッサー本体、ACアダプター、エアーホース(約2m)、エアブラシスタンド、エアブラシ(上付き重力式)、ノズルレンチ、スポイト、ケース(エアブラシセット用)、収納バッグ、収納バッグ用肩掛けベルト
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
(エアブラシ)電力/1.6
電圧(V)
DC12、(アダプター)AC100-240
コード長さ(m)
約1.7
接続ねじ
(ホース)1/8
出力電圧(V)
12
騒音値(dB)
約50
吐出量(L/min)
約10.5
消費電力(VA)
18
動作
(レバー)ダブルアクション
入力電流(A)
0.6
定格使用時間(分)
15(※0.1MPa≒1.02kgf/cm2)
リリース起動圧力(MPa)
約0.10
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
強力なマグネット仕様ですので、塗料の入ったスプレーガンも安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。
壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。
作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
用途センターカップ用ガンホルダー(1ガン用)
耐荷重(kg)
3
適合スプレーガン
W-300、LPH-300、WIDER4、WIDER4L
仕様
1ガン用
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
カップ支持式のため多種のセンターカップ型スプレーガンに対応します。側面と底面、各面4カ所にΦ6の穴を設けボルトや固定やマグネット固定にも対応。
用途ガンスタンド、センターカップ式、ハンドスプレーガン、塗装、補修
適合スプレーガン
F410-G、Finer-coreなど
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷