エアブロー充電式のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
165件の「エアブロー充電式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電式エアーダスター」、「コンパクトブロワー」、「マキタ エアダスター」などの商品も取り扱っております。
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。 付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。 使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。 噴射ボタンを2回連続で押すと、連続噴射できます。もう一度押すと停止します。 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
寸法(mm) 55×94×185 質量(g) 320 消費電力(W) 10 電源 LED:最大1W 入力 DC5V/2A 風量風圧 27~32g 連続使用時間(分) 約20 バッテリー リチウムイオン電池 モーター出力(W) 40 バッテリー電圧(V) 3.7 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 35000 充電時間(時間) 2A:約2.5、1A:約5 動作温度(℃) 0~60 バッテリー容量(mAh) 6000 点灯時間(時間) 24(LEDのみ使用時) 標準ノイズ(dB) 76~80
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

最大風量 約23%アップ 本機吹出口径アップ コンパクトサイズで取り回し快適 風量調節可能 集じん作業可能 サッシ取付後の掃除に 静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに 長さ(mm) 517 幅(mm) 156 質量(kg) 1.8(バッテリ装着時) 高さ(mm) 210 電源(V) 直流18 集塵容量(L) 2 風量(m3/min) 0~3.2 機能 3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策 集塵機真空度(kPa) 0~5.8(0~591mm水栓) 適合バッテリー リチウムイオン 1充電当たりの作業量 強:約13分、中:約30分、弱:約80分
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 風量調整は、ダイヤル式で無段階調整可能です。 持ちやすいガンタイプです。 本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。 一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。 キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。 本体にLEDライトがついておりますので、暗い所も奥まで照らしながら噴射可能です。 充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。 充電残量が一目で確認できるLEDを搭載しています。 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
タイプ 電動式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約204×56×171(ノズルあり)/約98×56×160(ノズルなし) 質量(g) 約395(ノズルあり)/約390(ノズルなし) バッテリー容量(mAh) 2000 バッテリー電圧(V) 10.8 充電時間(時間) 約5 使用時間(分) 最大約16/弱、最大約8/強 付属品 USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本 保証期間 ご購入日より6ヶ月 仕様 逆さ使用可
1個
10,980 税込12,078
欠品中

36Vハイパワー。AC100V式と同等&エンジン式に匹敵のパワー感。 Li-ion18Vシリーズ全97モデルのバッテリが使える(2015年1月現在)。 低騒音&低振動。エンジン式並の風量、風速&低騒音、低振動を実現。 伸縮ノズル(3段階)。使用者の体格に合わせて調整可能。ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。 ダイヤル変速(6段階)。トリガ変速スイッチ。 エネルギー効率が良く、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。 防滴・防じん「アプト」 バッテリ残量表示。ショルダーベルト取付可能。
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトボディで強力吹き飛ばし
用途現場の木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵に 長さ(mm) 502 幅(mm) 156 質量(kg) 1.7(バッテリ装着時) 高さ(mm) 208 電源(V) 直流14.4 集塵容量(L) 約2 風量(m3/min) 0~3.1 風速(m/s) (最大)96、(平均)79 集塵機真空度(kPa) 0~5.5(0~561mm水栓) 適合バッテリー リチウムイオン 関連資料 (1.2MB) 1充電当たりの作業量 強:約11分、中:約25分、弱:約70分
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バキュームとブロアの両機能が付いた便利な充電式ブロアです。 側面にLEDライトが付いているため、暗い場所での作業も出来ます。
用途ゴミや乾いた落葉の吹飛ばしや清掃に 風量(m3/min) (ブロワ)2.2 集塵容量(L) 1.2 付属品 ノズル、延長ノズル、ダストバッグ 長さ(mm) 230 幅(mm) 190 質量(kg) 1.17 高さ(mm) 235 材質(本体) ABS シリーズ モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 連続使用時間(分) 15 ブロワ風速(m/s) 63.5 真空度(kPa) 4.5 適合バッテリー リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) 取扱説明書 (2.7MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く ハイパワーブラシレスモータ搭載 パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮 質量(kg) 1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時) タイプ トリガー式 電圧(V) 直流36(40Vmax) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時) 風速(m/s) 200(最大)、163(平均) 最大風量(m3/min) 1.1 真空度(kPa) 10.3(最大) 風圧(kPa) 29.7(最大) 1充電当たりの作業量 (ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力にゴミやほこりを吹き飛ばす、電動エアダスターです。 ガスを使用しないので、安全安心に使用できます。 AC電源接続でバッテリーを気にせず使用できます。 ノズルは3タイプあり、使用用途に応じて使い分けできます。 本体はどの向きでも使用可能なので、逆さ噴射にも対応しています。 ガスを使用しないので通常のエアダスターに比べ、エアダスターの購入、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
消費電力(W) 400 コード長さ(m) 3 使用可能時間(分間) 15 風速(m/s) 19.2 質量(kg) 1.2 風量 19.6cm/s モーター回転数(min-1[r.p.m]) 35000 電源(AC V) 100 タイプ 電動式 逆さ噴射
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

サンワサプライエアダスター
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。手のひらサイズのコンパクトタイプで、持ち運びや収納に便利です。付属のノズルでご利用シーンに応じた使い方が可能です。使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。3段階の風量調整機能付きです。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
仕様 逆さ噴射対応 寸法(mm) 85×41×135 質量(g) 約276 タイプ 電動式 消費電力(W) 50 入力 DC5V/2A モーター(W) 56 使用時間(分) 約20~90 風量風圧 約5g~48g 保存温度(℃) -20~60 バッテリー リチウムイオン電池 相対湿度 60~70% 使用環境温度(℃) 操作:0~40 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 80000 充電時間(時間) 2A場合:約2、1Aの場合:約4 USBケーブル長(cm) 約80 ノイズレベル <85dB 逆さ噴射
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

軽量、コンパクトデザインで抜群の操作性です。2段階の速度切り替え。豊富なアクセサリーで多様な作業に対応します。ケミカルアンカー下穴清掃用アダプター標準付属です。
用途清掃、吹き飛ばし作業 回転数(min-1[回/分]) 低速時13000、高速時17000 風量(m3/min) 低速時1.5、高速時2.0 風速(m/s) 低速時55、高速時75 質量(kg) 1 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 523×205×136
1台ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」 エアダスターとしても、空気抜きとしても使える! 蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利 高風速でピンポイントに狙える 使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能 吊り下げ用フック付 トリガスイッチで無段階に風速調整 スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速) LEDライト付 カラープレートが取りつけ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途清掃、空気入れ、空気抜き 付属品 エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント 電圧(V) 18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 224×250×94※BSL36A18装着時 風速(m/s) 平均100 最高圧力 2.61PSI 最大風量(m3/min) 0.7 最大風速(m/s) 122 最高圧力(kPa) 18
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場での持ち運びが便利なコードレス、USB充電式ブロワー。小型軽量ながら最大130,000rpm / 45m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手下方にLEDライトを搭載し、点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。
用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に 付属品 Type-Cケーブル(50cm)、シリコンノズル、ブロワーヘッド 質量(g) 254 回転数(min-1[r.p.m]) (約):40000(弱)、50000(中)、80000(強)、130000(ブースト)※長押し中 電源 専用リチウムイオン充電池18.5Wh(内蔵) 風速(m/s) (約):14(弱)、21(中)、30(強)、45(ブースト)※長押し中 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 37×129×78 バッテリー容量(Ah) 2500 バッテリー電圧(V) 7.4 充電時間(時間) 約2(USB-C) LED ライト:高輝度チップタイプ白色LED×1 モード 自動停止時間(約):(ブロワー)60分(弱)/10分(中)/10分(強)、(ライト)60分 使用可能時間(分間) (ブロワー)(約):90(弱)、40(中)、20(強)、10(ブースト) 明るさ(Lm) 120 特性 照射角固定・スポットビーム 照射距離(m) 最大56 連続点灯時間(分) 10~90 色(インジケーター) 風量:現在のモードを青色2灯で表示、チャージング:充電状況を赤(充電中)緑(充電完了)で表示、バッテリー:電池残量を白点滅(1回点滅:25%以下 2回点滅:26~75% 3回点滅:76~100%)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

パワフル吹き飛ばし スピーディーな空気入れ&空気抜き 8種類のアタッチメントで空気を吹く、入れる、抜く 18Vバッテリ仕様 新登場 モータ制御の最適化により40Vmax同等のパワーを実現。 ハイパワーブラシレスモータ搭載 4段階風量切替、無段変速トリガ ワンタッチノズル交換:ノズルを押し込むだけで取付け、回すと取外し 空気抜きも可能:吸入口にエアベントホース(空気抜きホース)を接続してご使用ください 粉じんが多い場所での作業に:標準のフィルタカバーを外しフィルタCを取付け
用途建設現場に、アウトドアに、園芸作業に 付属品 ノズル3・ノズル7・ノズル13・フレキシブルノズル6・フック・ワイドレンジノズル・ピンチバルブノズル・エアベントホース・ラバーアタッチメント20-30・ラバーアタッチメント65・フィルタC 種別 本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売) 質量(kg) 1.4※BL1860B装着時、ノズル非装着時 風速(m/s) 200(最大)、163(平均)※ノズル7装着時。モード4使用時 最大風量(m3/min) 1.1※ノズル類非装着時。モード4使用時。 バッテリー電圧(V) 18 真空度(kPa) 10.3(最大)※空気抜き用途時 風圧(kPa) 29.7(最大)※ノズル7装着時。モード4使用時。 適合バッテリー リチウムイオン 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 179×92×297※BL1860B装着時、ノズル非装着時 1充電当たりの作業量 BL1860B装着時:モード1/約55分、モード2/約30分、モード3/約20分、モード4/約15分
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

18V×2本=36Vで強力吹き飛ばし&低騒音! リチウムイオン18Vシリーズ全82モデルのバッテリが使える(2013年12月現在)。 防滴・防じん「アプト」 ワンタッチスイッチ。バッテリ切れお知らせ表示。 AC機と同等レベルの騒音値。420mmのコンパクト収納(ノズル取外し時)。
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ充電式ブロワ― 18V
片手でラクラクお掃除できる! 大風量充電式ブロワー
付属品 USB充電ケーブル(タイプCtoC)約0.6m/充電式リチウムイオンバッテリー(DBL1820C) 質量(kg) 1.8 使用温度範囲(℃) 0~40(充電時:5~35) 電流(A) (入出力)3/2.2/1.66 電圧(V) (入出力)DC:5/9/12 定格電圧(V) DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 895×139×252 定格容量 6000mAh 連続使用時間 50分(無負荷) 充電時間 120分 バッテリー電圧(V) 18 風量調整 6段階 充電池タイプ リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(mAh) 2000 端子 Type-C
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

軽量・コンパクトで使いやすい モーターの出っ張りがないスリム形状 風量は3段階で調整可能。 電池パック・充電器は付属しておりません。 バッテリーはEA813HF-17Aをお使いください。 充電器はEA813H-18Aをお使いください。
用途吹き飛ばし 仕様 ●風量:1.2m3/分(ノズルなし)●風速:最大102m/s●回転数:強モード:80,000rpm中モード:53,000rpm弱モード:43,000rpm●連続使用時間:強モード:約12分中モード:約40分弱モード:約70分●サイズ:320(ノズル無:220)×96×184mm●重量:1kg(バッテリー込み:1.4kg)●付属品:ノズル(S) アズワン品番 65-2236-18
1台
17,500 税込19,250
翌日出荷

パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵! 付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)
用途(送風/吹き飛ばしに) 。アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。 細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。 クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。 室内から室外にホコリの掃き出しに。 洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。 。(吸塵/吸込み) 。細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。 砂埃などの吸い込みに。 仕様 二重絶縁構造 セット内容 本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ 材質 本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 550 回転数(min-1[r.p.m]) 1500~13500 定格時間(分) 15 適合部材 注文コード:43424335 最大風圧(mmH2O) 560
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」 エアダスターとしても、空気抜きとしても使える! 蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利 高風速でピンポイントに狙える 使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能 吊り下げ用フック付 トリガスイッチで無段階に風速調整 スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速) LEDライト付
用途清掃、空気入れ、空気抜き 付属品 エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント 質量(kg) 0.75※BSL1240M装着時 電圧(V) 10.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 218×226×88※BSL1240M装着時 風速(m/s) 平均70 最高圧力 1.74PSI 最大風量(m3/min) 0.58 最大風速(m/s) 87 適合バッテリー BSL1215 、BSL1220M、BSL1240M(バッテリは別売りです) 関連資料 (0.89MB) 最高圧力(kPa) 12
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]電動エアーダスター
充電式の繰り返し使える電動エアダスター! PC周り、机周りなどあらゆる場所をきれいに掃除できる噴射の風力 低速・高速 2段階切替USBケーブル付
セット内容 本体×1 材質 ABS 寸法(mm) 200×145×65 消費電力(W) 35 バッテリー容量(mAh) 7500 使用時間(分) 低速時:約120、高速時:約50 充電時間(時間) 約4
1セット
6,000 税込6,600
当日出荷

サンワダイレクトエアダスター
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 持ちやすいガンタイプです。 本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。 一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。 キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。 充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
付属品 USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本、日本語取扱説明書あり 電源 10.8V 2000mAh 充電時間 約5時間 保証期間 ご購入日より1年 使用可能時間(分間) 約20
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷