エアブースタのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
169件の「エアブースタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー増圧」、「ブースタコンプレッサ」、「コンプレッサー 0.75kw 200」などの商品も取り扱っております。
工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ 1/4基準 タンク容量(L) 10 増圧比 2倍 材質(タンク) 炭素鋼(SS400)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

電気を使わずに一次圧の2倍相当までの高圧(最高1.0MPa)に増圧します。 ブースターに直結できるタンクを用意し二次圧の安定化を図れます。
用途エアシリンダのコンパクト化。 駆動機器の出力不足への対応。 接続口径 Rc1/2 ねじの種類 Rc
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ブースターコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。内部加圧式のため、漏れのない構造です。空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。
種類 小型 電源(V) 三相200 吐出圧力(MPa) 0.8~0.95 運転制御方式 圧力開閉器 空気タンク容量(L) 39
取扱い終了

1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

電気を使用せずエアタンクとの組み合わせにより、空気圧のみで一時圧力の2倍相当(最高0.99MPa)までの増圧を可能にします。 工場内の必要な場所のみを高圧化することができ、トータルラインとして省エネ・省コストが実現できます。
1個
1,203 税込1,323
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ 1/4基準・ハンドル操作形、増圧比2~4倍 使用流体 圧縮空気 増圧比 2倍~4倍 圧力調整機構 リリーフ機能付ハンドル操作タイプ 最大流量(L/min)(ANR) 70 設定圧力範囲(MPa) 0.2~2.0 供給圧力範囲(MPa) 0.1~1.0 保証耐圧力(MPa) 3 圧力計接続口径 1/8 周囲温度および使用流体温度(℃) 2~50(凍結しないこと) 取付姿勢 水平 潤滑油 グリース(無給油) 質量(g) 0.89
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

・増圧弁をコンパクトに接続可能。 ・タンク単体として使用できます。 ・第2種圧力容器非該当。 ・海外規格も一部対応可能。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ 1/2"基準 操作方法 エアオペレート形 増圧比 2倍
1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイルフリーで無電源です。 入口、出口を配管するだけで、低圧の空気を増圧し、高圧の空気を作ります。
用途工場ラインのある一部だけで高い圧力が必要な場所(気密テスト・レーザー加工・エアブロー・省エネで工場全体の圧力を下げている工場)。 圧力不足のバックアップ。 接続口径 (IN)G1/2、(OUT)Rc1/2
1台
329,800 税込362,780
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈で耐久性がある、単動スプリング戻りワンショット型のエアハイドロブースタです。 加圧のみにエアを消費し、戻り側はスプリングリターンのため、エア消費量を大幅に削減できます。 ストロークエンドセンサが標準装備されており、残油量が検知できます。 ブースタのエアシリンダ内面に樹脂コーティングされているのでドライエアで使用できます。 油圧ピストン部の特殊バルブにより、エアを排気すると素早くピストンが戻ります。 正確な油圧力調整がエア圧力の調整で容易にでき、精度の高い制御ができます。
使用空気圧力(MPa) 0.05~0.7 空気消費量(m3/min) 0.27 使用推奨温度範囲(℃) (油)+15℃~+55℃ 最高使用頻度(回/min) 10 油槽容量(cm3) 820 有効油量(cm3) 220 シリンダ内径(Φmm) 180 ストローク(mm) 134
1個
129,800 税込142,780
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源レスで一次圧の2倍の高圧エアを生成するエアブースタ(エア増圧器)です。 既存の圧縮エア設備を生かし、必要な箇所だけ増圧して、工場の省エネに貢献します。 長寿命機器により工場のトータルコストを低減します。 シリンダ部はパッキン部の設計を最適化、バルブには長寿命4Gシリーズを採用し従来比2倍以上の耐久性を実現しました。 メーカー従来品ABP-12の独自技術を採用し、安定稼働を実現しました。 金属衝突部を無くし、メーカー従来品より、10dBダウンし、低騒音化を実現しました。(※メーカー測定条件による)
用途必要な箇所だけ圧縮エアを増圧する用途に・ロボット用ハンドでの把持力アップ・狭小部のシリンダ推力アップ 接続口径 Rc1/4(下面、背面Rc1/8) ねじの種類 Rcねじ(本体配管) 使用流体 圧縮空気 最高使用圧力(MPa) 0.99 最低使用圧力(MPa) 0.2 設定圧力範囲 一次圧+0.1MPaから一次圧の2倍相当まで(最高0.99MPa) 耐圧力(MPa) 1.5 流量(m3/min[ANR]) 流量特性グラフ確認 増圧比 最大2倍(相当) 周囲温度(℃) 0~50(但し、凍結なきこと) 給油 不可 耐久性 1000万回(公称)
1個
43,675 税込48,043
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小型ブースターコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。内部加圧式のため、漏れのない構造です。空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。
種類 小型 電源(V) 三相200 モーター出力(kW) 1.5 運転制御方式 圧力開閉器 空気タンク容量(L) 55
取扱い終了

1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。
種類 低騒音 運転方式 圧力開閉器式 空気取出口 G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6) 使用周囲温度(℃) 0~40(但し、ドレンの凍結がないこと) シリンダー径(Φmm) 63
1台
86,980 税込95,678
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブースターコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。コストダウンのために、空気ラインの低圧化をしたときに生じる部分的な圧力不足を解消します。エア駆動の増圧機器と比較して大幅なコスト改善ができます。
1台
999,800 税込1,099,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディサイズ 1/2"基準 操作方法 ハンドル操作形(最高使用圧力1.6MPa) 増圧比 2倍
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)