エアホース 回転のおすすめ人気ランキング

2025/06/05更新
500件の「エアホース 回転」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじれ防止ホース」、「自在回転継手」、「ホースより戻し」などの商品も取り扱っております。
エアー配管用回転ウレタンホースジョントです。ジョイントが回転するため、ウレタンエアーホースのねじれ防止に最適です。
用途エアー配管継手(回転式ホースジョイント)。 材質 真鍮(ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa) 1.5 常用圧力(MPa) 1 ホース内径(Φmm) 6.5 ホース口径(Φmm) 9 適合流体 空気 ホース外径(Φmm) 10
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

エアー配管用回転ウレタンホースジョントです。ジョイントが回転するため、ウレタンエアーホースのねじれ防止に最適です。
用途エアー配管継手(回転式ホースジョイント)。 材質 真鍮(ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa) 1.5 常用圧力(MPa) 1 適合流体 空気
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラグが360度回転します。
用途ホースのよじれ、折れを解消する事が出来ます。 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 2 ソケットorプラグ ソケット 使用温度(℃) -20~80
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「KAC-Dx-N 簡単エアーチャック ツインヘッド(ネジ式)」のカプラとしてロータリー機構を組み込んでリンエイが発注したオリジナルパーツ スムーズな回転でホースのねじれを防ぐベアリング入りのより戻し回転(ロータリー)機構搭載
シルバー 内径×外径(Φmm) 対応ホースサイズ:6.5~7.0×9.5~10.0
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。長期間使用してもエア漏れの心配がありません。ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。Rネジ部が全てシール加工。
形状 ユニバーサルソケット 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体) 黄銅 適合チューブ TE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能です。 エアツール等に取付て使用すると作業性が大幅にUPします。 ホースのねじれ、折れを大幅に軽減します。
用途エアー配管継手。 最高使用圧力(MPa) 1.5 仕様 Rc1/4(PT1/4)めねじ取付用 使用温度範囲(℃) -20~60
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

プラグが360度回転します。
用途ホースのよじれ、折れを解消する事が出来ます。 使用流体 空気 ねじ径 PT1/4 最高使用圧力(MPa) 1.5 ソケットorプラグ プラグ 取り付け形状 メネジ取付用 使用温度(℃) -20~80
1個
679 税込747
当日出荷

接続は無圧状態で行えるため女性や不慣れな方にでも安全です。 分離時は残圧が自動的に抜けて、反動や不快音も軽減されます。
使用流体 空気 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 1.5
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアー配管用の中間ニップルです。ホースとホースの接続に適したウレタンホース用のジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアー配管継手(ウレタン中間ニップル)。 材質 真鍮 最高使用圧力(MPa) 1.5 表面処理 クロームメッキ 常用圧力(MPa) 1 ホース内径(Φmm) 6.5 適合流体 空気 ホース外径(Φmm) 10
1個
819 税込901
当日出荷


ウレタンホースとウレタンホースを接続するジョイントです。ロータリジョイントが360°回転するので、作業中のホースのねじれを簡単に解消することができます。
用途ウレタンホースとウレタンホースを接続するジョイントとして 最高使用圧力(MPa) 1.5 適合流体 空気
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ヤマトエンジニアリングウレタンホースジョイント
形状 ストレート 仕様 ウレタンホースジョイント中間 全長(mm) 46 材質(本体) 真鍮 寸法(Φmm) 6.5×10.0 表面処理 ニッケルメッキ 六角(mm) 16
1個
769 税込846
当日出荷

トラスコ品番 805-0802 形状 ホースジョイント 質量(g) 48 適合チューブ外径(Φmm) 10 適合チューブ内径(Φmm) 6.5
1個
829 税込912
当日出荷

袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
形状 ホース中間継手 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体) 黄銅 適合チューブ TE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中間に取付けてホースなどのヨリ戻しを行えます。 オネジ部はシール加工をしてシールテープが不要です。
用途各種エア配管 形状 ロータリージョイント 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類 RXRc 材質 真鍮 適合チューブ TE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エア配管の接続に
用途ウレタンホースを接続 最高使用圧力(MPa) 1 材質(本体) 真鍮 適合チューブ外径(Φmm) 10 表面処理 メッキ仕上 使用流体 空気 適合ホース内径(Φmm) 6.5
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全方位0~45度の首降り自在屈曲及び360度回転。作業中の手首、肩の負担を軽減。ホースのよじれ、折れの解消
材質 鋼鉄(メッキ)、ナイロン 最高使用圧力(MPa) 1.5 ソケットorプラグ プラグ 仕様 カプラソケット用プラグ 質量(g) 48 使用温度(℃) -10~60 設定圧力範囲(MPa) 0~1.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー配管用のホースジョイントです。ウレタンホースと機器の接続に適したジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアー配管継手(ウレタンホースジョイント)。 材質 真鍮 最高使用圧力(MPa) 1.5 表面処理 クロームメッキ 常用圧力(MPa) 1 適合流体 空気
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)