エアボール 工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
248件の「エアボール 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアドリル」、「エアードリル チャック」、「狭い所 穴あけ」などの商品も取り扱っております。

1台
229,800 税込252,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電気ドリルに比べ小型軽量。 サイレンサ付きで、回転速度の調節可能。 切替バルブで正転・逆転を設定できます。
仕様 空気式超小型軽量ドリル(鉄工用) 付属品 チャックハンドル×1個。カプラ200-30SH×1個 タイプ 正逆OK 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6]
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラバーグリップでしっかり掴めます。正逆切替が可能で便利です。
用途穴あけ作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1800 付属品 1/4カプラー 質量(kg) 1.1 タイプ 正逆回転 空気消費量(L/min) 113 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 チャック径(Φmm) 10 取扱説明書
1台
7,298 税込8,028
当日出荷

日本ニューマチック工業ドリル
小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に 全長(mm) 452 テーパーNo. MT2 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 1.1 ホース取付口 3/8 排気方向 後方
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瓜生製作小型ドリル
ピストルタイプの小型ドリルです。
空気消費量(m3/min) 0.4(空気圧0.6MPa無負荷時) ホース口金取付ねじ PT1/4 呼び寸法 軸:3/8-24UNF 推奨ホース径(mm) 9.5 チャック呼び寸法(mm) 8 軸心より側面まで(mm) 約21
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量・強力で、あらゆる穴あけ作業用工具です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1500 チャック能力(mm) 13 トラスコ品番 211-6090 全長(mm) 216 質量(kg) 1.8 穴あけ能力(mm) 13 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.65 ホース取付口 Rc1/4 排気方向 後方
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

瓜生製作小型ドリル
ピストルタイプの小型ドリルです。
空気消費量(m3/min) 0.5(空気圧0.6MPa無負荷時) ホース口金取付ねじ PT1/4 推奨ホース径(mm) 9.5 軸心より側面まで(mm) 約22.5
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

航空機製造で採用の軽量・複合素材の穴あけに。 手の平でまっすぐ押し付けやすいエルゴノミック設計。 小型軽量で航空機製造やメンテナンスに適した汎用のエアードリル。
用途航空機リベット用穴あけ、アルミ複合素材、鉄道車両、コンテナ、アルミバン、機械枠製造 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 3000 付属品 コンセントBPB-2、チャックハンドル トラスコ品番 819-2246 全長(mm) 188 質量(g) 880 ドリル能力(mm) 6 空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.52 内径(mm) (エアホース)6.35
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

小型・強力で使い易い。 消音装置が働き、排気音は静かです。 速度調整が容易です。 左右回転ドリルなので、作業範囲が拡がります。 正逆回転タイプ
用途10mm以下の穴あけ作業。 自動車鈑金、補修作業。 あらゆる小口径の穴あけ作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 1800 トラスコ品番 852-3132 全長(mm) 186(チャック付) 質量(kg) 1.18(リードホース付) 全高(mm) 148(チャック付) 穴あけ能力(mm) 10 使用ホース内径(Φmm) 6.5 騒音レベル(dB(A)) 85.5 空気消費量(Nm3/min) 0.52 コンプレッサー(kW) 2.2 振動3軸合成値(m/s2) 2.1
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。回転方向は正転のみ。
用途木材・鋼板・樹脂などの穴あけ作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2300 質量(kg) 1.1 タイプ 正回転のみ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 200×146×48 空気消費量(L/min) 160 最大使用圧力(MPa) 0.59 ドリルビットサイズ(mm) (最大径)10
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

ヨコタ工業エアードリル
用途サッシ加工・プレハブ建築・自動車・車両・航空機・弱電機組立等、その他あらゆる穴あけ作業に広く使用できます。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1850 仕様 消音・2段スロットル装置付。チャック呼び寸法(ソケットモールステーパNO.):10EL 付属品 タッチジョイント(1個)、チャックハンドル(1個) トラスコ品番 209-8016 長さ(mm) スピンドル中心より外側迄:25.5 全長(mm) 183 質量(kg) 1.37 空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(L/minANR) 負荷時:550 ホース口金取付ねじ 1/4Rc 使用ホース径(Φmm) 9.5 穿孔能力(mm) 9.5
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

プラボディ製の超ミニ・超軽量タイプ。狭い箇所での作業に最適。レギュレータ付き。 小型・軽量・強力タイプです。握りやすいグリップカバー付き。
用途あらゆる穴あけ作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1300~2250 チャック能力(mm) 10 トラスコ品番 336-6693 全長(mm) 160 質量(kg) 0.59 タイプ 正回転のみ 穴あけ能力(mm) 10 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.21 ホース取付口 Rc1/4
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

小型穿孔用ドリルです。
質量(kg) 0.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2500 ホース内径(Φmm) 6.3 給気口 PT1/4 空気消費量(m3/min) 0.56 能力(mm) 6(ジュラルミン) 軸心より側面まで(mm) 9.5 スピンドル 1/4-28UNF 頭部高さ(mm) 26.5 最大トルク(N・m[kgf・m]) 2.5[0.25]
1台
73,980 税込81,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。・衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。・部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。・形状: ピストル。チャック寸法: 10.0mm
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1500 穴あけ能力(mm) 10.0 チャック寸法(mm) 10.0 空気消費量(m2/min) 0.54
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量かつ強力に設計されています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2800 チャック能力(mm) 0.5~6.5 トラスコ品番 209-8008 全長(mm) 153 質量(kg) 0.89 穴あけ能力(mm) 6.35 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.40 ホース取付口 Rc1/4 排気方向 後方
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

エス・ピー・エアーサイレンサー付エアードリル
同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。 コンパクト設計で電気ドリルの約半分の重さです。 サイレンサー付です。
用途一般的な穴あけ作業に。 チャック能力(mm) 10 穴あけ能力(mm) 10 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2500 空気消費量(m3/min) 0.4 ホース取付口 NPT1/4 排気方向 後方 全長(mm) 175 質量(kg) 0.96 トラスコ品番 249-0480 タイプ 正回転のみ 使用空気圧力(MPa) 0.62
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

1個
52,980 税込58,278
8日以内出荷

用途ドリル等のMT(モールステーパ)シャンクの寸法を使用ボール盤の主軸に合わせるとき等に使用します。 仕様 焼入品
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g) 1100 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 9000 使用空気圧力(MPa) 0.6 仕様 ビット止ボール式取付 付属品 B39(+2×23H)、ホースニップルBPN-2F トラスコ品番 292-5451 形状 コーナー90° 全長(mm) 228 能力 4.0~5.0(普通ネジ)。4.0~5.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm) 6.35 空気消費量(m3/min) 0.2 ビット差込部(mm) 6.35(六角) ホース継手 G1/4
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷