- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 空圧工具アクセサリー
- エアライナーのおすすめ人気ランキング
エアライナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新262件の「エアライナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ライトエアー」、「工場 エアー配管」、「エアーコンプレッサー 配管」などの商品も取り扱っております。
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要で施工が簡単です。
パイプは曲げることができ、その形状を保持できます。
パイプが軽量です。
耐食性に優れた配管です。
コンプレッサーからの配管設置作業が容易です。
金属配管に比べてコストの削減ができます。
配管設備の新設時はもちろん、既設配管からの配管延伸、チューブからの置き換えなど、設備更新や改善業務におすすめです。
用途圧縮空気(低圧用)
材質
ポリエチレン(PE)、アルミ
形状
ライトエアー エアー配管用アルミ三層管
使用温度範囲(℃)
0~60
用途アルミパイプ用ジョイント
トラスコ品番
814-7642
適合パイプ径(Φmm)
25
1個
¥9,698
税込¥10,668
6日以内出荷
パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)
材質
ポリエチレン(PE)
トラスコ品番
835-8162
質量(kg)
14.52
2018年トラスコ掲載ページ
3 0326
1セット(3本)
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
1個
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類
鋼管
形状
パイプ
材質
スチール
全長(m)
4
規格
JIS G3452
ねじ規格
JIS B0203
種別
PTネジ付(両端オス外ネジ)
長さ(m)
4
JIS規格
JIS G3452
エアライナー構成部材
アルミパイプ管端固定用(カプラ付)
壁面にエア取出し口を敷設するための専用ジョイント。
用途エアライナー構成部材
アルミパイプ管端固定用(カプラ付)
壁面にエア取出し口を敷設するための専用ジョイント。
寸法H(mm)
92.5
寸法D(Φmm)
25
寸法N(mm)
82
寸法K(mm)
84.5
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
種類
カプラ
トラスコ品番
814-8059
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)
使用流体
圧縮空気(低圧用)
最高使用圧力(MPa)
1未満
材質
POM
形状
ライトエアー ソケット
使用温度範囲(℃)
0~60
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
用途パイプサイズ変換用
トラスコ品番
814-7625
適合パイプ径(Φmm)
25
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)
使用流体
圧縮空気(低圧用)
最高使用圧力(MPa)
1未満
材質
POM
形状
ライトエアー チーズ
使用温度範囲(℃)
0~60
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)
使用流体
圧縮空気(低圧用)
最高使用圧力(MPa)
1未満
材質
POM
形状
ライトエアー 両接続エルボ
使用温度範囲(℃)
0~60
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)
使用流体
圧縮空気(低圧用)
最高使用圧力(MPa)
1未満
材質
POM
形状
ライトエアー オスアダプター
使用温度範囲(℃)
0~60
ねじの種類
R
軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。
柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。
耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。
耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
最高使用圧力(MPa)
1
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
-5~60
特性
耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)
使用流体
圧縮空気(低圧用)
最高使用圧力(MPa)
1未満
材質
POM
形状
ライトエアー メスアダプター
使用温度範囲(℃)
0~60
ねじの種類
Rc