- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- エアランプのおすすめ人気ランキング
エアランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新761件の「エアランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エア 圧力計」、「圧力計 0.1MPA」、「エアー ブザー」などの商品も取り扱っております。
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。ライン中のエアの有無や機器の作動状態を色で表示。明確な色の表示切換で視認性に優れています。
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.3
使用温度範囲(℃)
0~60
給油
要
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.8
接続方式
ナイロンチューブワンタッチ接続
1個
¥2,638
税込¥2,902
6日以内出荷
空気圧の有無を知るための超小形のエア表示灯です。
電気系のパイロットランプに相当します。
1個
¥429
税込¥472
10日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用圧力範囲(MPa)
0.25~0.8
接続方式
ワンタッチジョイントへ差し込み
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.8
接続方式
ナイロンチューブワンタッチ接続
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。
パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。
種別
リミットバルブ
素子
ロジック素子
バルブ種類
押しボタンバルブ
赤球が回転して液体や気体の流れが一目でわかります。
材質
SAN(スチレン-アクリロニトリル樹脂)
仕様
空気の場合:水平3L/min、垂直8L/min。水の場合:水平50mL/sec、垂直140mL/sec
TGK品番
198-19-62-01
口内径(Φmm)
3
口外径(Φmm)
5.5
フロート
赤球
接続管内径(Φmm)
6.5~10
アズワン品番
4-3145-02
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
仕様
デシベル/1m = 75。トーンの長さ = 断続的な騒音。取付けスタイル = パネル取り付け。電源電圧 = 24 V dc。最小温度 = -20℃。最大温度 = +55℃。特殊機能 = 耐衝撃性: IK04。。アンチバンダルブザー16 mm. 断続的なブザー機能を備えた、頑丈な照光式報知器です。. 耐衝撃性: IK04 光沢仕上げステンレススチール製
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,010
税込¥3,311
翌々日出荷
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.8
接続方式
ナイロンチューブワンタッチ接続
1個
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染
M5B、M5R、M5Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。
M5C、M5D、M5Y、M5PF、M5PM、M5PP、M5PL、M5HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。
背圧の影響なし、シール性と操作性向上。
シール性向上、給油不要
多位置取付、操作性向上。
M5C、M5D、M5Y、M5R、M5Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
取付方式
多位置取付
ポート数
5
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
作動方式
外部制御直動式
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
切替位置数
2位置ノーマルオープン
液体の流れを確認することが出来ます。
材質
本体:アクリル、羽根:ポリプロピレン
チューブを接続するだけで、圧力表示が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管内の圧力確認として・チューブ同士の接続として
最高使用圧力(MPa)
0.9
表示圧力範囲(MPa)
0.1~0.8
適合流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
羽根車が回転して液体や気体の流れが一目でわかります。
材質
SAN(スチレン-アクリロニトリル樹脂)
仕様
水の場合:5mL/sec以上95mL/sec以下。最大2bar以下でご使用ください。
TGK品番
198-19-62-02
質量(g)
14
口内径(Φmm)
4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×15×40
口外径(Φmm)
6
フロート
羽根車
接続管内径(Φmm)
6.0~11
アズワン品番
4-3145-01
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
液体の流れを確認することができます。
本体はポリカーボネート製のため、耐久性や耐薬品性に優れています。
従来のフローモニターよりも耐圧性を向上させています。
羽根部分は赤色と黄色の2色にすることで、従来のフローモニターと比較して視認性を向上させています。
幅広いチューブサイズに合うよう、3つのサイズをラインアップしています。
材質(羽根)
ポリプロピレン
材質(本体)
ポリカーボネート