- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 芝刈機
- エアレーション 芝のおすすめ人気ランキング
エアレーション 芝のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新78件の「エアレーション 芝」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「芝生のエアレーション」、「芝転圧ローラー」、「芝生 エアレーション 道具」などの商品も取り扱っております。
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
芝生に肥料や水を浸透させるエアレーションに
用途エンジン式エアレーター
質量(kg)
33(空の場合)、64(水を入れた場合)
ローラー幅(mm)
500
ローラー径(Φmm)
320
1台
¥829,800
税込¥912,780
3日以内出荷
古い根をカット!土中の通気性を良くし、芝生の活性化!
エアレーション効果
土に穴が開き、水はけが良くなります。芝の根に水が行き届き成長促進。
古い芝の根を切る効果
芝生は根を痛められると成長が活性化。
土に穴が開き地中に空気を供給
芝の活性化と微生物の活動が活発に。サッチや古い根の分解促進。
質量(g)
388
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
135×310×90
アズワン品番
64-4068-17
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
リノリュームローラーの運搬に使用します。
ローラー本体と取っ手の間にはさんで取り付け、本体取っ手側についている六角ナットで締め付けてください。
広島ブランドのリノリュームローラーすべてに取り付け可能です。
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
芝生の穴あけ用具で水と肥料の浸透がよくなります
用途芝生の手入れ用具
幅(mm)
(パンチ)180
全長(mm)
830
質量(kg)
1
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
セット内容
サッチング刃10個・ベアリングホルダ・プーリー・シャフト
刃先を交換することで二通りに使用できる兼用タイプです。
芝生手入れ用品です。
スパイクとパンチの替刃式です。
スパイクは古い根を切り、芝生に活力を与えます。
パンチは水分や肥料の浸透を良くします。
用途芝生の根切、穴あけ用具
全長(mm)
スパイク:870、パンチ:850
トラスコ品番
868-2457
材質
刃:刃物用鋼、本体:スチール
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
靴に装着して歩き、芝生に穴を開け土壌の通気性が良くなり芝の成長を促進します。
寸法(cm)
H8.5×W13.5×31
適合サイズ(cm)
(靴サイズ)21~29
機能
(スパイク数)13個(片側)
付属品
スパナ
材質
本体/ポリプロピレン、スパイク/カーボンスチール、ベルト/ナイロン
質量(g)
850
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
自走式グリーン専用芝刈機で、6mmの低刈りが可能。
リール式で高いパワーを発揮します。
環境にやさしい4サイクルエンジン搭載。
用途エンジン式芝刈機
刈込み幅(mm)
350
付属品
ベルトテンション方式、布製集草器、工具
質量(kg)
56
出力
1.9(2.5)/1800 KW(馬力)/rpm 出力軸回転数
タンク容量(L)
1.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1300~1460×478×911~702
使用時間(分)
約130(目安)
刈込み能力(m2/H)
630
刈込み方式
リール式・8枚刃
動力
4サイクル0HV/99cm3 FJ-100G
刈高調整(mm)
6~25(無段調整)
1台
¥459,800
税込¥505,780
3日以内出荷
古い根を切り、空気や水、肥料の浸透をよくします。
切れ味のよい特殊鋼の刃を使用し、軽量で扱いやすい設計です。
用途芝生の手入れ用具
トラスコ品番
868-2975
材質
刃/刃物用鋼、本体/スチール、ハンドル/PVC
質量(kg)
1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
830×355×35
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
特許技術:電池式のエアフローシステムがラインの乾燥を早めます。
素早く組み立てられ、使い方も簡単で特別な設備機器や知識不要。
電池、マスキングプレートと一緒に専用ケースに保管。
※イージーラインエッジ専用のアプリケーター
3種類の幅が描ける(50mm,75mm,100mm)
用途倉庫等屋内の区画線引き、駐車場等屋外の区画線引、滑り止めコート材安全地帯上の区画線引き
トラスコ品番
249-4300
質量(kg)
6.47
危険物の類別
非危険物
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
芝生の縁を綺麗に揃え、美しい芝生に!
移植用にもご利用いただけます。
せまい所の仕上げに。
用途芝生の手入れ用具
トラスコ品番
828-4071
全長(mm)
930
刃幅(mm)
195
刃高(mm)
90
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。
鋼管製ローラの表面に塩ビパイプを圧入したローラで、防食性や耐薬品性に優れています。ほとんどの酸、アルカリ、塩類に侵されないため、長期にわたり当初の性能を維持します。
水処理場などのベルトコンベアに多く採用されています。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ