エアロールのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
268件の「エアロール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアキャップ」、「クッション ロール」、「プチプチロール」などの商品も取り扱っております。
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
仕様 高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性 種別 d36
1本ほか
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

900mm幅の気泡入りの緩衝材です。10m巻きなので少量で使用される方には便利な長さになっています。 ロールタイプなので適当な長さでハサミやカッターで切ることができます。
用途商品の包装や緩衝材として。 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来製品に比べ、圧倒的な軽量化を実現。 EG3ヘッドバンドとのコンビネーションにより快適に、よりアクティブに作業に集中できます。 また、従来製品にはなかった額の高さに大きな通気孔を設置するフロントベンチレーションを採用。 全面から効率よく風を取り入れ、後部へとスムーズに熱気を放出します。 水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用 仕様 耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー) 質量(g) 360 タイプ ライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型 機能 軽量、エアロメッシュ、フロントベンチレーション、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 内装 HA2(成形タイプ)
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。 大切な目を保護するシールド面は未使用時ヘルメット内側に収納できます。
用途飛来落下物用、墜落時保護用 仕様 耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー) 質量(g) 485 タイプ ライナー:M2、ヘッドバンド:EG4型 機能 エアロメッシュ、透明ひさし、シールド、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 内装 SF(テープタイプ)
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

極薄強化ポリが、ロール状になっており、ミシン目から、一枚ずつ切ることができます。ライトパックと比べ薄肉の環境対応商品です。
用途サッカー台に 形状 ロール 半透明 種類 ポリエチレン袋 入数(枚) 2400
1巻(2400枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃を和らげ、中身をガード。 大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。 衝撃を優しく吸収。 優しく包んで傷をつけません。
種別 緩衝材(エアー) 質量(g) 500
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
1本ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

コンパクトタイプのエア緩衝材なので、お店に置いても邪魔になりません!色んな用途に使えるサイズ展開で、ちょっと使いたい時にさっと使えて便利です。
1巻長さ(m) 5
1袋(2巻)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通して、ムレを防ぎます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下 仕様 耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー) 材質 帽体:ABS樹脂、ひさし:PC樹脂 質量(g) 385 タイプ ライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型 機能 エアロメッシュ、透明ひさし、雨垂れ防止溝、ライナー付、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 内装 SF(テープタイプ) 頭囲(cm) 約55.5~60 ひもタイプ ワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付 使用区分 飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 水洗いOK!水で簡単に洗えるので内装のお手入れが簡単で、従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用 仕様 耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー) 質量(g) 385 タイプ ライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型 機能 エアロメッシュ、透明ひさし、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 内装 HA2(成形タイプ)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

人気のスターシールロールポリに、サイズの短いタイプが登場しました。コンパクトなのに広がるので、便利で使いやすいロールポリ袋です。
用途野菜・フルーツ等の梱包に。 形状 ロール 入数(枚) 250 寸法(幅W×長さL)(mm) 380+360(90)
1巻(250枚)
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レジや食品売場で大活躍のアイテムです!
形状 ロール 半透明 入数(枚) 2500 サイズ(号) 12 寸法(幅W×長さL)(mm) 230×340
1セット(2500枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。 手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!
用途一般包装用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

空気の丸いつぶつぶが封入された気泡緩衝材です。衝撃を柔らかく吸収します。キズや衝撃防止に簡単に使用できます
用途包装緩衝材として パッケージ ポリ袋入り
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

福助工業HDダスロール
材質 HDPE 形状 ロール 厚さ(mm) 0.015 高さ(mm) 600 入数(枚) 1000
1箱(20枚×50本)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通して、ムレを防ぎます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 水洗いOK!水で簡単に洗えるので内装のお手入れが簡単で、従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下 仕様 耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー) 質量(g) 385 タイプ ライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型 機能 エアロメッシュ、透明ひさし、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 内装 HA2(成形タイプ)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的な100mm砥石が使用できます。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業 付属品 PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ 全長(mm) 186 質量(kg) 1.22 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 15000 空気消費量(L/min) 95 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 砥石寸法(Φmm)外径 100 使用ホース径(Φmm) 9.5 取扱説明書 (3.1MB)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
1本ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通して、ムレを防ぎます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 水洗いOK!水で簡単に洗えるので内装のお手入れが簡単で、従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。 大切な目を保護するシールド面は未使用時ヘルメット内側に収納できます。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下 ひもタイプ ワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付、シールド付 頭囲(cm) 約55.5~60 材質 帽体:ABS樹脂、ひさし:PC樹脂 使用区分 飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下 質量(g) 480 内装 HA2(成形タイプ) 機能 エアロメッシュ、透明ひさし、シールド、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 タイプ ライナー:M2、ヘッドバンド:EG4型 仕様 耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
回転数(min-1[r.p.m]) 24000 空気消費量(L/min) 108 空気接続口 PT1/4 全長(mm) 173 質量(kg) 0.62 使用空気圧力(MPa) 0.62 コレットサイズ(mm) 6 使用ホース径(Φmm) 6.5 取扱説明書 (4.8MB)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷