- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- エアー コンプレッサー オート ドレンのおすすめ人気ランキング
エアー コンプレッサー オート ドレンのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新153件の「エアー コンプレッサー オート ドレン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子トラップ」、「オートドレン付エアフィルタ」、「コンプレッサー ドレン」などの商品も取り扱っております。
ドレンをエアーロスなく排出
使用温度範囲(℃)
2~60
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
フロート式
オートドレン仕様
オートドレン
新型電子式ツインタイマー方式を採用!!
空気圧縮機タンク内にたまったドレンを効率よく、確実に自動排出します。
適合機種
ベビコン。スーパーオイルフリーベビコン。オイルフリーブビコン。パッケージベビコン。パッケージオイルフリーブビコン。オイルフリースクロール圧縮機
質量(kg)
1.5
最高圧力(MPa)
1.37
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
181×81×116
ドレン排出
フィルタ(80メッシュ)+電磁弁
ドレン方式
電子式(タイマー方式)
周囲温度(℃)
0~40(ただし、ドレンの凍結のないこと)
コンプレッサーの稼動中にこまめに、しかも確実にドレンを排出します。
コンプレッサーの自動ドレン抜きに適しています。
トラスコ品番
292-5427
接続口径
入口R1/4、出口R1/4×8竹の子
質量(kg)
1.75
使用圧力(MPa)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×186×136
流体温度(℃)
2~40(ドレンが凍結しないこと)
ドレン排出量(cm3/回)
415
ドレン方式
(排出)コンプレッサー始動時(1~13秒)
適合コンプレッサ出力(kW)
0.75~11
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
軽量、コンパクトと合わせ、新機構のスナップ方式採用により高寿命と高信頼性を実現した新形ドレン排出器です。
接続ポートが上・横2方向あり用途に合わせて接続可能です。
タイプ
ノーマルクローズ形白色タイプ
使用圧力(MPa)
0.15~1.0
使用流体
圧縮空気中のドレン(水又は油)
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~60
ドレン排出口
竹の子ニップル(ナイロンチューブ内径Φ6を直接接続可能)
ドレン方式
(排出)スナップ機構
フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。
フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
用途貯まったドレンを自動的に排出します。
質量(kg)
1.1
呼び径
15A
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
フロート式
周囲温度(℃)
5~60
オートドレン仕様
オートドレン
入口ねじの種類
Rc
入口管接続口径
Rc1/2
出口ねじの種類
G
出口管接続口径
G1/4
保守管理が容易。配管を外さずにメンテナンスが可能です。
電源不要で無駄なエアの排出がありません。フロート式で電源不要、ドレン量に応じて排出されます。
コンプレッサーの圧力開閉式、アンローダー式の区別なしに取り付け可能です。
22kW以下のコンプレッサー、ドライヤー等のドレン抜きに適しています。
接続口径
入口R1/4、出口R1/4×8竹の子
使用圧力(MPa)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×100×136
ドレン排出量(cm3/回)
415
流体温度(℃)
2~40(ドレンが凍結しないこと)
ドレン方式
(排出)圧力スイッチ式コンプレッサー始動時(3~8秒)、動作中は約15分ごと(3~8秒)
適合コンプレッサ出力(kW)
0.4~22
質量(kg)
1.75
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様
オートドレンN.O
付属品
ブラケット
材質(本体)
アルミ合金
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)
1/8
材質(ボウル)
ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)
0.2(入口側)
フィルタドレン貯留量(mL)
80
材質(ボールガード)
亜鉛合金
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
オート
取扱説明書
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
ドレンの排出を自動的に行い、エア機器の故障を未然に防ぎます。
排出作動部にドレンが進入しないため故障が少ないです。
メンテナンスは時々手動バルブを開くだけで簡単です。
コンプレッサー、レシーバータンク、アフタークーラー、エアドライヤー配管の末端などのドレンを継続的に除去できます。
トラスコ品番
253-3545
接続口径
Rc1/2
質量(kg)
1.4
使用圧力(MPa)
0.13~0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×160×200
流体温度(℃)
2~60
適合コンプレッサ出力(kW)
~37
ドレン排出量(cm3/min)
0.95
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
排水インターバル可変
使用圧力範囲(MPa)
0.29~0.98(ゲージ圧力)
質量(kg)
1.7
使用温度範囲(℃)
2~60
奥行(mm)
198
最高使用圧力(MPa)
0.98
外径(Φmm)
86
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
ディスク式
最大排出量(L/回)
約0.3(空気のみ)
最大流量(L/min)(ANR)
7.5
オートドレン仕様
オートドレン
入口ねじの種類
Rc
入口管接続口径
1/2
出口ねじの種類
Rc
出口管接続口径
1/2
コンプレッサの稼動中にこまめに、しかも確実にドレンを排出します。
用途コンプレッサの自動ドレン抜き
仕様
ISO14001認証取得工場製
材質
SUS、NBR、C3604、SPCC
幅(mm)
100
質量(kg)
1.75
高さ(mm)
141
奥行(mm)
182
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
入口ねじの種類
G
入口管接続口径
1/4
出口ねじの種類
Rc
出口管接続口径
1/4
圧縮空気中に含まれる水分、油分を自動排出します。
フロート式で無駄なくドレン排出できます。
N.O.(ノーマルオープン)タイプで凍結対策に。
用途エアコンプレッサー、エアドライヤー、エアタンク、エアフィルタなどのドレイン抜きに
使用流体
圧縮空気中のドレン(水又は油)
使用圧力範囲(MPa)
0.3~1.2
使用温度範囲(℃)
5~60
タイプ
ノーマルオープン
質量(kg)
0.67
全長(mm)
188
材質(ボウル)
アルミニウム合金
入口管接続口径
PT1/2"
出口管接続口径
PT1/8"
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~65
材質(ボウル)
ポリカーボネイト
エレメント(μm)
5
最低動作圧力(MPa)
0.1
コンプレッサの稼動中にはこまめに排出、電源OFFでドレンおよびエアをすべて排出します。
用途コンプレッサの自動ドレン抜き
仕様
圧力開閉式専用
トラスコ品番
851-0543
セット内容
Rp1/4×350金具付耐圧ホース、Rp1/4中間ニップル、R1/4メス、オスエルボ、R1/2×3/8ブッシング、R3/8×1/4ブッシング、Rc1/4ソケット、Φ10mm×Φ7mm×1mビニールホース
材質
真鍮、銅、SPCC
幅(mm)
100
質量(kg)
1.9
高さ(mm)
146
奥行(mm)
182
電源(V)
単相AC200
最高使用圧力(MPa)
1.5
ドレン排出
コンプレッサーOFF時連動
ドレン排出量(cm3/回)
415
適合コンプレッサ出力(kW)
2.2~11
入口ねじの種類
G
入口管接続口径
1/4
出口ねじの種類
R
出口管接続口径
1/4
1個
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
コンプレッサーの運転中はこまめに、しかも確実にドレンを排出します。ドレン排出時間は可変で、ドレン量に応じて調節できます。
圧力スイッチ式、アンローダ式区別なしに取り付けができます。
大型の動作ランプで稼動状況が分かりやすい。
排出サイクル、排出時間の調整がつまみ式で調整がしやすい。
調整つまみの位置が変更になりました。
接続口径
入口:G1/4B(標準取付部品付属)、出口:Rc1/4
質量(kg)
2.1
周波数(Hz)
50/60
外形寸法(mm)
208×95×119
最高使用圧力(MPa)
1.5
取付場所
可搬式コンプレッサー、パッケージ型コンプレッサーの内蔵タンク、補助タンク、アフタークーラー、冷媒式エアードライヤー
ドレン方式
手動スイッチボタン(テストボタン)を押している間だけドレンを排出
適合コンプレッサ出力(kW)
0.4~37
結線方式
コンプレッサー電源スイッチ2次側以降の端子、他からの電源も可
作動
約2~60分(可変)ごとに約2~20秒(可変)間ドレンを排出
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。
オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)
アルミ合金
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)
1/8
ドレン排出
NOタイプ
材質(ボウル)
ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)
0.2(入口側)
材質(フタ)
ポリアセタール
圧力計接続口径
Rc1/8
ろ過度(μm)
5
フィルタドレン貯留量(mL)
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位
MPa
取扱説明書
(0.4MB)
ケース
ケースガード付・亜鉛合金ケース
付属品
ボウルガード
タイプ
白色タイプ
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気