- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- コンプレッサー
- エアー サブタンクのおすすめ人気ランキング
エアー サブタンクのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新167件の「エアー サブタンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ サブタンク」、「増設タンク」、「小型 エアータンク」などの商品も取り扱っております。
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。コンプレッサのタンク容量を大きくし間欠使用時の圧力降下を低減。
エアー吐出口は2ヶ所(調圧・元圧 各1ヶ所)。
キャリータンクとして充填したエアーを手軽に移動できます。
質量(kg)
9.5
タンク容量(L)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×250×400
空気圧力(MPa)
(最高)0.95
接続口
空気入口/プラグ(20PM相当)、吐出口A 調圧/ソケット(20SF相当)、吐出口B 元圧/ソケット(20SF相当)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
アルミ製のため軽量で持ち運びが楽です。
エアーコンプレッサーのタンク容量を大きくすることで、間欠使用時の圧力降下を低減。
タンクに充填したエアーを手軽に移動できます。
用途各種エアー作業に。
充填したエアーの移動に。
材質
アルミ
質量(kg)
約4.8
タンク容量(L)
約30
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.8
空気取出口
1/4(メスカプラ)×2口
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.78
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×280×390
空気取入口
1/4(オスカプラ)×1口
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(5.6MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
付属品
取り出し圧力計、取り出し調整器
材質
取っ手)ABS樹脂
タンク容量(L)
22
全高(mm)
360(ハンドル部含む)
最高使用圧力(MPa)
1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
560×240×360
空気取出口
1/4ワンタッチカプラ /メス
乾燥質量(kg)
11
空気取入口
1/4クイックカプラ/オス
胴径×全長(mm)
240×560
用途建築塗装・釘打機などの中間タンクとして。圧縮機本体単体で使用する際の脈動防止補助タンクとして。工場内の各種空気圧機器の圧損防止、ドレン分離用の補助タンクとして。
付属品
圧力計、安全弁、ドレン抜き、ボールバルブ
材質
スチール
質量(kg)
18
タンク容量(L)
33
最高使用圧力(MPa)
1
空気取出口
G1/4×1ボールバルブ
空気取入口
RC3/8
ドレン弁
Φ6竹の子
エアーコンプレッサーのタンク容量を大きくすることで、間欠使用時の圧力降下を低減。
タンクに充填したエアーを手軽に移動できます。
用途各種エアー作業に。
充填したエアーの移動に。
材質
スチール
質量(kg)
約11.9
タンク容量(L)
約39
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.8
空気取出口
1/4(メスカプラ)×2口
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.78
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×310×410
空気取入口
1/4(オスカプラ)×1口
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(5.2MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
省エネに最適。効率のよいエアの供給に。
空気圧の多様な用途と高度な利用によってサブタンクの必要性が増えております。これにこたえるのが30L~3,000Lの空気タンクです。
空気出入口ソケットの高さに高低差を設け圧縮空気中の水分、油分や塵埃等の分離性が向上。また流入時の共鳴音も低減。
第一種ケレン(ショットブラスト)を施した高品位塗装であらゆる用途にマッチ。
エアホーン用エアータンク。2.5L/6.0Lタイプの2タイプ。エアホースは高圧ゴムホース(内径6mmΦ)用と付属で高圧ナイロンチューブ用のニップル付き。
用途サウンドパーツ
色
ブラック
最高使用圧力
120(PSI)
用途エアーコンプレッサーの補助タンクに
質量(kg)
約9.4
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
580×235×355
安全弁設定圧力(MPa)
約0.88(約9.0kgf/cm2)
吐出圧力設定範囲(MPa)
0.8(約0~8.2kgf/cm2)
流入口径
プラグ1/4
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
付属品
取り出し圧力計、取り出し調整器
材質
取っ手)ABS樹脂
タンク容量(L)
38
全高(mm)
420(ハンドル部含む)
最高使用圧力(MPa)
1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
625×295×420
空気取出口
1/4ワンタッチカプラ /メス
乾燥質量(kg)
16
空気取入口
1/4クイックカプラ/オス
胴径×全長(mm)
295×625
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
多量の空気を瞬時に使用する場合などに最適なべビコン専用タンクです。
種類
立型
最高使用圧力(MPa)
0.93
ドレン排出口径
PT1/4B(8A)オネジ
・増圧弁をコンパクトに接続可能。
・タンク単体として使用できます。
・第2種圧力容器非該当。
・海外規格も一部対応可能。
●パッケージコンプレッサと併用して設置されますと、負荷変動の多い用途には余裕を持ってお使いになれます。圧縮空気の空気だめ機能のほか、冷却効果もあり断続使用の圧力開閉器式、特にドライヤを利用される場合は寿命を伸ばす効果があります。
最高使用圧力(MPa)
1.47
常用圧力(MPa)
1.4
空気取入口
25A
ドレン抜き口径
RC1/2
質量(kg)
20
高さ(mm)
736
タンク容量(L)
36
最高使用圧力(MPa)
1
空気取出口
Rc3/8ストップバルブ
胴径(Φmm)
266
空気取入口
1/2×3/8ブッシュ付
ドレン弁
Φ6竹の子
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
とにかく軽い、軽量アルミ製エアー補助タンク30L。
タンクにエアーを充填させ、ちょっとしたエアー作業に。
用途エアーコンプレッサーのタンク容量アップに。
エアーコンプレッサーを使用するまでもないちょっとしたエアー作業に、持ち運びが便利な補助タンクにエアーを充填させ、現地で空気入れや、お掃除作業が行えます。
仕様
(吹出口)2口:メスカプラ 1/4、(吸入口)1口:オスカプラ 1/4
質量(kg)
4.8
タンク容量(L)
30
最高使用圧力(MPa)
0.78
空気取出口
メスカプラ 1/4
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.78[8]
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×280×390
空気取入口
オスカプラ 1/4
保証期間
本体 メーカー保証 購入日より1年間
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
安定したエアーの供給のための大容量タンク。
プロ仕様の最高使用圧力。
最高使用圧力(MPa)
1.4
パッケージコンプレッサと併用して設置されますと、負荷変動の多い用途には余裕を持ってお使いになれます。
圧縮空気の空気だめ機能のほか、冷却効果もあり断続使用の圧力開閉器式、特にドライヤを利用される場合は
寿命を延ばす効果が有ります。
オプションとしてドレン抜きにドレンとラップを取り付けることが出来ます。
サブタンクを空気圧縮機との接続にはフレキシブルチューブを使用して下さい。
ドレン抜き口径
Rc1/2
コンプレッサーの制御方式の特長を活かし、より効率的な運用ができます。
トラスコ品番
455-8359
質量(kg)
175
タンク容量(L)
400
最高使用圧力(MPa)
1.4
空気取出口
Rc1 1/2ストップバルブ
空気取入口
2×1プッシュ付
1台
¥399,800
税込¥439,780
8日以内出荷
寸法L(mm)
4-Φ10
常圧接続中間タンク(増設タンクとしても使用可)
用途一般釘打機、エアツール専用
仕様
最高取出圧力(二次側)(Mpa[kgf/cm2])/0.83(約8.5)。消費時内蔵圧力(一次側)(Mpa[kgf/cm2])/1.0(約10)
質量(kg)
8.3
タンク容量(L)
17
最高吐出圧(MPa)
0.83
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
345×310×440
エア取出口
一般用(常圧)2個(PT1/4)
エア取入口
エアプラグ
1個
¥24,980
税込¥27,478
12日以内出荷
付属品
安全弁、圧力計、ドレンバルブ
材質
SS400/SM490A
最高使用圧力(MPa)
1
塗装色
マンセル7.5Y7/1(近似)