エアー ノズル ロングのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
294件の「エアー ノズル ロング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロングノズル スプレーガン」、「エアーブロワガン」、「エアーダスターガン ロングノズル」などの商品も取り扱っております。
長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなど ノズル長(mm) 650~1550 ノズル口径(Φmm) 3 ノズル取付部 G1/8 トラスコ品番 356-8717 全長(mm) 750~1640 質量(g) 460 使用温度範囲(℃) -10~60 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。 ノズル口径(Φmm) 3.7 ノズルねじ径 G(PF)1/8 材質(本体) スチール 流体 空気 ノズル外径(Φmm) 約5.9 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適。 ロングタイプの先端に、DXパワーノズルを付けた仕様です。
ノズル長(mm) 1000 ノズル口径(Φmm) 3 ノズルねじ径 G1/8 仕様 DXパワーノズル トラスコ品番 363-1087 質量(g) 362 パイプ径(Φmm) 9
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル口径(Φmm) 2 カプラーねじサイズ M12×P1.0 材質 アルミ 空気使用量(L/min) 120 接続方法 カプラー取付 ノズルねじ径 PF1/8
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ1000mmのロングノズルで、農機具等の手の届きにくい部分のダスト作業に最適です。
用途エアダスタ用交換ノズルとして ノズル口径(Φmm) 3 ノズル長(mm) 1000 ノズルねじ径 G1/8 最高使用圧力(MPa) 0.8 適合流体 空気
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。 手元でのレバー操作で簡単流量調整。 エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。 接続カプラーが別途必要です。
用途エアブロー ノズル長(mm) 490 ノズル口径(Φmm) 3.6 トラスコ品番 231-5327 材質(本体) ポリアセタール 質量(g) 169 使用温度範囲(℃) -5~60 使用流体 圧縮空気 材質(ノズル) ニッケルメッキ付黄銅 常用使用圧力(MPa) 1.6 ノズル形状 ロング、L型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。 細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。 伸縮式なので収納時にはコンパクトになり邪魔になりません。
用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル 取付ねじ G1/8おねじ 最高使用圧力(MPa) 0.7
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。レバー操作で流量の強弱が可能です。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばしに。 ノズル長(mm) 650~1550 ノズル口径(Φmm) 3 エアー取付口 G1/4(1/4プラグ付) トラスコ品番 356-8709 全長(mm) 740~1640 質量(g) 640 使用温度範囲(℃) -10~60 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 プラグ 使用流体 圧縮空気 ノズル取付部 G1/8
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

今まで手の届きにくかった所への作業にも便利なロングノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。 全長が長く、今まで手の届きにくかった所への作業ができます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじ G1/8(PF1/8) 材質 真鍮 寸法(mm) 500 質量(g) 70 最高使用圧力(MPa) 0.7 適合流体 空気
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ロングノズルなので奥まったところまで届きます。ノズルが長いので、粉塵等から離れたところから作業ができますので、安全に作業ができます。無段階流量調整バルブ内蔵なので、引き金の引き具合で簡単に空気流量が調整できます。ダイキャストボディよりも30%以上軽量なので、疲れにくく、作業効率もUPします。樹脂ボディなので、冬場でも冷たくなりにくいです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質 ハンドル部:樹脂ノズル:鉄 最高使用圧力(MPa) 0.7 空気消費量(L/min) 310 取付ねじ ノズル:G1/8 取付口 空気取り入れ口:Rc1/4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に ノズル口径(Φmm) 3 カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 材質(本体) アルミ 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.6 空気使用量(L/min) 610 ノズル外径(Φmm) 約5.9 接続口 常圧用カプラー ノズルねじ径 G(PF)1/8 ノズルタイプ ロングノズル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AD-4エアーダスター用交換ノズル。 奥まった場所で切粉を吹き飛ばしやすいロングノズル。 ネジ部はG1/8
用途AD-4交換用ノズル ノズル口径(Φmm) 2.5 ねじ寸法 G1/8 先端外径(Φmm) 5
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エア流量調整機能付き。
ノズル口径(Φmm) 2.3 ねじ G1/8 材質 本体:黄銅棒。パイプ:銅製 タイプ エア流量調整タイプ 六角対辺(mm) 12 パイプ径(Φmm) 5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。 流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。 接続カプラー付属していますのですぐにご使用できます。
用途エアブロー 接続部のサイズ 1/4 材質(本体) ポリアセタール 質量(g) 140 使用温度範囲(℃) -5~60 接続 カプラー ノズル長(mm) 490 使用流体 圧縮空気 ノズル口径(Φmm) 3.7(内径) 材質(ノズル) クロムメッキ付鉄 常用使用圧力(MPa) 0.6 ノズル形状 ロング、L型
1個
849 税込934
当日出荷

先端ノズル、中央パイプ部共にアルミ製で軽量です。
用途軽量でロングパイプなので、人の手の届かない箇所や、高低差のある所に エアー取付口 OPBプラグ(20型) ノズル取付口 G1/8 ノズル口径(Φmm) 2 材質 タフナイロン、真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、他 最高使用圧力(MPa) 1 設定圧力範囲(MPa) 0~1.0
1丁
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
用途エアブロー ノズル長(mm) 320 ノズル口径(Φmm) 4.0 トラスコ品番 231-4762 全長(mm) 467 材質(本体) ポリアセタール 質量(g) 141 使用温度範囲(℃) -5~60 最高使用圧力(MPa) 1.6 使用流体 圧縮空気 材質(ノズル) ニッケルメッキ付黄銅 常用使用圧力(MPa) 1.6 ノズル形状 ロング、L型
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

作業状況に合わせてノズルの長さを調節、アングル付きで奥まったところも直接吹けます。伸縮式で、コンパクトに収納できます。楽な姿勢で遠くを清掃できます。ゴムラバー付きで対象物に傷がつきにくいです。アングルが360度回転するので、狙い通りに作業できます。
用途エアーダスター用ノズル。 ノズル内径(Φmm) 3.5 取付ねじ G1/8おねじ 仕様 先端アングル付き、先端ラバーチップ付き 材質(本体) 鉄・亜鉛ダイキャスト タイプ 回転式 最高使用圧力(MPa) 0.7
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)