エアー パンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
271件の「エアー パンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーパンチャー」、「パンチャー」、「エアテストコンプレッサ」などの商品も取り扱っております。
厚さ(mm) 最大使用範囲:厚さ2mmまで 全長(mm) 250 質量(kg) 1.28 直径(Φmm) 5(穴あけ部) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

日立産機システムエアパンチ
小型・軽量ボディーで快適作業。
用途軽搬型ベビコン(無給油式) 運転方式 圧力開閉器式 単相
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)SI ハイドロパンチャー
パンチング能力(mm) Φ5×1.2 フランジ能力(mm) 22×13×0.8 トラスコ品番 580-5104 質量(kg) 1
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷

全長(mm) 254 質量(kg) 1.3 パンチ径(Φmm) 5 フランジ幅(mm) 12 フランジ能力(mm) 1.4(鉄)
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

可搬性に優れたコンパクトサイズ
種類 軽量 電流(A) 15(静音モード12) 最高圧力(MPa) (タンク内)4.5 運転方式 圧力センサー 空気取出口 一般圧/2、高圧/2 騒音値(dB) 静音モード58(A)、速打ちモード63(A) 回転数(min-1[回/分]) 最大2500(静音モード最大1800) 減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2]) 一般圧/0.39~0.88[4~9]、高圧/0.98~2.45[10~25]
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

現場での作業に欲しかった、低価格・携帯型アングル加工機。ポータブル・パワーユニットは小型・軽量ながら、13 ton のハイパワーを発揮。ヘッドが360 °回転(無負荷時)するので作業性抜群。作業を途中で中断する場合や非常時は、戻し弁レバー操作で、いつでもリターンOK 。各アタッチメントは使い易さを追求。ノッチャー(A 50 V )は、1 台でV ノッチ・コーナーカットをこなす優れモノ。
フトコロ(mm) 25 最大穴あけ能力(mm) 鉄工 (ステンレス)t4×Φ14、(鉄)t6×Φ14 質量(kg) 4.5 トラスコ品番 395-7691
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

仕上がりがきれいです。 切り粉飛散がありません。 ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm) (ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115 質量(kg) 1.9
1台
82,980 税込91,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端は回転します。
厚さ(mm) 1.2まで(鉄板) 全長(mm) 265 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。 返りバリができず、きれいに穴抜きができます。
トラスコ品番 248-7632 セット内容 (mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7 質量(kg) 2.05 穴あけ能力(Φmm) 鉄板 1.6
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

エス・ピー・エアーパンチフランジツール5.5mmΦ
1台で2役、フランジ作業とパンチ作業を能率よくこなします。 CO2半自動溶接機と併用すれば最適です。 ハイパワーなエアーハイドロ式です。
用途ボディ修理作業のパンチ作業とフランジ作業に トラスコ品番 541-4890 全長(mm) 175 質量(kg) 1 使用空気圧力(MPa) 0.62 ホース取付口 NPT1/4 曲げ能力(mm) 1.5 穴あけ能力(Φmm) 5.5
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷

軽量12kg、ショルダーベルト付で サッと移動! 低騒音-69dB。 運転方式/圧力スイッチ式。 空気取出口/ 圧力調整器付 ワンタッチジョイント。
仕様 オイルレス トラスコ品番 419-1269 種類 低騒音、軽量 電流(A) 13 回転数(min-1[r.p.m]) 2000 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.27[13] 定格出力(W) 1240 運転方式 圧力スイッチ式 空気取出口 圧力調整器付ワンタッチジョイント 馬力(HP) 3/4 減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2]) 最高使用圧力0.96(9.8)
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

使用パンチとパンチング回数表(満充電時):。・厚鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。B16(1/2) /21.8 /。B22(3/4) /27.3 /91。B28(1) / 34.1 /80。B36(1、1/4) /42.7 /65。B42(1、1/2) /48.7 /53。B54(2) /60.5 /40。B70(2、1/2) /76.1 /30。B82(3”) /88.9 /25。・薄鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。A15(3/8) /17.6 /。A19(3/4) /19.8 /120。A25(1) /26.1 /95。A31(1、1/4) /32.5 /85。A39(1、1/2) 38.7 /70。A51(2) /51.6 /50。A63(2、1/2) /64.4 /40。A75(3) /77.2 /30。・SH-10のパンチ、ダイ、カラー、セットボルトはそのまま使用できます。・ミリパンチも別途使用できます。
トラスコ品番 852-0354 適合機種 軽量小型充電油圧式多機能工具 種別 パンチャ 質量(kg) 2.4
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷

1個
31,400 税込34,540
翌日出荷

圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。
種類 低騒音 運転方式 圧力開閉器式 空気取出口 G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6) 使用周囲温度(℃) 0~40(但し、ドレンの凍結がないこと) シリンダー径(Φmm) 63
1台
86,980 税込95,678
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


片手で楽に穴あけ可能。
トラスコ品番 810-7135 セット内容 カッター(16/18/21/25/30)、ウス、センターボルト、K-441 質量(g) 480(ケース含まず) 能力 (アルミ板)1.8mm厚以下、(鉄板)0.8mm厚以下
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷

振動を約80%低減!。業界トップクラスの低騒音(59db)。ねじを1本外すだけのラクラクフィルタ交換。低振動構造で現場環境の改善に。耐久性が大幅アップ。フィルタを簡単にメンテナンス可能。トップカバーをはずすことで、フィルタに付着した粉じんの除去が可能な新吸気構造
種類 静音、小型、軽量 消費電力(W) 1500 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 4.4[44.9] モーター 直流ブラシレスモーター 運転方式 圧力センサー式 コード 3心・2.5m・3P可倒式プラグ付 回転速度(min-1[r.p.m]) (最大)2150 保証期間 2年(ユーザー登録時)
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

曲線切りも自由自在
用途自動車板金、板金作業に。1.2mm厚までの鉄板の切断に 全長(mm) 155 空気取入口 PT1/4カプラ付 空気消費量(L/min) 110 エアーホース内径(Φmm) 6.5以上 ストローク数(min-1[回/分]) 5000 切断能力 鉄板最大1.2mm厚 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 22000 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.6[6.3] 質量(g) 675
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

一般圧(1.1MPa以下)と高圧(2.5MPa以下)の2種類の取出口を用意。 空気タンク内圧は2.7MPaまで充填することで差圧分が有効活用でき、十分な使用量の確保が可能です。 定格電流値を11Aレベルに抑える制御により、元電源のブレーカー落ちや圧縮機のサーマルプロテクタ作動を極力防止します。 DCブラシレスモータ搭載とインバータ制御により、50/60Hz兼用可能です。
用途一般塗装、建築塗装、コーキングガン、ごみ・泥、水滴の吹飛ばし、エア冷却・乾燥、野菜の皮むき・土落とし等 空気取出口 (一般圧)標準クイックジョイント×1、(高圧)高圧専用クイックジョイント×1 潤滑方式 オイルフリー 制御圧力(MPa[kgf/cm2]) (通常)2.3~2.7、(Vモード)<2.3~2.5>~2.7
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。61dBという圧倒的な静音性能です。本体質量約13kgの軽量設計で、ハンドル付なので持ち運びも楽に行えます。小型で重心が低い(全高30cm以下)ので、持ち運びが楽です。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用しています。40センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。 仕様 電源コード収納ハンガー装備(左側面) 種類 小型静音 電源コード(m) 1.7 定格時間(分) 15 定格消費電力(W)(50/60Hz) 235/230 充填時間 約1.5分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa) 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz) 1400(50Hz)/1680(60Hz) 電動機(kW) 0.25
1台
32,980 税込36,278
当日出荷