- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- クーラント用品
- エアー マグネットのおすすめ人気ランキング
エアー マグネットのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新10,875件の「エアー マグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネット ノズル」、「フリーハンドエアブロー」、「吹き飛ばし」などの商品も取り扱っております。
強力マグネットでクーラント配管が容易に出来ます。フレキノズル付で流体は液体・気体で使用可能です。ノズル先端を回すと、流量が調節できます。(0~無段階)
用途金属加工の冷却・乾燥・洗浄などに。
ノズル口径(Φmm)
2.0
ノズル長(mm)
400
吸着力(N)
150
エア入口
G 1/4
適合流体
空気・液体
日機株式会社製の高品質なマグネットスタンド式クーラントノズルで安心してご使用頂けます。
噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。
バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。
セット内容
マグネットベース×1、取付座×1、タケノコ接手×1、ホース×1、コネクター×1、インラインバルブ×1、丸ノズル×3
材質
ホース・コネクター・インラインバルブ・丸ノズル:ポリアセタール樹脂(POM)
全長(mm)
374
高さ(mm)
取付座:28
タイプ
1/4システム
使用温度範囲(℃)
80以下
内径(Φmm)
ホース・丸ノズル:6.3、丸ノズル:1.5・3.2・6.3、タケノコ接手:6
ねじ径
コネクター・インラインバルブ:PT1/4、タケノコ接手・取付座:PT1/8
外径(Φmm)
ホース・丸ノズル:16、タケノコ接手:9、取付座:36
最小曲げ半径(mm)
約33.5
適合流体
オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等
最大圧力(MPa)
0.2~0.3
口径
Φ1/16・Φ1/8・Φ1/4(丸ノズル)
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
コマ数
18
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
小型マグネットなので、セッティングが容易です。
付属品
先端ノズル(1/4、1/8、1/16)各1個
流量(L/h)
940
最高使用温度(℃)
80
800N(80kgf)の強力マグネットで、任意の位置に簡単に設置できます。ノズルの角度や方向を自在に決められます。追加用ねじ穴Rc1/4があけられていますので、ノズルを2本で使用できます。
用途切削液給油用に。独立したねじ穴が2本付いています。
トラスコ品番
219-8592
質量(kg)
1.4
口径(Φmm)
切削液取込口/13.5
吸着力(N)
800
ノズル長(mm)
320
1個
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
屈曲自在。特殊構造の二重壁耐圧蛇管製で、エアライン圧0.7MPa(7kgf/cm2)でも噴射方向はぶれません。
流量調節ができます。ノズル先端のキャップを回すと強弱が自由。
空気圧力(MPa)
0.4(4kgf/cm2)
接続口径
G1/4(PF)オネジ
ベース寸法(mm)
Φ70×27.5
空気吐出量(L/min)
170
600Nの強力マグネットで、金属加工現場でのクーラント配管がとても便利です。フレキノズル付で、流体は液体・気体で使用可能です。ノズル先端を回すと、流量が調節できます。(0~無段階)
用途金属加工の冷却・乾燥・洗浄等
吸着力(N)
600
ノズル長(mm)
400
ノズル口径(Φmm)
2.0
最大使用圧力(kg/cm2)
1
ゴミ・切粉、水滴などの除去、冷却、乾燥などに最適。
マグネットで強力に固定できるため、定置の吹き飛ばしに最適。
用途圧縮空気で吹き飛ばし(吸い込み)などあらゆる用途に
ノズル口径(Φmm)
2.0
空気使用量(L/min)
110×2
最高使用圧力(MPa)
0.69
接続口径
G1/4
アズワン品番
1-1557-01
1個
¥24,400
税込¥26,840
当日出荷
永久磁石を内蔵したグリッパーです。真空吸着が使用できない、穴や隙間のあるワークの搬送に使用できます。
センサー
なし
スイッチ出力
なし
・強力なマグネットにより、任意の位置へ簡単に設置できます。・自在給管により、ノズル先端はどの位置へも角度や方向を任意に設定できます。・コック付きのため、流量調整が可能です。・アジャスタブルホースはコマの着脱により長さの調整が可能です
用途工作機械への切削油供給ホースの先端に、ノズルの保持用として使用します。また、放電加工における隙間のチップや微粉を、加工液噴射で除去することにも利用できます。
切削液を使用しない冷却方式です。冷却空気は、外気から最大31℃低くなります。機械を使用しないので、故障がなく、メンテナンスが容易です。「渦動理論」を応用したドライ加工用冷却装置です。
用途切削加工時の刃先冷却および被削物の冷却等に
付属品
ホースニップル
トラスコ品番
220-3669
質量(g)
450
使用圧力(MPa)
0.2~0.5
空気消費量(L/min)
190~440
使用流体
空気
エアー接続口
R1/4(PT1/4)
吐出口
1/8
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。
自由に吹付方向を変えれます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など
タイプ
空気用平吹
仕様
耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番
810-5285
セット内容
強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-50(500mm)4本付
材質
フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)
1.9
ノズル長(mm)
500
適合流体
圧縮空気
最小曲半径(mm)
40
ノズル数
4
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
エスコ品番
EA991DA-3
1個
¥9,600
税込¥10,560
8日以内出荷
自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)
2.3
ノズル取付部
G1/8
材質
黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)
ノズル外径(Φmm)
(先端)7
チューブ径(Φmm)
6
空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。
自由に吹付方向を変えられます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに
タイプ
平吹き
仕様
耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番
810-5276
セット内容
1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付
材質
フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)
1
吸着力(N)
250
ノズル長(mm)
500
最大使用圧力(MPa)
0.7
適合流体
圧縮空気
穴径(mm)
Φ3×1.0スリット
最小曲半径(mm)
40
取込口
【エア】G1/4
ノズル数
1
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷