エアー 圧着工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
344件の「エアー 圧着工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動圧着 機」、「電動圧着工具」、「イズミ 圧着 工具」などの商品も取り扱っております。
1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 電池パック(RAML1)、専用充電器(LGML1US)、専用ケース(KKEK50ML) トラスコ品番 115-0628 幅(mm) 93 質量(kg) 2 高さ(mm) 253 奥行(mm) 64 出力(kN) 15
1個
129,800 税込142,780
当日出荷


標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます 標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。 ホース接続径 G1/4 オスネジ
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

切断・圧着・つぶし作業に!
使用空気圧力(MPa) 0.5~0.6 その他 替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。 ホース接続径 G1/4 オスネジ
1丁
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本機は圧着端子を替刃圧着部で軽く保持した後、綿材を挿入、圧着作業を行います。そのため安全確実に圧着が行えます。組立て機器、設備内部の圧着作業に適します。
全長(mm) 176 グリップ径(Φmm) 56 使用空気圧力(MPa) 0.5~0.6 加圧力(N) 2450 その他 替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。 トラスコ品番 852-3454 質量(g) 620 ホース接続径 G1/4 オスネジ 空気消費量(cm3/回) 584 替刃/切断能力(Φmm) 替刃:A80-1.25、A80-2.0(裸端子圧着)。替刃:AR80-1.25、AR80-2.0(接続子圧着)
1丁
55,980 税込61,578
6日以内出荷

1個
209,800 税込230,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。 規定の圧力に達すると音でお知らせ。
付属品 圧着ダイスセット、ケース 質量(kg) 4.4(電池パックEZ9L54装着時、コネクタサイズ250用) 圧着回数 【コネクタ圧着(CV線)(目安・フル充電・電池パックEZ9L45装着時)】。約250回(60mm2)。約150回(100mm2)。約140回(150mm2)。約110回(200mm2)。約110回(250mm2) 圧着範囲(mm2) 14~250(銅線用裸圧着端子及びスリーブ) 公称出力(kN) 125(12.7tonf) 寸法(全長×全高×幅)(mm) 293×234×69
1台
319,800 税込351,780
5日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる生産工場で刃の交換により、切断・圧着などが行えます。
使用空気圧力(MPa) 0.5~0.6 ホース取付口 G1/4
1台
67,980 税込74,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


16・16.8・20mmのツバ出し加工が1台でできます。 ツバ出し加工のバラつきがなく、安定した加工が可能です。 スピーディーにツバ出し加工が可能です。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。 トラスコ品番 256-9663 質量(kg) 3.24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 71×285×130 適合管外径(Φmm) 16・16.8・20
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)手動式油圧圧着工具
JIS規格品(JISC9711) 専用ハードケース付
材質 本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム 関連資料 (1.54MB)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 115-0629 幅(mm) 93 高さ(mm) 253 質量(g) 760 奥行(mm) 64 出力(kN) 15
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷


1個
789 税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)