- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- 電動・送気マスク
- エアーカートリッジのおすすめ人気ランキング
エアーカートリッジのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新231件の「エアーカートリッジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易酸素マスク」、「エアーボンベ」、「エアラインマスク」などの商品も取り扱っております。
適合
12号D-Y、12号HV-Y
セット内容
エアーカートリッジY型×1組、黒ゴム座×2個、ビニールスポンジ×1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
セット内容
エアボンベ×2
ポリプロピレン製不織布をネットとともにプリーツ状にし、熱融着により一体化したカートリッジです。 耐薬品性に優れ、酸・アルカリや各種の化学薬品・溶剤、エア・各種ガスなどの微粒子除去の前ろ過や清澄ろ過に適しています。
材質
フィルタ・コア/ポリプロピレン
長さ(mm)
250
形状
ガード付 フラットシール
耐圧(MPa)
正圧/0.49、逆圧/0.15(25℃)
最高使用温度(℃)
80
トラスコ品番
319-6682
質量(g)
11.5
径(Φ)×全長(mm)
21×55
質量(g/個)
3.83
膜面積(cm2)
80
1箱(3個)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
タイプ
半面D型(面体)
RoHS指令(10物質対応)
対応
広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
タイプ
ハイスコープV型(面体)
エアラインマスク用の空気清浄器で内筒には高性能ミクロンフィルターと吸収剤が内蔵されており、カートリッジ式のため交換が容易です
適合
12号HV-Z、12号D-Z
セット内容
エアカートリッジZ型1個・パッキンA(8mm厚)1個・パッキンB(3mm厚)1個・Oリング(大・中・小)各1個
タイプ
定置式
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ポリスルホン膜を使用し、約80%の高い空孔率と特長ある非対称膜により通水抵抗が低く、高流量が得られます。 酸・アルカリ、メッキ液、レジスト現像液、各種腐食性化学薬品、純水、食品などのろ過に適しています。
材質
フィルタ/ポリスルホン、コア/ポリプロピレン、ガスケット/シリコン(厚さ0.47μm)
長さ(mm)
250
形状
ガード付 フラットシール
耐圧(MPa)
正圧/0.54、逆圧/0.34(25℃)
最高使用温度(℃)
90
エアラインマスク専用の耐圧ホースです。軽量で作業性に優れ、作業者の負担を軽減します。
踏んでもエアーが遮断されにくく、破裂しにくい硬いホースです。
ホース径(Φmm)
8
使用圧力範囲(MPa)
0.49以上(エアラインマスク併用時)。0.49以上(CJ-1型のみ使用)。※空気供給源と定置式ろ過等の間に圧力損失がなく、0.69MPa以下の場合
電子ノイズ防止機構。ロボット機器など他の電子製品の誤動作を起こす”電子ノイズ”を最小限に低下。(電気用品取締法の技術基準に適合)
高性能フィルター付。JIS対応、粉じん捕集効率99%以上。
安全弁付。送風口閉塞時などに作動し、モーターの加熱防止。
インジケータ採用。フィルターの目詰り状態を確認。
風量切替スイッチ。5段階の最適風量が選択可能。
送風口の配列。ホースが重なりにくい安定した配列。
比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易。1台で4人まで同時に使用可能。
作業によっては、適さない場合がありません。使用環境を十分確認してください。
質量(kg)
約6.9
電流(A)
5.5
電力(W)
500
風量(m3/min)
2.1
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
風圧(kPa)
7.85
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
エクセル・ジュンエアーガンJA-13-T用交換カートリッジです。0.01μm以上の微粒子を99.99%除去します。筒状のフィルターにより、非常に小さなフィルターでも広い表面積をもつことができ、確実な微粒子除去ができます。クリーンルーム対応品
材質
ボディ/ポリアミド樹脂 中空糸膜/ポリプロピレン 中空糸膜固定剤/ポリウレタン樹脂
接続口径
M14 P-1
質量(g)
11.5
ろ過精度(μm)
0.01
アズワン品番
1-8886-13
カートリッジ
中空糸膜フィルター
膜面積(cm2)
80
1セット(3個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
コンパクトな面体と、身体にしっかり装着できる胸ベルト形状が狭所における作業に適しています。
口元に流量調節コックがあるので、狭い場所でもこまめな調節が可能です。
軽量・コンパクトな形状は下方視野を妨げません。
背面のコイルチューブは作業の妨げになりにくい構造です。
仕様
コイルチューブ式。定置式ろ過筒型。伝声器付
タイプ
半面D型(面体)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
純窒素。
使い切りタイプ。
タイプ
使い切り
内容量(mL)
98
空気圧力(MPa)
18.6
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
有効濾過面積が80cm3と大きく、高流量のエアーが供給出来ます。
アズワン品番
6-6602-01
セット内容
エアガン1個、フィルタ2個、ホースニップル1個、先端ノズル1個
材質
本体/ABS樹脂、レバー/PP(ポリプロピレン)、ノズル/PA(ポリアミド)
質量(g)
120
外径(Φmm)
ホースニップル:9
使用流体
空気、窒素
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
0.39[4]
外寸法(mm)
170×140
1個
¥16,260
税込¥17,886
当日出荷
ジョプラ用の中空糸膜フィルターです。食品関係、精密機械等のエアーブロウ時に適しています。ジョプラスターRのノズル部に取り付けますので、クリーンなエアーが出せます。
用途ジョプラダスターR用アタッチメント。
材質
中空糸膜:PP
常用圧力(MPa)
0~0.4
材質(ケース)
PA
使用環境温度(℃)
0~5
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
セット内容
タイヤシール材×5、ラバーセメント(10g)×1、工具(フック、リーマー)×1、カッター×1、エアボンベ×3、バルブジョイント×1、ジョントホース×1、ボンベカバー×1、収納ケース×1
危険物の類別
非危険物
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
コンプレッサーエアに含まれる粉じん、臭気を除去します。パネル1セットにつき送気マスク3台接続可能です。
トラスコ品番
757-1241
接続口径
ハイカプラ30SM(ホース取付側)
質量(kg)
4
2018年トラスコ掲載ページ
6 0193
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
エアラインマスク用空気清浄装置。コンプレッサから送られる空気に含まれる微細粉じんやオイルミスト等をろ過し、洗浄空気を送気する空気洗浄装置です。持ち運びが簡単、最大4人まで接続可能です。活性炭エレメントにより、臭気効果的に除去します。圧力計付き。エアラインホース接続用にハイカプラプラグも付属。
仕様
接続可能本数:4本、供給源側接続部:G1/2オネジ
付属品
ハイカプラプラグ×4
1個
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
材質
レンズ/PC(ポリカーボネート)、接顔体/シリコンゴム
アズワン品番
8-3022-04
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
フィルタの空隙率が高く、外側から内側になるほど孔径が小さくなるように構成されたデプスタイプのカートリッジフィルタです。 各種液体の清澄ろ過、乳剤・顔料などの分級ろ過に適しています。
長さ(mm)
250(10インチ)
最高使用温度(℃)
80
耐圧(MPa)
強度/0.49(25℃)
材質
フィルタ・コア/ポリプロピレン
耐薬品性
酸・アルカリおよびほとんどの有機溶剤のろ過に使用できます。