エアーガン ロングノズルのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
209件の「エアーガン ロングノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー ロング ノズル」、「伸縮エアーガン」、「ノズル交換」などの商品も取り扱っております。
ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。 流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。 接続カプラー付属していますのですぐにご使用できます。
用途エアブロー 接続部のサイズ 1/4 材質(本体) ポリアセタール 質量(g) 140 使用温度範囲(℃) -5~60 接続 カプラー ノズル長(mm) 490 使用流体 圧縮空気 ノズル口径(Φmm) 3.7(内径) 材質(ノズル) クロムメッキ付鉄 常用使用圧力(MPa) 0.6 ノズル形状 ロング、L型
1個
849 税込934
当日出荷

強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
用途エアブロー ノズル長(mm) 320 ノズル口径(Φmm) 4.0 トラスコ品番 231-4762 全長(mm) 467 材質(本体) ポリアセタール 質量(g) 141 使用温度範囲(℃) -5~60 最高使用圧力(MPa) 1.6 使用流体 圧縮空気 材質(ノズル) ニッケルメッキ付黄銅 常用使用圧力(MPa) 1.6 ノズル形状 ロング、L型
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。 ノズル口径(Φmm) 3.7 ノズルねじ径 G(PF)1/8 材質(本体) スチール 流体 空気 ノズル外径(Φmm) 約5.9 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に ノズル口径(Φmm) 3 カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 材質(本体) アルミ 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.6 空気使用量(L/min) 610 ノズル外径(Φmm) 約5.9 接続口 常圧用カプラー ノズルねじ径 G(PF)1/8 ノズルタイプ ロングノズル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。 手元でのレバー操作で簡単流量調整。 エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。 接続カプラーが別途必要です。
用途エアブロー ノズル長(mm) 490 ノズル口径(Φmm) 3.6 トラスコ品番 231-5327 材質(本体) ポリアセタール 質量(g) 169 使用温度範囲(℃) -5~60 使用流体 圧縮空気 材質(ノズル) ニッケルメッキ付黄銅 常用使用圧力(MPa) 1.6 ノズル形状 ロング、L型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル口径(Φmm) 2 カプラーねじサイズ M12×P1.0 材質 アルミ 空気使用量(L/min) 120 接続方法 カプラー取付 ノズルねじ径 PF1/8
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手の届かないところ、奥まった所、高所、パイプ内のエアーブローに最適です。
用途一般ダスト作業にご使用ください ノズル長(mm) 1500 ノズル口径(Φmm) 2 エア取入口 G1/4 トラスコ品番 805-0875 材質 アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他 全長(mm) 1590 質量(g) 661 最高使用圧力(MPa) 1.0 ノズル外径(Φmm) 9 ノズル取付部 G1/8
1個
19,980 税込21,978
20日以内出荷

ロングノズルなので奥まったところまで届きます。ノズルが長いので、粉塵等から離れたところから作業ができますので、安全に作業ができます。無段階流量調整バルブ内蔵なので、引き金の引き具合で簡単に空気流量が調整できます。ダイキャストボディよりも30%以上軽量なので、疲れにくく、作業効率もUPします。樹脂ボディなので、冬場でも冷たくなりにくいです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質 ハンドル部:樹脂ノズル:鉄 最高使用圧力(MPa) 0.7 空気消費量(L/min) 310 取付ねじ ノズル:G1/8 取付口 空気取り入れ口:Rc1/4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。レバー操作で流量の強弱が可能です。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばしに。 ノズル長(mm) 650~1550 ノズル口径(Φmm) 3 エアー取付口 G1/4(1/4プラグ付) トラスコ品番 356-8709 全長(mm) 740~1640 質量(g) 640 使用温度範囲(℃) -10~60 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 プラグ 使用流体 圧縮空気 ノズル取付部 G1/8
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

奥まった所のダスト作業に適しております。
用途エアーダスター用オプションノズル ノズル内径(Φmm) 3 取付ねじサイズ G1/8 材質 ネジ部(真鍮)・ノズル部外側(高密度ポリエチレン)・ノズル部内側(アルミ) 最高使用圧力(MPa) 0.7 ノズル外径(Φmm) 6 適合流体 空気
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノズルの長さを約690~1260mmの間で調整できるエアダスタ―です。 手の届かなかった高所のブローに最適。
ノズル長(mm) 690~1260 材質 (本体)アルミダイキャスト 全長(mm) 785~1355 質量(g) 354 最高使用圧力(MPa) 0.7 接続口 20型プラグ(エアー接続口)
1個
6,898 税込7,588
当日出荷


エア流量調整機能付き。
ノズル口径(Φmm) 2.3 ねじ G1/8 材質 本体:黄銅棒。パイプ:銅製 タイプ エア流量調整タイプ 六角対辺(mm) 12 パイプ径(Φmm) 5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなど ノズル長(mm) 650~1550 ノズル口径(Φmm) 3 ノズル取付部 G1/8 トラスコ品番 356-8717 全長(mm) 750~1640 質量(g) 460 使用温度範囲(℃) -10~60 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

大型レバー、空気流量は握り具合でコントロールできます。 軽量・ポリアセタール樹脂使用のボディー。耐油性、耐衝撃性、断熱性に優れています。
用途除じん・吹き飛ばし乾燥作業などに。 ノズル口径(Φmm) 2.1 取付口 (エア)Rc1/4、(ノズル)Rc1/4 最高使用圧力 0.97MPa
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm) 2.3 ノズル取付部 G1/8 材質 黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ) ノズル外径(Φmm) (先端)7 チューブ径(Φmm) 6
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長さ1000mmのロングノズルで、農機具等の手の届きにくい部分のダスト作業に最適です。
用途エアダスタ用交換ノズルとして ノズル口径(Φmm) 3 ノズル長(mm) 1000 ノズルねじ径 G1/8 最高使用圧力(MPa) 0.8 適合流体 空気
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

手の届かないところ、奥まった所、高所、パイプ内のエアーブローに最適です。
用途一般ダスト作業にご使用ください ノズル長(mm) 1000 材質 アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他
1個
21,980 税込24,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)