エアーガン 千代田のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
116件の「エアーガン 千代田」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーツール ガン」、「エアーガン カバー」、「エアーブロワガン」などの商品も取り扱っております。
手元でのレバー操作で簡単流量調節。 操作・経済・耐久性を重視し商品化。 より簡単に取り付け、使用ができる設計。 強化プラスチック製で軽量かつ丈夫。 エアの供給は、上下どちらからでも可能な万能型。 用途にあわせて供給口の使い分けができ、作業もこれまで以上に効率化。
取付ねじ Rc1/4 付属品 止栓ニップル(2ヶ所から接続できる為、エアー源をつないでない方をとめるための止栓) 高さ(mm) 121.5 材質(本体) ポリアセタール 使用温度範囲(℃) -5~60 使用流体 圧縮空気 材質(ノズル) ニッケルメッキ付黄銅 常用使用圧力(MPa) 1.6
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブローガン用オプションです。危険な金属粉や、バリなどのブローバックから作業者を守ります。
質量(g) 27 仕様 シールドノズル トラスコ品番 317-1094
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。
用途ブローガンスパイラルセット。 ノズル長(mm) 90 ノズル口径(Φmm) 3.5 トラスコ品番 376-1631 ネイビーブルー 質量(g) 506 最高使用圧力(MPa) 0.8 ホース寸法(内径×外径)(mm) (コイルホース)5×8 使用流体 空気 流体温度(℃) -5~60 最大使用寸法(m) 4.75
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

手元でのレバー操作で簡単流量調節。 操作性・経済性・耐久性。この3つを重要視し商品化。強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。商品の価格だけでなく商品を使用いただくことで発生する経済的効果。 エアの供給は、通常下側(手元側)となります。
トラスコ品番 808-4665 材質 (ブローガンゼロワン)。本体・ポリアセタール、ノズル・ニッケルメッキ付黄銅。(スパイラルゼロワン)ホース・ポリウレタン樹脂 質量(g) (ブローガンゼロワン)110。(スパイラルゼロワン)325 使用温度範囲(℃) (共通)-5~60 全長A(mm) 1070 最高使用圧力(MPa) 0.8 使用範囲(mm) 4000 寸法C(mm) 370 使用流体 (共通)圧縮空気 寸法B2(mm) 100 寸法B1(mm) 600 常用使用圧力(MPa) (ブローガンゼロワン)1.6 ホース継手 H1/CHS-50SN。H2/20PM-PLA・50PM-PLA 寸法E(Φmm) 42 ホース外径(Φmm) 太口部/8。細口部/5.5
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 接続 1/4カプラー 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.6 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) ノズル径(Φmm) 約3.5
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元でのレバー操作でカンタン流量調整できます。樹脂製ボディーで軽量です。ノズル口径が大きいため大流量を得られます。真鍮メッキ製ノズルでノズルのサビは出ません。ノズルの先端長さに種類があります。
用途エアブロー。 ノズル長(mm) 1000 ノズル口径(Φmm) 3.5 エアー取付口 Rc1/4 トラスコ品番 376-1444 全長(mm) 1147 質量(g) 244 最高使用圧力(MPa) 1.6 使用流体 空気 先端角度 30° 流体温度(℃) -5~60
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

・先端にゴムカバーを付けている為、塗装面や傷つきやすい所を保護します。
寸法A(mm) 47.0 寸法B(Φmm) 12.0 寸法C(Φmm) 14.0 トラスコ品番 158-9920 質量(g) 8.6
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。 ノズル口径(Φmm) 2 接続口径 1/4プラグ 最高使用圧力(MPa) 1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元でのレバー操作で簡単流量調節。 操作性・経済性・耐久性。この3つを重要視し商品化。より簡単に取り付け、使用ができる設計。強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。商品の価格だけでなく商品を使用いただくことで発生する経済的効果。 エアの供給は、上下どちらからでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けでき、作業もこれまで以上に効率化!
トラスコ品番 360-1498 材質 本体:ポリアセタール。ノズル:ニッケルメッキ付黄銅 質量(g) 109 使用温度範囲(℃) -5~60 使用流体 圧縮空気 常用使用圧力(MPa) 1.6 色(本体) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
用途エアブロー、ダスト作業に ノズル長(mm) 90 ノズル口径(Φmm) 3.5 エア取入口 Rc1/4 トラスコ品番 231-4754 全長(mm) 237 材質(本体) ポリアセタール 質量(g) 110 使用温度範囲(℃) -5~60 最高使用圧力(MPa) 1.6 使用流体 圧縮空気 材質(ノズル) ニッケルメッキ付黄銅 ノズル形状 標準型
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に ノズル口径(Φmm) 3 カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 材質(本体) アルミ 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.6 空気使用量(L/min) 610 ノズル外径(Φmm) 約5.9 接続口 常圧用カプラー ノズルねじ径 G(PF)1/8 ノズルタイプ ロングノズル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 ノズル口径(Φmm) 2 空気使用量(L/min) 280 ノズルねじ径 G(PF)1/8 材質(本体) アルミ 質量(g) 212 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.6 接続口 常圧用カプラー ノズルタイプ スタンダード(流量調整付) 関連資料 【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
999 税込1,099
当日出荷

ブローガンを標準取付をし購入後すぐに使用できます。ホースをよりスリムに仕上げ、ホース質量を25%軽量化(メーカー比)しました。高弾性ポリウレタン素材を採用し、優れたばね性、耐久性を実現しました。
用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。 ノズル長(mm) 90 ノズル口径(Φmm) 3.5 トラスコ品番 376-1754 ライトグリーン 内径(Φmm) 5 最高使用圧力(MPa) 0.8 外径(Φmm) 7 ホース寸法(内径×外径)(mm) (コイルホース)5×7 使用流体 空気 流体温度(℃) -5~60 質量(g/セット) 288 最大使用寸法(m) 4 継手 R1/4・C4P-5H-S
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 空気使用量(L/min) 630 ノズルねじ径 G(PF)1/8 材質(本体) アルミ 流体 空気 接続口 常圧用カプラー 関連資料 よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。 接続 常圧汎用ワンタッチプラグ ノズル長(mm) 115 空気消費量(L/min) 430 材質(本体) プラスチック 質量(g) 143 タイプ 軽量 最高使用圧力(MPa) 0.7 材質(レバー部) プラスチック 材質(ノズル) 空気取入口 Rc1/4
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm) 22 ノズル口径(Φmm) 2 付属品 エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグ トラスコ品番 556-7963 材質(本体) アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ) 質量(g) 393 最高使用圧力(MPa) 0.7 最大使用寸法(mm) 4300 材質(ホース) ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23) ホース寸法(内径×外径)(mm) 5×8 空気消費量(L/min) 160 ノズル取付口 G1/8
1個
5,598 税込6,158
当日出荷


ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。
用途ブローガンスパイラルセット。 ノズル長(mm) 90 ノズル口径(Φmm) 3.5 トラスコ品番 376-1622 ネイビーブルー 質量(g) 432 最高使用圧力(MPa) 0.8 ホース寸法(内径×外径)(mm) (コイルホース)5×8 使用流体 空気 流体温度(℃) -5~60 最大使用寸法(m) 3.65
1本
5,798 税込6,378
当日出荷


ブローガン用オプションです。ブローガンの固定用に使用。作業性UP。
仕様 ブローガン固定用マグネット トラスコ品番 364-0892 質量(g) 33
1個
969 税込1,066
当日出荷