エアーガン 栗田 ノズルのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
100件の「エアーガン 栗田 ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーノズル 栗田」、「エアーガン用ノズル」、「エア-ノズル」などの商品も取り扱っております。
スタンダードタイプのエアーガンとなります。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm) 22 エア噴出量(L/min) 160 ノズルねじ径 G1/8
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エア流量調整機能付き。
ノズル口径(Φmm) 2.3 ねじ G1/8 材質 本体:黄銅棒。パイプ:銅製 タイプ エア流量調整タイプ 六角対辺(mm) 12 パイプ径(Φmm) 5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。 ノズル口径(Φmm) 3.7 ノズルねじ径 G(PF)1/8 材質(本体) スチール 流体 空気 ノズル外径(Φmm) 約5.9 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
ノズル長(mm) 120 ノズルねじ径 PF 1/8 材質 本体:黄銅棒。パイプ:黄銅製 ねじ G1/8 六角対辺(mm) 12
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,798 税込1,978
当日出荷

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に ノズル口径(Φmm) 3 カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 材質(本体) アルミ 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.6 空気使用量(L/min) 610 ノズル外径(Φmm) 約5.9 接続口 常圧用カプラー ノズルねじ径 G(PF)1/8 ノズルタイプ ロングノズル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

奥まった所のダスト作業に適しております。
用途エアーダスター用オプションノズル ノズル内径(Φmm) 3 取付ねじサイズ G1/8 材質 ネジ部(真鍮)・ノズル部外側(高密度ポリエチレン)・ノズル部内側(アルミ) 最高使用圧力(MPa) 0.7 ノズル外径(Φmm) 6 適合流体 空気
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm) 2.3 ノズル取付部 G1/8 材質 黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ) ノズル外径(Φmm) (先端)7 チューブ径(Φmm) 6
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアーガン本体に収納可能な105mm銅パイプノズル。穴径3mmの強力タイプ。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm) 105 ノズル口径(Φmm) 3 取付口 G1/8(ノズル) トラスコ品番 556-9524 材質 黄銅製 質量(g) 15 表面処理 クロームメッキ(パイプはメッキしておりません) パイプ径(Φmm) 4
1個
619 税込681
当日出荷

エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm) 22 ノズル口径(Φmm) 2 付属品 エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグ トラスコ品番 556-7963 材質(本体) アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ) 質量(g) 393 最高使用圧力(MPa) 0.7 最大使用寸法(mm) 4300 材質(ホース) ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23) ホース寸法(内径×外径)(mm) 5×8 空気消費量(L/min) 160 ノズル取付口 G1/8
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

日機株式会社製の高品質なクーラントホースキットで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのホースキットです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 材質 ポリアセタール樹脂(POM) 適合流体 オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 使用圧力範囲(MPa) 0.2~0.3 使用温度範囲(℃) 80以下 温度範囲(℃) 80以下 最大圧力(MPa) 0.2~0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 ノズル口径(Φmm) 2 空気使用量(L/min) 280 ノズルねじ径 G(PF)1/8 材質(本体) アルミ 質量(g) 212 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.6 接続口 常圧用カプラー ノズルタイプ スタンダード(流量調整付) 関連資料 【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
999 税込1,099
当日出荷



1個
1,998 税込2,198
当日出荷