エアーガン 栗田製作所のおすすめ人気ランキング

2025/11/02更新
100件の「エアーガン 栗田製作所」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カップ印 エアーガン」、「栗田製作所 ノズル」、「コンプレッサー エアガン」などの商品も取り扱っております。
スタンダードタイプのエアーガンとなります。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm) 22 エア噴出量(L/min) 160 ノズルねじ径 G1/8
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm) 22 ノズル口径(Φmm) 2 付属品 エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグ トラスコ品番 556-7963 材質(本体) アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ) 質量(g) 393 最高使用圧力(MPa) 0.7 最大使用寸法(mm) 4300 材質(ホース) ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23) ホース寸法(内径×外径)(mm) 5×8 空気消費量(L/min) 160 ノズル取付口 G1/8
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷


伸縮性・弾力性に優れたホースで軽量です。
用途エアーガン等のエア工具に接続して使用します。 ホース内径(Φmm) 5 ホース外径(Φmm) 8 オレンジ 材質(本体) ポリウレタン(PU) 使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 空気 ホース継手 両端G1/4めねじ付 流体温度(℃) -20~60 材質(継手) 黄銅棒(C3604)クロームメッキ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

エア流量調整機能付き。
ノズル口径(Φmm) 2.3 ねじ G1/8 材質 本体:黄銅棒。パイプ:銅製 タイプ エア流量調整タイプ 六角対辺(mm) 12 パイプ径(Φmm) 5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm) 2.3 ノズル取付部 G1/8 材質 黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ) ノズル外径(Φmm) (先端)7 チューブ径(Φmm) 6
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm) 28 ノズル口径(Φmm) 2 最高使用圧力(MPa) 0.7
1セットほか
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
ノズル長(mm) 120 ノズルねじ径 PF 1/8 材質 本体:黄銅棒。パイプ:黄銅製 ねじ G1/8 六角対辺(mm) 12
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ノズル長(mm) 28 ノズル口径(Φmm) 2.0 接続口径 G(PF)1/4 トラスコ品番 398-1126 質量(g) 210 エア噴出量(L/min) 145 ノズルねじ径 G1/8
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm) 22 ノズル口径(Φmm) 2 エアー取付口 G1/4 トラスコ品番 363-4591 全長(mm) 110 質量(g) 195 使用温度範囲(℃) 0~50 最高使用圧力(MPa) 0.7 ノズル取付部 G1/8
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷

エアーガン本体に収納可能な105mm銅パイプノズル。穴径3mmの強力タイプ。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm) 105 ノズル口径(Φmm) 3 取付口 G1/8(ノズル) トラスコ品番 556-9524 材質 黄銅製 質量(g) 15 表面処理 クロームメッキ(パイプはメッキしておりません) パイプ径(Φmm) 4
1個
619 税込681
当日出荷

耐腐食性に優れたオールステンレス製のロングノズルです。 先端部は絞り加工で、部品落下の心配がありません。
ノズル口径(Φmm) 2.3 ノズル取付部 G1/8 最高使用圧力 0.7MPa パイプ径(Φmm) 5
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス製のエアーガンです。 固形物除去率99.9%の一般用クリーンフィルター付です。
用途衛生的な現場に、クリーンエアブロー用 エアー取付口 R1/4 ノズル長(mm) 22 ノズル口径(Φmm) 2 ノズル取付部 G1/8 トラスコ品番 818-9242 材質 ステンレス(SCS13、SUS304)、表面処理:電解研磨(本体のみ)、部品材料:ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨 全長(mm) 145 質量(g) 376 最高使用圧力 0.7MPa
1丁
49,980 税込54,978
当日出荷