エアーガン 洗浄ブラシのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
163件の「エアーガン 洗浄ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーダスター ブラシ」、「洗車 電動 ブラシ」、「電動 デッキ ブラシ」などの商品も取り扱っております。
平ハケ形状にすることで異形加工物・機械などのすき間のダスト除去作業が効率よくできます。
用途一般生産工場、自動車整備工場に。 エアー取付口 G1/4 ノズル口径(Φmm) 特殊 ノズル取付部 G1/8 最高使用圧力 1MPa
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場のアイディアから生まれた商品です。 掃く・吹き飛ばすを同時に出来ます。 ダスターは無段階流量調整バルブ内蔵です。 樹脂ボディー・ロングノズルなので、軽量でブラシが使いやすいです。
用途ブラシノズル付エアーダスター。 空気使用量(L/min) 360 質量(g) 167 最高使用圧力(MPa) 0.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 340×140×20 空気取入口 Rc1/4(PT1/4めねじ)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーだけでは困難な付着物のブローに最適です。 硬さや寸法変化、薬液による影響が少ないです。
用途耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など、耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など ノズル長(mm) 110 ノズル口径(Φmm) 3 使用温度範囲(℃) -10~80 最高使用圧力(MPa) 1 毛丈(mm) 25 使用流体 圧縮空気
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーダスターの外径5~6mmロングノズルに取付できます。
用途エアーダスターでの清掃用アタッチメント 適合ノズル パイプ型/ロングノズル。形状/ストレート型70mm以上。材質/真ちゅうまたは鉄など。外径/5~6mm 付属品 固定用チューブ(5mm用・6mm用)
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。導電性のブラシを採用し、帯電を抑えています。
用途樹脂切削加工時の除塵・洗浄など 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
35,980 税込39,578
当日出荷


回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。
用途自動車・バイク部品の洗浄など 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。
用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど 材質(ブラシ部) アルミナ(ナイロンベース) 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。
用途自動車・バイク部品の洗浄など 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。
用途基盤洗浄、各種加工後のクリーニング、車内(パネル・シート・マットなど)の清掃など 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。
用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど 材質(ブラシ部) シリコンカーバイド(ナイロンベース) 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水圧により中央のブラシが回転。窓や広い面積をブラシ洗浄。
適合機種 MHW0700/0800
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷

回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。導電性のブラシを採用し、帯電を抑えています。
用途樹脂切削加工時の除塵・洗浄など 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

パルスブラシガン用のスペアコーンです。
危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.038kg
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

表面にわずかにこびりついた濡れた汚れ、ひどい汚れを効率的に清掃するのに適した硬い毛のブラシです。傷つきにくい表面にのみ使用してください。刷毛固さ:ハード。
材質 ノズルアダプター:アルミニウム 幅(mm) 23 全長(mm) 102 材質(ブラシ部) プラスチック ノズル長(mm) 102 ノズル口径(Φmm) 3.5 RoHS指令(10物質対応) 10物質対応
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

エアと併用し比較的強固または濡れた汚れを効率よく清掃するのに適した中程度の柔らかさの毛が付いたブラシです。傷つきにくい表面にのみ使用してください。刷毛固さ:ミディアム。
材質 ノズルアダプター:アルミニウム 幅(mm) 23 全長(mm) 102 タイプ ミディアム 材質(ブラシ部) プラスチック ノズル長(mm) 102 ノズル口径(Φmm) 3.5 RoHS指令(10物質対応) 10物質対応
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 空気使用量(L/min) 630 ノズルねじ径 G(PF)1/8 材質(本体) アルミ 流体 空気 接続口 常圧用カプラー 関連資料 よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。
用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど 材質(ブラシ部) アルミナ(ナイロンベース) 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアだけでは困難な付着物のブローに最適です。ブロー+ブラッシングで効率よく掃除できます。エアーブローにブラッシングでスッキリ掃除。ブラシを洗って常にキレイに。
用途切粉、ホコリ除去に。用途に応じ多種多様。 長さ(mm) 毛:25 全長(mm) 197 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 ノズル取付部 G1/4 エアー取付口 20型プラグ ヘッド寸法(mm) 最大外径:28
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)