エアーガン K-601-0のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
115件の「エアーガン K-601-0」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーガン ジョイント」、「エヤーガン」、「1/4 ノズル」などの商品も取り扱っております。
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル長(mm) 24 ノズル口径(Φmm) 2 材質 アルミ 全長(mm) 111 質量(g) 220 空気使用量(L/min) 120 ノズル外径(Φmm) 6.5
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

疲れにくいレバータイプで手にジャストフィット。溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りもすばやく出来ます。ガン本体は丈夫なアルミダイキャストボディ。
ノズル口径(Φmm) 2 最高使用圧力(MPa) 1.0 使用流体 圧縮空気
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。 流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm) 24 ノズル口径(Φmm) 2 カプラーねじサイズ M12×P1.0 材質 アルミ 全長(mm) 111 質量(g) 230 最高使用圧力(MPa) 0.69 空気使用量(L/min) 120 接続方法 カプラー取付 ノズル外径(Φmm) 6.5 ノズルねじ径 PF1/8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 ノズル口径(Φmm) 2 空気使用量(L/min) 280 ノズルねじ径 G(PF)1/8 材質(本体) アルミ 質量(g) 212 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.6 接続口 常圧用カプラー ノズルタイプ スタンダード(流量調整付) 関連資料 【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
619 税込681
当日出荷

スリムで軽量タイプ エアーホース接続は、下からの1ウェイ方式です。
ノズル長(mm) 24 ノズル口径(Φmm) 2 質量(g) 214 空気使用量(L/min) 147 接続方式 下からの1ウェイ方式 ノズル外径(Φmm) - ノズルねじ径 G1/8
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

エアホース接続ニップルは、上下どちらでも取り付けられる2WAY方式です。
用途一般ダスト作業にご使用ください
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に ノズル口径(Φmm) 3 カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 材質(本体) アルミ 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.6 空気使用量(L/min) 610 ノズル外径(Φmm) 約5.9 接続口 常圧用カプラー ノズルねじ径 G(PF)1/8 ノズルタイプ ロングノズル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。 ノズル口径(Φmm) 2 接続口径 1/4プラグ 最高使用圧力(MPa) 1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル口径(Φmm) 2 カプラーねじサイズ M12×P1.0 材質 アルミ 空気使用量(L/min) 120 接続方法 カプラー取付 ノズルねじ径 PF1/8
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 接続 1/4カプラー 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.6 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) ノズル径(Φmm) 約3.5
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 空気使用量(L/min) 630 ノズルねじ径 G(PF)1/8 材質(本体) アルミ 流体 空気 接続口 常圧用カプラー 関連資料 よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。 接続 常圧汎用ワンタッチプラグ ノズル長(mm) 115 空気消費量(L/min) 430 材質(本体) プラスチック 質量(g) 143 タイプ 軽量 最高使用圧力(MPa) 0.7 材質(レバー部) プラスチック 材質(ノズル) 空気取入口 Rc1/4
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。 ノズル口径(Φmm) 3.7 ノズルねじ径 G(PF)1/8 材質(本体) スチール 流体 空気 ノズル外径(Φmm) 約5.9 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム弾性を有し復元力に優れています。
用途伸縮部エア配管 最高使用圧力 0.8MPa 材質(本体) ポリウレタン樹脂 寸法D(mm) 100 寸法B(mm) 500 使用流体 圧縮空気 常用使用圧力(MPa) 0.8(8kgf/cm2) 最高温度範囲(℃) -5~+60℃
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm) 22 ノズル口径(Φmm) 2 付属品 エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグ トラスコ品番 556-7963 材質(本体) アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ) 質量(g) 393 最高使用圧力(MPa) 0.7 最大使用寸法(mm) 4300 材質(ホース) ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23) ホース寸法(内径×外径)(mm) 5×8 空気消費量(L/min) 160 ノズル取付口 G1/8
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

エアー接続ニップルは上下どちらからでも取り付けられる、2ウェイ方式です。 ホースよじれ止め付。 アスピレーターブースターノズル付
ノズル長(mm) 74.5 ノズル口径(Φmm) 3 接続口径 PF1/4 ノズル外径(Φmm) 20.5
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアガンに取付ける事で風量を増加する事が出来ます。
用途風力増大にご利用頂けます。 ノズル内径(Φmm) 15.8 ノズル長(mm) 83.3 ねじ径 G1/8 最高使用圧力(MPa) 0.8
1個
869 税込956
当日出荷