- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- エアーガン ag45lのおすすめ人気ランキング
エアーガン ag45lのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新109件の「エアーガン ag45l」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「窒素ブロー」、「窒素ガン」、「エアーホース ノズル」などの商品も取り扱っております。
ノズル長(mm)
22
ノズル口径(Φmm)
2.0
接続口径
G(PF)1/4
トラスコ品番
363-4558
質量(g)
200
エア噴出量(L/min)
160
ノズルねじ径
G1/8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ノズル長(mm)
22
ノズル口径(Φmm)
2.0
エア噴出量(L/min)
160
トラスコ品番
363-4574
質量(g)
200
接続方法
カプラー取付
ノズルねじ径
G1/8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スタンダードタイプのエアーガンとなります。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)
22
エア噴出量(L/min)
160
ノズルねじ径
G1/8
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径
G(PF)1/4
ノズル口径(Φmm)
2
空気使用量(L/min)
280
ノズルねじ径
G(PF)1/8
材質(本体)
アルミ
質量(g)
212
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.6
接続口
常圧用カプラー
ノズルタイプ
スタンダード(流量調整付)
関連資料
【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
ノズル口径(Φmm)
3
カプラー接続ねじ径
G(PF)1/4
材質(本体)
アルミ
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.6
空気使用量(L/min)
610
ノズル外径(Φmm)
約5.9
接続口
常圧用カプラー
ノズルねじ径
G(PF)1/8
ノズルタイプ
ロングノズル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
オイルレスタイプのエアーガン。通常のエアーガンはバルブ内部にオイル等を使用しておりますが、こちらのエアーガンは製造時にオイル等を一切使用せずに製作しております。
用途精密機械部品へのエアブローに。
ノズル長(mm)
22
ノズル口径(Φmm)
2
エアー取付口
G1/4
トラスコ品番
556-7955
全長(mm)
116
質量(g)
184
最高使用圧力(MPa)
0.7
取付口
G1/8(ノズル)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ノズル長(mm)
22
ノズル口径(Φmm)
2.0
エア噴出量(L/min)
160
トラスコ品番
363-4566
質量(g)
200
接続方法
カプラー取付
ノズルねじ径
G1/8
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)
22
ノズル口径(Φmm)
2
付属品
エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグ
トラスコ品番
556-7963
材質(本体)
アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)
質量(g)
393
最高使用圧力(MPa)
0.7
最大使用寸法(mm)
4300
材質(ホース)
ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
空気消費量(L/min)
160
ノズル取付口
G1/8
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ねじ
G1/8
材質
本体:黄銅棒。パイプ:銅製
六角対辺(mm)
12
パイプ外径Φ6のハードタイプ用途に合わせて取り換え可能です。
用途様々な清掃作業で活躍します。
ノズル口径(Φmm)
2
取付口
G1/8(ノズル)
材質
銅パイプ・黄銅棒
表面処理
クロームメッキ
通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径
G(PF)1/4
空気使用量(L/min)
630
ノズルねじ径
G(PF)1/8
材質(本体)
アルミ
流体
空気
接続口
常圧用カプラー
関連資料
よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。
本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。
ノズル口径(Φmm)
2
接続口径
1/4プラグ
最高使用圧力(MPa)
1
流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし
接続
1/4カプラー
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ノズル径(Φmm)
約3.5
自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)
2.3
ノズル取付部
G1/8
材質
黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)
ノズル外径(Φmm)
(先端)7
チューブ径(Φmm)
6
奥まった所のダスト作業に適しております。
用途エアーダスター用オプションノズル
ノズル内径(Φmm)
3
取付ねじサイズ
G1/8
材質
ネジ部(真鍮)・ノズル部外側(高密度ポリエチレン)・ノズル部内側(アルミ)
最高使用圧力(MPa)
0.7
ノズル外径(Φmm)
6
適合流体
空気
軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。
115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。
ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。
接続
常圧汎用ワンタッチプラグ
ノズル長(mm)
115
空気消費量(L/min)
430
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
143
タイプ
軽量
最高使用圧力(MPa)
0.7
材質(レバー部)
プラスチック
材質(ノズル)
鉄
空気取入口
Rc1/4
用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。
ノズル口径(Φmm)
3.7
ノズルねじ径
G(PF)1/8
材質(本体)
スチール
流体
空気
ノズル外径(Φmm)
約5.9
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし。
ノズル口径(Φmm)
2
エアー取付口
1/4 プラグ
材質/仕上
アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ。(Oリング)NBR
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
プラグ
ノズル取付部
G1/8
ノズル長(mm)
28
ノズル口径(Φmm)
2.0
エア噴出量(L/min)
145
トラスコ品番
398-1134
質量(g)
210
最高使用圧力(MPa)
0.7
接続方法
カプラー取付
ノズルねじ径
G1/8
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
伸縮性・弾力性に優れたホースで軽量です。
用途エアーガン等のエア工具に接続して使用します。
ホース内径(Φmm)
5
ホース外径(Φmm)
8
色
オレンジ
材質(本体)
ポリウレタン(PU)
使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
空気
ホース継手
両端G1/4めねじ付
流体温度(℃)
-20~60
材質(継手)
黄銅棒(C3604)クロームメッキ