- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- エアーキャスターのおすすめ人気ランキング
エアーキャスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新266件の「エアーキャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアキャスター台車」、「空気入り キャスター」、「キャスター ノーパンク」などの商品も取り扱っております。
軽く動き疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性も向上します。
弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
強いため寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境に優しい製品です。
仕様
プレート式、自在式
車輪幅(mm)
27
穴径P(Φmm)
8.8
ストッパー
なし
特性
静音
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン(B入)車
仕様
プレート式、ラジアルベアリング入、自在式
穴径P(Φmm)
11
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
産業用に使用される空気入りキャスターです。
材質(車輪)
天然ゴムおよび合成ゴム
形状
自在車
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
空気入り
軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。
仕様
ベアリング入り
トラスコ品番
423-4162
形状
自在
質量(g)
660
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
30
取付座A×B(mm)
102×102
取付高H(mm)
168
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(N)
1205.4
材質(金具)
超特殊強力鋼板
取付ピッチX×Y(mm)
75~80×75~80
車輪径D(Φmm)
125
材質(ホイール)
ナイロン
騒音対策
あり
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
物流の現場で使われているプロ仕様の合板台車です。
オールバンパー仕様で、積載荷物の保護と合板台車のササクレやバリの発生を抑えます。
自社開発の高性能エアーキャスターを採用。旋回・始動性能が、従来キャスターに比べ、30~50%向上しています。動き出しが軽く、重たい荷物もスムーズに運ぶことができます。作業者の疲労軽減、作業効率アップにおすすめのキャスターです。
材質(車輪)
ゴム
特性
取手穴付、ループバンパー付
材質(荷台)
合板
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンできます。
仕様
プレート式、自在式
形状
自在車
穴径P(Φmm)
11
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
ゴムSBR
トラスコ品番
112-9342
軸径(Φmm)
20
形状
自在式
車輪幅(mm)
47
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
材質(金具)
スチール
車輪取付幅(mm)
56
取付穴径(mm)
11.5
偏心(mm)
45
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
空気入り
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
材質/仕上
(金具)超特殊強力鋼板/三価クロムメッキ、(車輪)ナイロンホイールゴム
車輪幅(mm)
27
車輪タイプ
単輪
空気入車輪は空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対し衝撃をやわらげます。
材質(車輪)
ゴムSBR
トラスコ品番
112-9407
軸径(Φmm)
20
形状
自在車S
車輪幅(mm)
47
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
ダブルストッパー(回転+旋回)
材質(金具)
スチール
車輪取付幅(mm)
56
取付穴径(mm)
11.5
偏心(mm)
45
最大許容荷重(N[kgf])
680(70)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
空気入り
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)
ハードゴム車
仕様
プレート式、自在式
穴径P(Φmm)
8.8
ストッパー
なし
特性
静音
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
台車301AR・302AR用空気入りキャスターになります。
適合
301AR・302AR
車輪径(Φmm)
175
軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)
ナイロンホイルゴム(B入)車
仕様
プレート式、ラジアルベアリング入、自在式
車輪幅(mm)
38
穴径P(Φmm)
11
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
40
特性
静音
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
ストッパー
なし
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
空気入車輪は空気圧のクッションにより凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車に
材質(車輪)
ゴムSBR
仕様
自在車
トラスコ品番
398-5431
軸径(Φmm)
20
形状
自在車
質量(kg)
5.54
許容荷重(kg)
最大85
車輪幅(mm)
65
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
14
許容荷重(N)
830
材質(金具)
スチール
車輪取付幅(mm)
90
偏心(mm)
71
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
空気入り
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
軽く動き疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)
ナイロンホイルゴム(B入)車
仕様
ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式
ストッパー
なし
特性
静音
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
仕様
プレート式
形状
自在車
荷重種別
中荷重
金具仕上
三価クロムメッキ仕上げ
ストッパー
なし
材質(金具)
超特殊強力鋼板
取付穴径P(Φmm)
11.0
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンできます。
仕様
プレート式、自在式(ストッパー付)
形状
自在車S
穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。
仕様
ベアリング入り
トラスコ品番
423-8427
形状
固定
質量(g)
650
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
30
取付座A×B(mm)
140×94
取付高H(mm)
168
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(N)
1205.4
材質(金具)
超特殊強力鋼板
取付ピッチX×Y(mm)
80×80
車輪径D(Φmm)
125
材質(ホイール)
ナイロン
騒音対策
あり
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンできます。
仕様
プレート式、固定式
形状
固定車
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
-
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
空気入り車輪付き
STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)
空気入りゴム(ベアリング入り)
種別
産業用キャスター
形状
自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
14
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
空気入り