- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 研削(グラインダー)
- エアーグラインダーのおすすめ人気ランキング
エアーグラインダーのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新816件の「エアーグラインダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーディスクグラインダー」、「棒 グラインダー エアー」、「エアハンドグラインダー」などの商品も取り扱っております。
一般的な100mm砥石が使用できます。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業
付属品
PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ
全長(mm)
186
質量(kg)
1.22
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
15000
空気消費量(L/min)
95
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
砥石寸法(Φmm)外径
100
使用エアーホース内径(Φmm)
9.5
取扱説明書
(3.1MB)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
不意の作動を防止するセーフティースロットルです。
<クリックロックディスクシステム>専用アダプターにより、締め付け工具なしで砥石交換が簡単にできます。
ワークに排気がかからず、粉じんが舞い上がらない仕様です。
用途金属研削・研磨、下地仕上げ、研磨ビード取り、バリ取り、さび取り、金属小径丸棒・薄板などの切断、塗装はがし、仕上げ研磨などに。
頭部高さ(mm)
92.2
トラスコ品番
253-7362
全長(mm)
205
質量(kg)
1.39
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
13500
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.7
適合砥石サイズ
外径×厚さ×穴径(mm)/100×6×15
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
側方
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型・軽量
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
25000
空気消費量(L/min)
230
質量(kg)
0.34
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
125×47×33
最大使用圧力(MPa)
0.59
コレットチャック寸法(mm)
Φ3.18、6.0、6.35
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
軽量でも高トルク!スポット部の研磨・バリ取りに最適!
スロットル式なので、運転開始/停止を確実に設定し、誤作動を防ぎます。軽量タイプで作業性に優れています。
用途先端工具をつける事で金属・木工の削りや磨き作業が可能です。
付属品
カプラ (Rc1/4) 1 個、六角棒レンチ 1 個、チャックレンチ 1 個、バックガード 1 個、ワッシャー 1 個
全長(mm)
180
質量(g)
900
回転数(min-1[r.p.m])
13000
使用圧力(MPa)
0.62
グリップ径(Φmm)
40
空気消費量(m3/min)
0.53
ディスク径(Φmm)
100
ホース接続口(エア源側)
Rc1/4
排気方向
側方
関連資料
(0.46MB)
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
重研削用のストレートグラインダーです。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])
24000
空気消費量(L/min)
108
空気接続口
PT1/4
全長(mm)
173
質量(kg)
0.62
使用空気圧力(MPa)
0.62
コレットサイズ(mm)
6
使用エアーホース内径(Φmm)
6.5
取扱説明書
(4.8MB)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加!
新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。
新タイプのサイレンサで高い消音効果。
グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!
使用圧力範囲(MPa)
0.6
軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業など。
チャック内径(Φmm)
6
空気消費量(m3/min)
0.55
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
排気方向
側方
全長(mm)
311
質量(kg)
1.3
付属品
カプラプラグ20PM、片口スパナ17mm・22mm、ターニングスパナΦ28mm用
砥石寸法(mm)
軸付砥石Φ32
ホース内径(Φmm)
9.5
コレットサイズ(mm)
6
回転数
22000rpm
全長(mm)
108
質量(kg)
0.42
ディスク厚さ(mm)
2&3(段含む8mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ディスク寸法(mm)
50
1個
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
一般的な50mm砥石が使用できます。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業
付属品
PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ
全長(mm)
125
質量(kg)
0.34
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
16500
空気消費量(L/min)
260
使用空気圧力(MPa)
0.55
空気接続口
PT1/4
砥石寸法(Φmm)外径
50(穴径Φ9.53)
使用エアーホース内径(Φmm)
5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(5.2MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
握りやすいエルゴノミクスデザインのマイクロエアグラインダーです。
耐久性に優れた高級精密エアツールです。
別売コレット使用で2.4・3.2mm軸に対応。
用途各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。
金型加工・ガラス加工。
軽研削用。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
60000
空気消費量(m3/min)
0.15
仕様
ホース取入口/ワンタッチPプラグ、排気方法/後方
トラスコ品番
301-9128
全長(mm)
155
質量(g)
108
チャック内径(Φmm)
3
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
安全性と使いやすさを追求したハンディ&パワフルグラインダー。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
15000
付属品
エアー継手_プラグ、L型レンチ_H5
全長(mm)
164
高さ(mm)
47
質量(g)
800
外径×厚さ×穴径(mm)
50×4×9.5
騒音値(dB)
90
空気消費量(m2/min)
0.57
ホース継手
Rc1/4
最高使用周速度(m/s)
39.2
振動(m/s2)
2.5未満
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
高出力、優れた耐久性、作業が容易。
細かい作業に適した、高出力で耐久性に優れたベビーグラインダです。
出力が従来製品よりも30%向上。といしの取替が容易で、
耐久性に優れたコレットを採用し、各種金属加工での研削に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
24000
ハイパワー!スリム!軽量!側方排気方式で使いやすい。シンプルで作業しやすいハンドル角度設計。電気を使いにくい現場作業に最適。造船・橋染・建設機械・一般工場等の研削作業に最適。ホースニップルを本体に接続
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
7000
空気消費量(m3/min)
1.2
付属品
六角棒スパナ1本、サイドハンドル1本、砥石1枚
使用圧力(MPa)
0.6
砥石寸法(mm)
180(外径)×6(厚さ)×22(内径)
ホース内径(Φmm)
12.7
ホース口金取付ねじ
Rc1/4(PT1/4)
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
仕様
エアインレット:Rc1/4
全長(mm)
175
質量(kg)
0.6
回転数(min-1[r.p.m])
22000
コレットサイズ(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。
用途金属などの研削・研磨に。
超小型/軽量で指先にフィットするペンシルタイプ。精密設計のベーンモーターにより、安全性、耐久性抜群。高速回転、高出力で、ハイスピード精密加工を実現。品質、性能の進化を遂げ、芯ぶれもなく、長時間の持続性発揮。後方排気式により、切り粉などの飛散防止及び騒音軽減タイプ。先端工具の着脱が簡単、確実。即使用可能な標準付属品つきセット。
用途各種金型の精密研削仕上加工。各種金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工。プラスチック、石、木材などの切削、研削、研磨加工。各種溶接面の仕上加工。その他複雑な曲面、内面、歯車の面取りなど用途は多種多様。
ホース接続口(エア源側)
ニップルR1/4
排気方式
後方
供給空気圧力(MPa)
0.6
用途研削・錆落し・面取りやあらゆる仕上げ作業に最適。軽研削作業に。 フラップホール等
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
13000
空気消費量(L/min)
530
全長(mm)
180
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
85
口金
1/4PT
砥石径(Φmm)
100
騒音レベル(dB(A))
90
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
重量が軽くなりました
コンパクトで持ちやすい設計です
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です
用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど
最高使用周速度(m/min)
砥石/4300
砥石寸法(mm)
100×2~6×15
ハンドル
ロール方式
推奨ホース径(mm)
9.5
小型・軽量のエアツールシリーズにグラインダーが新登場!
小型・軽量で作業性に優れたコンパクトグラインダー。
用途あらゆる金属研磨作業やバリ取り作業に各種砥石を付けての修正・仕上げ作業や、ロータリーバーブラシをつけての加工、錆び落としに最適
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
20000
空気消費量(L/min)
最大:(ntp)750(op)113
付属品
プラグ、オイル、取扱説明書、砥石交換用スパナ、コレット(3.6mm)
トラスコ品番
836-9081
質量(kg)
0.55
使用空気圧力(MPa)
0.62
エアーホース内径(Φmm)
10以上
エアー取付口
Rc1/4(PT1/4)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷