エアーグリスガンのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
119件の「エアーグリスガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オート グリース ガン」、「グリースガン エアー」、「ペール缶用グリースポンプ」などの商品も取り扱っております。
グリスアップ箇所が多い場所や高所・狭所での作業効率が上がるエアー式ハンドグリスガンです。連続吐出も可能です。 ジャバラカートリッジ・手詰めの両用の2ウェイタイプ。ロックを解除すればグリップ部が360°回転するので便利です。
用途機械のグリスアップ 動作方式 エアー式 容量(mL) ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600 ノズル径 PT1/8 ノズル長(mm) 170 エアー接続口 ハイカプラ20PM 吐出量(mL) 25/10秒 エアー圧力(MPa[kg/cm2]) 最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5] 適合グリース ちょう度No.2 危険物の類別 非危険物 取扱説明書 (0.6MB) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2]) 最低:16.5[168]・最高41.2[42]
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

エア専用です。 ガンが360度回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 グリスはカートリッジ専用です。
用途機械のグリスアップ 動作方式 エアー式 仕様 R1/8(ノズル接続ねじ) トラスコ品番 328-5758 全長(mm) 416 質量(kg) 1.9 容量(mL) 400 形式 エア式 油槽径(Φmm) 62.6 使用エアー圧力(MPa) 0.4~0.8 吐出量(mL/min) 210 最大圧力(MPa) 24 適合グリース ちょう度No.0、No.1 危険物の類別 非危険物
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

蛇腹カートリッジ使用可能。 本体は滑りにくい表面仕上げになっています。
仕様 NLGI-1/2 エスコ品番 EA166SG-3B 容量(mL) 400 タイプ 連続吐出 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 【筒】60×300 使用圧力(MPa) 0.59 ノズル長(mm) 170 吸入口サイズ Rc(PT)1/4” 危険物の類別 非危険物
1個
13,100 税込14,410
当日出荷

グリップ部が360°回転式で使用場所を選びません。ジャバラカートリッジ・詰めの両用の2ウェイタイプ。
動作方式 エアー式 仕様 連続吐出 トラスコ品番 125-2341 質量(kg) 1.9 容量(g) ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600 ノズル径 PT1/8 吐出量 25mL/10秒 吐出圧力(MPa) 最低:16.5[168kgf/cm2]・最高41.2[42kgf/cm2] ノズル A403(長さ170mm) エアー接続口 ハイカプラ20PM エアー圧力(MPa[kg/cm2]) 最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5] 適合グリース ちょう度No.1 危険物の類別 非危険物
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
13,900 税込15,290
当日出荷

エアー式なので機械・車輛等のグリースアップ作業をはじめ、グリースアップ箇所の多い生産ライン、高所での作業や狭い場所での作業も楽に行え作業効率もアップします。
動作方式 エアー式 付属品 115mmストレートノズル 質量(kg) 1.4 容量(g) カートリッジ/400。手詰/600 ノズル径 PT1/8 油槽径(Φmm) 60.1 最大圧力(kg/cm2) 400 危険物の類別 非危険物
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

素早いグリース注入ができます。グリース漏れ防止機構付です。グリース充填方法は、カートリッジと手詰めの2wayです。
用途自動車・機械・農機具のメンテナンスに。 セット内容 エアプラグ、フレキシブルナイロンノズル230mm 容量(mL) 手詰め600、カートリッジ400 使用圧力(MPa) 推奨:0.40-0.60 先端径 取付:Rc1/8 最高使用圧力(MPa) 0.98 空気消費量(L/min) 1.1 寸法(Φ×mm) 油筒:60×290 最大吐出圧力(MPa) 25 プラグ 取付径:Rc1/4 適合グリース ちょう度1-2号 危険物の類別 非危険物 適合ニップル A型、B型、C型 グリース 取付口径:9/16-12UNC
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

エア駆動式で注入に力がいらず、トリガーを引くだけで連続吐出作業が可能。ジャバラ式カートリッジ(400g)、手詰め(500g)に対応。高圧環境でも安全に作業が行えるエアレギュレーター付き。自由に曲がるフレキシブルノズル付属。グリースガン用ノズル(1,000mmロングノズル)(G-1000NH)に付け替えることで、奥まった個所への注入が楽に行えます。エアカプラPT1/4。ノズルサイズR1/8
質量(kg) 1.7(本体,フレキシブルノズル,エアレギュレーター,エアカプラ) 使用圧力(MPa) (推奨)0.62 容量(g) 400(カートリッジグリース),500g(手詰め) 動作方式 エア駆動式 吐出量 212g/min(グリース温度25℃) ノズル長(mm) 457 最大使用圧力(MPa) 0.83 本体サイズ(mm) D250×H345 使用環境温度(℃) -10~50 推奨エアー圧(MPa) 0.62 入力空気圧(MPa) 0.4~0.9 適合グリース NLGI No0~2 危険物の類別 非危険物
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

市販の2.5kg缶に直接セットでき、グリスの詰め替えが不要。1回のポンプチャージで約30ニップルへ注入可能。増圧式新型ガン付。
用途エア供給の無い高所などへのグリスチャージに。 本体径(mm) 180 ポンプチャージ(cc) 30 適合グリース ~#2 質量(kg) 3.4 高さH×直径(mm×Φmm) 360×180 ホース長さ(m) 1.5 最大吐出圧力(MPa) 69 高さ(mm) 360 最大吐出量 3cc/トリガ 容器 2.5kg入り缶 トラスコ品番 121-5817 危険物の類別 非危険物
1台
73,980 税込81,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エア駆動式で連続グリース注油が可能です
用途機械のメンテナンスに 危険物の類別 非危険物
1台
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「国内最高」吐出パワー&スピード 吐出速度を自動切替えできる「自動変速モード」搭載
質量(kg) 6 電源(V) 18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 449×114×245 グリス容量 カートリッジ:420mL、バルク:570mL 吐出量(mL/min) 自動変速モード:290、低速モード:145 内径(mm) バレル:61 グリス種類 ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-No.2) 1充電当たりの作業量 自動変速モード:約15000mL、低速モード:約8000mL
1台
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こちらの商品は、市販のペール缶がそのまま使用可能です。
適合 グリス番号:0番~2番 タイプ エアー式 タンク容量(L) 20 使用エアー圧力(MPa) 0.4~0.9 危険物の類別 非危険物 最高出力(MPa) 17~39 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
119,000 税込130,900
4日以内出荷

シングルショットタイプ NLGI-1~2 手詰めとEA991C-9、-10、-40カートリッジ使用可能 カプラー付150mmスチールノズル付属
動作方式 エアー式 エスコ品番 EA166DN-1 容量(mL) 500 種類 プロスタンダード 危険物の類別 非危険物
1個
14,700 税込16,170
翌日出荷

1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エア専用です。 ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。 ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 グリスはカートリッジ専用です。
用途機械のグリスアップ。 トラスコ品番 207-4108 セット内容 ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C 全長(mm) 416 質量(kg) 1.9 動作方式 エア式 油槽径(Φmm) 62.6 吐出量(mL/min) 210 最大圧力(MPa) 24 アズワン品番 64-8713-10 容量(cc) 400 危険物の類別 非危険物
1丁
22,980 税込25,278
当日出荷

狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です 容量(g) 400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め) 取付口 メス 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気ドリル、コードレスドリル、エアーツールを取付可能です。 お手持ちの工具で素早く、簡単にグリース注入が出来ます。
用途自動車・機械・農機具のオーバーホールに! 付属品 ホース(ダストカバー入りオイルヘッド付き)×1PC:固定クリップ×1PC 質量(kg) 1.23 材質(本体) アルミニウム 使用圧力(MPa) 約27 最高使用圧力(MPa) 約55 容量(g) 400 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約370×89×168 危険物の類別 非危険物 六角軸対辺(mm) 6.35 取扱説明書 (12.8MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用 接続口径 NPT1/8 タイプ チャッキング付・ハイドロリックニップル用
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エア専用です。 ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。 筒が透明のため、残量チェックも便利です。 ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 カートリッジと手詰め兼用です。
用途機械のグリスアップ。 トラスコ品番 207-4110 セット内容 ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C 全長(mm) 416 質量(kg) 1.9 動作方式 エア式 油槽径(Φmm) 62.6 吐出量(mL/min) 210 最大圧力(MPa) 24 アズワン品番 64-8713-11 容量(cc) カートリッジ:400/手詰め:600 危険物の類別 非危険物
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷

仕様 エアー式。16kg缶に直接セットできます。グリースを99%無駄なく使用できる為、缶へのグリース残りが発生しません。スチール製。ノズル付け替え可能(ネジサイズ:G1/8”)。NLGL1~2 寸法(mm) Φ350×880(H) 質量(kg) 10.4 最大吐出量 1100g/min 空気消費量(L/min) 400 最大吐出圧力 40MPa 吸入口サイズ G1/4” 危険物の類別 非危険物 空気使用圧力(MPa) 0.2~1
1個
130,000 税込143,000
当日出荷