- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 研磨(空圧)
- エアーサンダーのおすすめ人気ランキング
エアーサンダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新325件の「エアーサンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーダブルアクションサンダー」、「エアーサンダー 150」、「エアーオービタルサンダー」などの商品も取り扱っております。
不意の作動を防止するセーフティースロットルです。
<クリックロックディスクシステム>専用アダプターにより、締め付け工具なしで砥石交換が簡単にできます。
ワークに排気がかからず、粉じんが舞い上がらない仕様です。
用途金属研削・研磨、下地仕上げ、研磨ビード取り、バリ取り、さび取り、金属小径丸棒・薄板などの切断、塗装はがし、仕上げ研磨などに。
頭部高さ(mm)
92.2
トラスコ品番
253-7362
全長(mm)
205
質量(kg)
1.39
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
13500
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.7
適合砥石サイズ
外径×厚さ×穴径(mm)/100×6×15
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
側方
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
15000
寸法(Φmm)
75、125(ディスク)
エスコ品番
EA162DC
全長(mm)
150
質量(kg)
1.1
使用圧力(MPa)
0.64
ねじ寸法
7/16inch-20(スピンドル)
空気消費量(L/min)
115
所要圧縮機(kw)
2.2
吸入口サイズ
1/4inchPT
1個
¥16,500
税込¥18,150
当日出荷
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
用途研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])
10000
タイプ
吸塵式、マジック式
付属品
1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し
全長(mm)
160
質量(kg)
0.9
全高(mm)
94
空気消費量(L/min)
340
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
オービット径(Φmm)
5
使用ホース径(Φmm)
6.5
パッドサイズ(Φmm)
123
取扱説明書
(8.1MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場!
手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。
偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。
マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。
レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
12000
付属品
プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ
寸法(mm)
101×124
質量(kg)
0.74
タイプ
非吸塵式
空気消費量(L/min)
最大:(ntp)379(op)57
使用空気圧力(MPa)
0.62
エアーホース内径(Φmm)
10以上
オービット径(Φmm)
5
パッド
(取付面)マジックテープ式
パッドサイズ(Φmm)
125
エアー取付口
Rc1/4(PT1/4)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
用途ディスクペーパ、ワイヤブラシを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
8400
仕様
排気方向:側方
付属品
サンディングパット(1個)、ホックレンチ(1個)、ヘキサゴレンチ(1個)、ホースニップル(1個)
トラスコ品番
176-9359
全長(mm)
204
質量(kg)
1.8
空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
150×22
空気消費量(L/minANR)
無負荷時:1100
ヘッド高さ(mm)
83.5(インナフランジまで)
ホース口金取付ねじ
3/8Rc
騒音レベル(dB(A))
96/無負荷1m
使用ホース径(Φmm)
12.7
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加!
新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。
新タイプのサイレンサで高い消音効果。
グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!
使用圧力範囲(MPa)
0.6
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
18000
付属品
研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC
全長(mm)
280
質量(kg)
0.8
ベルト幅W×長さL(mm)
10×330
ベルト速度(m/min)
1300
空気消費量(m3/min)
0.51
空気接続口
PT1/4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
取扱説明書
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
軽量でも高トルク!スポット部の研磨・バリ取りに最適!
スロットル式なので、運転開始/停止を確実に設定し、誤作動を防ぎます。軽量タイプで作業性に優れています。
用途先端工具をつける事で金属・木工の削りや磨き作業が可能です。
付属品
カプラ (Rc1/4) 1 個、六角棒レンチ 1 個、チャックレンチ 1 個、バックガード 1 個、ワッシャー 1 個
全長(mm)
180
質量(g)
900
回転数(min-1[r.p.m])
13000
使用圧力(MPa)
0.62
グリップ径(Φmm)
40
空気消費量(m3/min)
0.53
ディスク径(Φmm)
100
ホース接続口(エア源側)
Rc1/4
排気方向
側方
関連資料
(0.46MB)
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
全長わずか195mm、重さ900gの超ミニタイプ。
用途軽研削用。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
12000
トラスコ品番
486-0101
全長(mm)
195
質量(kg)
0.9
砥石寸法(mm)
100×15
空気消費量(m2/min)
0.2
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
自動車板金作業、木工作業等の研磨に、幅広く使用できます。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。
用途研磨パッドを用いてワークの研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
9000
仕様
マジックパッド。非吸塵式
付属品
エアーカプラー20PM
質量(kg)
0.85
使用空気圧力(MPa)
0.62
パッド寸法(mm)
73×98
空気消費量(m3/min)
0.26
エアー接続口
PT1/4メネジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
143×71×88
オービットダイヤ(mm)
3
取扱説明書
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
用途研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])
10000
タイプ
非吸塵式、マジック式
付属品
1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し
全長(mm)
160
質量(kg)
0.9
全高(mm)
94
空気消費量(L/min)
340
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
オービット径(Φmm)
5
使用ホース径(Φmm)
6.5
パッドサイズ(Φmm)
125
取扱説明書
(8.1MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
グリップチューブで冷感防止。低頭タイプで被削材が見やすい。
新モーター採用で耐久性をUP。改良サイレンサ付で消音効果UP。
スピンドルヘッドロック付で砥石・ペーパの交換が簡単。
使用圧力範囲(MPa)
0.6
一般的な50mm砥石が使用できます。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業
付属品
PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ
全長(mm)
125
質量(kg)
0.34
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
16500
空気消費量(L/min)
260
使用空気圧力(MPa)
0.55
空気接続口
PT1/4
砥石寸法(Φmm)外径
50(穴径Φ9.53)
使用ホース径(Φmm)
5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(5.2MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])
13000
適合
ファイバーディスク(穴径16Φmm、サイズ100Φmm)
質量(kg)
0.9
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
100×100×204
流量(L/min)
450
騒音レベル(dB(A))
89
パッドサイズ(Φmm)
100
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
あらゆる研磨作業に使える万能サンダー、ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
用途金属、パテ、木工製品他の研磨(仕上げ)作業に。
質量(kg)
0.8
ペーパー寸法(mm)
幅75
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
5
付属品
カプラ(20PM)・六角レンチ・エアツールオイル
寸法(mm)
W73×H71×L145
回転数(min-1[r.p.m])
9000
騒音値(dB)
88
空気接続口
PT1/4
流量(L/min)
260
オービットダイヤ(mm)
3
パッドサイズ(mm)
73×98
パッドにガタつきがなく、仕上がりが滑らか。小型・軽量化によるバランスの崩れがなく、使用感が抜群です。
用途木工・金属など、あらゆる分野の研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])
10000
空気消費量(L/min)
360
ダイヤ寸法(mm)
5
ホース継手
Rc1/4 inch
ペーパー寸法(mm)
125
小型・軽量で長時間作業もラクラク。低騒音、低振動。非吸塵式
用途パテの荒落し、面出し作業、フェザーエッジング作業。パテの研磨サフェーサー研磨作業、全塗装時の足つけ作業
仕様
マジックペーパー
適合
替ペーパー:EA809XE-1~10
エスコ品番
EA162KK
寸法(mm)
使用ペーパー:75×110
全長(mm)
153
質量(g)
700
全高(mm)
72
空気消費量(L/min)
200
所要圧縮機(kw)
2.2
ダイヤ寸法(mm)
オービットダイヤ:3
使用ホース(mm)
6.5
1個
¥45,400
税込¥49,940
翌日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ダブルアクション式
用途鉄板・塗装面・FRP・木工等の研磨に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000
質量(kg)
0.95
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
140×123×100
空気消費量(L/min)
330
最大使用圧力(MPa)
0.59
サイズ(mm)
コレット・ベルト・パッド/Φ125
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
一般的な100mm砥石が使用できます。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業
付属品
PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ
全長(mm)
186
質量(kg)
1.22
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
15000
空気消費量(L/min)
95
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
砥石寸法(Φmm)外径
100
使用ホース径(Φmm)
9.5
取扱説明書
(3.1MB)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷